カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,532)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,043)
  • 制御機器(829)
  • 農業機械(663)
  • 切削工具(532)
  • パソコン/周辺機器(429)
  • 測定用品(298)
  • メカニカル部品(283)
  • 機構部品(260)
  • バイク純正部品(253)
  • 作業工具(212)
  • 電気材料(208)
  • 自動車純正部品(146)
  • 物流用品(138)
  • 空調・照明・電設資材(117)
  • 電動工具(111)
  • FA担当者のオススメ新商品(108)
  • 建築金物(106)
  • 科学研究・開発用品(101)
  • 船舶用品・漁業資材(96)
  • 防犯用品(96)
  • バイク部品(88)
  • 自動車補修部品(68)
  • オフィス家具(63)
  • 溶接用品(62)
  • 清掃用品(61)
  • 防災用品(60)
  • 農業・園芸資材(52)
  • 家電(49)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(44)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(44)
  • カー用品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • 保管用品(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
  • 空圧工具(33)
  • 安全標識(30)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 医療(27)
  • 安全用品(25)
  • 整備工具・収納(25)
  • 塗料(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • 測定関連サービス(17)
  • 事務用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • テープ(14)
  • 梱包用品(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 日用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 住設機器(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 縫製用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 洗車・清掃(7)
  • 作業服(7)
  • 研磨材(7)
  • エンジン工具(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自転車部品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6-03m」の検索結果

10,714件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラチェーン6mm3mカット ミツギロン

    プラチェーン6mm3mカット

    ミツギロン
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック製で錆びないチェーンです。3mカットしているので扱いやすい仕様です。
    用途チェーンスタンドなどに引っ掛けて使用していただけます。材質ポリエチレン(PE)径(Φmm)6長さ(m)3
  • プロパンバーナー6号3m プリンス(フカシロ)

    プロパンバーナー6号3m

    プリンス(フカシロ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番851-0866
  • JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX3m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX3m 2本組

    大綱
    2,198税込2,418
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)0.9長さ(m)3使用荷重(t)0.3ワイヤー径(Φmm)6アイ部幅(mm)80端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)160
  • 工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ3m デュアル 3R(スリーアール)

    工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ3m デュアル

    3R(スリーアール)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
    先端径(Φmm)6ケーブル長(m)3カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)視野角約90°被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

    千代田通商(19件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • アクリル板(黒) 光

    アクリル板(黒)

    (13件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
    用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
  • タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルエルボ

    千代田通商(18件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(34件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • 6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ) エスコ

    6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。
    【チェーン】黄/黒材質ポリエチレン長さ(m)3エスコ品番EA980A-54質量(g)260線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)7×28
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)

    千代田通商(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60オリフィス径(Φmm)2.7
  • タッチコネクターFUJI/メイルコネクタ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルコネクタ(金属)

    千代田通商(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • ブツシユ(6H3) 90386-03M20 YAMAHA(ヤマハ)

    ブツシユ(6H3) 90386-03M20

    YAMAHA(ヤマハ)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(11件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    ベルト形3Mピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準種類HTDベルト
  • スーパーシャフト(公差m6) KSSC(ケーエス産業)

    スーパーシャフト(公差m6)

    KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(30個)
    当日出荷から9日以内出荷
    この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
    材質SUS304
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ

    千代田通商
    399税込439
    1個
    当日出荷
    PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • クリスタルホース静電W型 タイガースポリマー

    クリスタルホース静電W型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
    用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質帯電防止軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
  • JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係

    日本緑十字社
    999税込1,099
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    取付方式ステッカー材質アルミステッカー
  • 電源タップ 延長コード 6個口 3m 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 3m 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

    エレコム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
    コンセント個数6個口コード長さ(m)3フック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • M6/3N・m 雌ねじトルクノブ エスコ

    M6/3N・m 雌ねじトルクノブ

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)A:48、B:28
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa規格RoHS2ねじの種類R使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • ニップル グレース (6A1) 93700-06M03 YAMAHA(ヤマハ)

    ニップル グレース (6A1) 93700-06M03

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93700-06004主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 酸またはアルカリ関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 酸またはアルカリ関係

    日本緑十字社
    999税込1,099
    1組(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    取付方式ステッカー材質アルミステッカー
  • チェーンバランサー EQF-6t(3m) イーグルクランプ

    チェーンバランサー EQF-6t(3m)

    イーグルクランプ
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番137-9807材質高抗張力鋼質量(kg)26最大使用荷重(t)6チェーン線径(Φmm)13
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • フジメイルブランチティ(金属) 千代田通商

    フジメイルブランチティ(金属)

    千代田通商
    609税込670
    1個
    当日出荷
    形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクター 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクター

    千代田通商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • SUS316メイルコネクタ 千代田通商

    SUS316メイルコネクタ

    千代田通商
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング ミニエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング ミニエルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
    使用流体空気最高使用圧力(MPa)1形状ミニエルボねじの種類R使用真空圧力(kPa)-100
  • 200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 ブロードウォッチ

    200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    フルハイビジョン画質で撮影。カメラを搭載した先端部分が 360°可動式。IP67相当の防水。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約4時間動作
    用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、USB ケーブル、収納ケース質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)約285×120×55ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
  • ファイブHタイプメイルコネクタ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルコネクタ

    千代田通商
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
  • 6 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    6 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351BM-6適合流体蒸気
  • 4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    5,300税込5,830
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    長さ(m)3特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)1.6材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-6使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
  • フジHタイプメイルコネクタ 千代田通商

    フジHタイプメイルコネクタ

    千代田通商
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境仕様溶接環境用形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • 超強力水害対策用防水シート 1460mm幅 tantore

    超強力水害対策用防水シート 1460mm幅

    tantore
    22,980税込25,278
    1袋(3m)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    水の侵入を抑え、耐水圧性と撥水性を従来の防水シートより高めました。 引張強度、引き裂き強度も強く強力な防水シートです。 水をピタッと止める強力な防水シートで台風やゲリラ豪雨などの異常気象に簡単設置ですぐに貼れて強力防水です。 設置面に防水シートを貼り、防水テープなどで貼り付ければ設置完了です。 土嚢を運ぶよりも簡単、手軽に隙間なく防水対策が出来ます。
    材質ナイロン(超撥水加工)シート幅(mm)1460特性耐水圧性、撥水性、防水性
...