優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
SDHW/T 100408~チップ用シェルミルです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
使用可能用紙サイズ最大A4
用紙サイズ給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)、手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)
プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式
付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票
質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む)
消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下
電源100V±10%、50/60Hz±3Hz
エコマーク認定認定
倍率25%~400%
対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×392×262
インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0、【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
メモリー128MB
解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi
使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)
寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方
ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)
印刷両面印刷:標準
印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)
使用CPUARM11-350MHz
騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6
関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合
ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)
給紙容量給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚
用紙厚(g/m2)給紙/手差しトレイ:52~162(45~139kg)
排紙容量125枚(フェイスダウン A4)
紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)
出力形式PCL
商品タイププリンター
エコマーク認定番号18 155 006
1式
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
イオンフィルターは、水道水中に含まれるスケール(水に含まれるミネラル分等)の発生を一定期間抑制するはたらきをします。取付も簡単です。
適合機種SHE100AD、SHE1013D、SHE1014D、SHE1015D、SHE1016D、SHE120BD、SHE120CD、SHE120DD、SHE120ED、SHE120FD、SHE120GD、SHE120HD、SHE120JD、SHE120KD、SHE120LD、SHE120MD、SHE120ND、SHE120PD、SHE353D、SHE354D、SHE355D、SHE356D、SHE356V6、SHE35AD、SHE35AV7、SHE35BD、SHE35CB、SHE35CD、SHE35DB、SHE35DD、SHE35E2B、SHE35E3C、SHE35E4D、SHE35E5E、SHE35E6F、SHE35E8H、SHE35EBB、SHE35ED、SHE35EJ、SHE35FBB、SHE35FD、SHE35FDJ、SHE35GBB、SHE35GD、SHE35GDJ、SHE35HD、SHE35HDJ、SHE35JD、SHE35JDJ、SHE35KD、SHE35LD、SHE35MD、SHE35ND、SHE35PD、SHE35PDA、SHE501D、SHE501DK、SHE502D、SHE502DK、SHE503D、SHE503DK、SHE504DR、SHE505DR、SHE506D、SHE50AD、SHE50AR、SHE556V6、SHE60CD、SHE60DD、SHE60ED、SHE60FD、SHE60GD、SHE60HD、SHE60JD、SHE60KD、SHE60LD、SHE60MD、SHE60ND、SHE60PD、SHE60PDA、SHE701D、SHE701DK、SHE702D、SHE702DK、SHE705DR、SHE706D、SHE733D、SHE733DK、SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR、【タンクキャップが必要な機種】SHE353D,SHE354D,SHE355D,SHE356D,SHE356V6,SHE35AD,SHE35AV7,SHE35BD,SHE35E2B,SHE35CD,SHE35CB,SHE35E3C,SHE35DD,SHE35DB,SHE35E4D,SHE35ED,SHE35EBB,SHE35E5E,SHE35EJ,SHE501D,SHE501DK,SHE502D,SHE502DK,SHE503D,SHE503DK,SHE504DR,SHE505DR,SHE506D,SHE556V6,SHE50AD,SHE50AR,SHE60CD,SHE60DD,SHE60ED,SHE701D,SHE701DK,SHE702D,SHE702DK,SHE705DR,SHE706D,SHE733D,SHE733DKSHE1013D,SHE1014D,SHE1015D,SHE1016D,SHE100AD,SHE120BD,SHE120CD,SHE120DD,SHE120ED
交換目安約1シーズンに1回
1パック(2個)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
A4カラーレーザー複合機 MF753Cdw ファクス・コピー・プリンター・スキャナーモデル。5インチカラータッチパネルやファクス、無線LANなど機能充実、高速印刷対応のハイスペックモデル。ページ記述言語:CARPS2。。カラー・モノクロ。毎分33枚(A4片面)のスピード印刷。。両面同時読み取りADF。 両面原稿を、1度のスキャンで同時に読み取ることが可能。原稿送りも自動でできるので、複数枚の読み取りが可能です。。より鮮やかに美しい高画質カラープリント。 カラー写真もクリアにプリント。鮮やかさと質感の向上により、さらなる画質を実現しました。。高い視認性で、快適に操作。5インチタッチパネル。 見やすい5インチのタッチパネルを搭載。認証印刷やジョブの確認などを、直感的に操作できます。。無線・有線LAN&モバイル連携。 Wi-Fi接続設定が簡単に行えるWPA/AOSSに対応。PCだけでなく、アプリを使ってスマホ・タブレットからもWebや画像を手軽にプリントできます。。アプリケーションライブラリー。 使用頻度の高い操作や便利な機能を、ボタンひとつで実行できます。 繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷可能。 作業精度の向上につながります。
仕様ページ記述言語:CARPS2
付属品本体、スタータートナー各色、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証書、セットアップガイド他
色ホワイト
シリーズSatera
消費電力(W)最大時:1440以下、通常スタンバイ時(平均):24.0、スリープ時(平均): 約1(有線/無線)
エコマーク認定認定
枚数ADF原稿セット可能枚数:最大50枚
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)425×460×430(ADF、操作パネル、排紙トレイ、給紙カセットを閉じた時の寸法)
本体質量(kg)約21.7(トナーカートリッジ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)占有スペース:591×917×891(給紙カセット引き出し時、フィーダー/フィーダーカバーオープン時、原稿台ガラスカバーオープン時、後ろカバー開放時)
機能両面印刷機能:有り
インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)
原稿サイズ原稿台: A4/A5/B5/A6/レター/リーガル(最大216.0×297.0mm)、ADF(自動原稿送り装置):A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/名刺(最大216.0×355.6mm、最小48.0×85.0mm)長尺紙:630mmまで(片面1枚通紙)
使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)
プリント方式レーザー方式
用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅:98.0~216.0mm×長さ:148.0~356.0mm) 質量:60~200g/m2、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm) 質量:60~200g
給紙容量カセット:250枚、手差し:50枚(A4)
連続複写スピードA4等倍/片面→33枚/分、A4等倍/両面→29枚/分
使用可能用紙サイズ両面印刷:標準対応(A4/B5/A5/レター/リーガル)ユーザー定義サイズ(幅 148.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm)
給紙可能枚数(最大積載枚数)排紙トレイ:最大75枚
RoHS指令(10物質対応)対応
色数その他
グリーン購入法適合
メーカー商品コード5455C011
適合トナートナーカートリッジ069シリーズ
商品タイプ複合機
エネルギー消費効率(kWh/年)61(区分名:a)
エコマーク認定番号21 155 061
1台
¥90,980
税込¥100,078
翌日出荷
A4カラーレーザープリンター LBP671C。連続印刷33枚/分を実現。両面印刷や無線LAN、モバイル連携など機能充実モデル。ページ記述言語:CARPS2。。カラー・モノクロ。毎分33枚(A4片面)のスピード印刷。。コンパクト設計。 ラックなどにも置きやすいローフォルム設計。カウンター業務などでも身近な場所に、高性能カラープリンターを設置できあmす。。より鮮やかに美しい高画質カラープリント。 カラー写真もクリアにプリント。鮮やかさと質感の向上により、さらなる画質を実現しました。。無線・有線LAN&モバイル連携。 Wi-Fi接続設定が簡単に行えるWPA/AOSSに対応。PCだけでなく、アプリを使ってスマホ・タブレットからもWebや画像を手軽にプリントできます。
仕様ページ記述言語:CARPS2
付属品本体、スタータートナー各色、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証書、セットアップガイド他
色ホワイト
シリーズSatera
消費電力(W)最大:1440以下、動作時平均:約700、最小:約1
エコマーク認定認定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)425×427×334
対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。
本体質量(kg)約15.5(カートリッジを除く)
機能両面印刷機能:有り
インターフェースUSB2.0 Hi-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)
使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)
印刷速度モノクロ・カラー共:33枚/分、両面印刷:29ページ/分
プリント方式レーザー方式
用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅:98.0~216.0mm×長さ:148.0~356.0mm)、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm)
給紙容量カセット:250枚、手差し:50枚(A4)
排紙容量フェイスダウン:最大150枚
使用可能用紙サイズ両面印刷:標準対応(A4/B5/A5/レター/リーガル)ユーザー定義サイズ(幅 148.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数その他
グリーン購入法適合
メーカー商品コード5456C012
適合トナートナーカートリッジ069シリーズ
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)60(区分名:A)
エコマーク認定番号22 155 005
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
500枚給紙可能。A4縦、B5縦、A5縦/横、B6縦、A6縦、LT縦、 LG縦、不定形サイズ(幅:105~216mm、長さ:148~356mm )に対 応。
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
A4カラーレーザー複合機 MF751Cdw コピー・プリンター・スキャナーモデル。5インチカラータッチパネル搭載の優れた操作性&無線LAN・モバイル印刷対応の高速モデル。。カラー・モノクロ。 毎分33枚(A4片面)のスピード印刷。。業務効率アップと用紙削減を両立する「両面コピー機能」。 用紙のムダを省き、ランニングコストを削減する両面コピー機能 ※用紙サイズはA4/A5/A6/B5/レター/リーガルに対応。 ADF(自動原稿送り装置)も両面対応なので作業時間の短縮や負荷を軽減し、業務効率アップにもつながります。。より鮮やかに美しい高画質カラープリント。 カラー写真もクリアにプリント。鮮やかさと質感の向上により、さらなる画質を実現しました。。高い視認性で、快適に操作。5インチタッチパネル。 見やすい5インチのタッチパネルを搭載。認証印刷やジョブの確認などを、直感的に操作できます。。無線・有線LAN&モバイル連携。 Wi-Fi接続設定が簡単に行えるWPA/AOSSに対応。PCだけでなく、アプリを使ってスマホ・タブレットからもWebや画像を手軽にプリントできます。。アプリケーションライブラリー。 使用頻度の高い操作や便利な機能を、ボタンひとつで実行できます。 繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷可能。 作業精度の向上につながります。
仕様ページ記述言語:CARPS2
付属品本体、スタータートナー各色、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証書、セットアップガイド他
色ホワイト
シリーズSatera
消費電力(W)最大時:1440以下、通常スタンバイ時(平均):24.0、スリープ時(平均): 約1(有線/無線)
エコマーク認定認定
枚数ADF原稿セット可能枚数:最大50枚
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)425×460×430(ADF、操作パネル、排紙トレイ、給紙カセットを閉じた時の寸法)
本体質量(kg)約21.7(トナーカートリッジ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)占有スペース:591×917×891(給紙カセット引き出し時、フィーダー/フィーダーカバーオープン時、原稿台ガラスカバーオープン時、後ろカバー開放時)
機能両面印刷機能:有り
インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)
原稿サイズ原稿台: A4/A5/B5/A6/レター/リーガル(最大216.0×297.0mm)、ADF(自動原稿送り装置):A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/名刺(最大216.0×355.6mm、最小48.0×85.0mm)長尺紙:630mmまで(片面1枚通紙)
使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)
プリント方式レーザー方式
用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅:98.0~216.0mm×長さ:148.0~356.0mm) 質量:60~200g/m2、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm) 質量:60~200g
給紙容量カセット:250枚、手差し:50枚(A4)
連続複写スピードA4等倍/片面→33枚/分、A4等倍/両面→29枚/分
使用可能用紙サイズ両面印刷:標準対応(A4/B5/A5/レター/リーガル)ユーザー定義サイズ(幅 148.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm)
給紙可能枚数(最大積載枚数)排紙トレイ:最大75枚
RoHS指令(10物質対応)対応
色数その他
グリーン購入法適合
メーカー商品コード5455C016
適合トナートナーカートリッジ069シリーズ
商品タイプ複合機
エネルギー消費効率(kWh/年)61(区分名:a)
エコマーク認定番号21 155 061
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
連続プリント速度: 43枚/分、550枚給紙トレイ、最大用紙サイズ: A4、4行LCDパネル
エコマーク認定認定
プリント方式LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式
用紙サイズ標準【給紙トレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、洋長3号縦送り、長形4号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:82.5~216mm、長さ:148~356mm)【手差しトレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り/横送り、A6縦送り、B7縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り/横送り、封筒(洋形2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:60~216mm、長さ:127~900mm)
商品タイププリンター
エコマーク認定番号18 155 055
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
A4カラーレーザープリンター LBP672C。連続印刷33枚/分を実現。両面印刷や無線LAN、モバイル連携など機能充実モデル。ページ記述言語:LIPS LX。。カラー・モノクロ。毎分33枚(A4片面)のスピード印刷。。コンパクト設計。 ラックなどにも置きやすいローフォルム設計。カウンター業務などでも身近な場所に、高性能カラープリンターを設置できあmす。。より鮮やかに美しい高画質カラープリント。 カラー写真もクリアにプリント。鮮やかさと質感の向上により、さらなる画質を実現しました。。無線・有線LAN&モバイル連携。 Wi-Fi接続設定が簡単に行えるWPA/AOSSに対応。PCだけでなく、アプリを使ってスマホ・タブレットからもWebや画像を手軽にプリントできます。
仕様ページ記述言語:LIPS LX
付属品本体、スタータートナー各色、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証書、セットアップガイド他
色ホワイト
シリーズSatera
消費電力(W)最大:1440以下、動作時平均:約700、最小:約1
エコマーク認定認定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)425×427×334
対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。
本体質量(kg)約15.5(カートリッジを除く)
機能両面印刷機能:有り
インターフェースUSB2.0 Hi-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)
使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)
印刷速度モノクロ・カラー共:33枚/分、両面印刷:29ページ/分
プリント方式レーザー方式
用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅:98.0~216.0mm×長さ:148.0~356.0mm)、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm)
給紙容量カセット:250枚、手差し:50枚(A4)
排紙容量フェイスダウン:最大150枚
使用可能用紙サイズ両面印刷:標準対応(A4/B5/A5/レター/リーガル)ユーザー定義サイズ(幅 148.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数その他
グリーン購入法適合
メーカー商品コード5456C011
適合トナートナーカートリッジ069シリーズ
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)60(区分名:A)
エコマーク認定番号22 155 005
1台
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
上棚は8つに仕切られていて、フードパンがついています。フードパン1/3サイズH100mm(34CW)×4ケ(ナイフ約100本、スプーン約100本、フォーク約80本を収納できます。)フードパン1/6サイズH100mm(64CW)×4ケ(ナプキン、調味料、シュガー、ミルク等を収納できます。)、トレー側は真中に仕切りがついていて最大14インチ×18インチ(356×457mm)のトレーを約180枚(2列の積み重ねで)収納できます。、収納カバーがついています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
適合管理機機種:MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656/MSD60/MSD45/MSD50/MSD35/MSD27
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
仕様●エミュレートプリント:PCL6、KPDL3、XPS、OPEN XPS、PDF(要 KPDL3 設定)●プリント速度(A4/片面印刷時):モノクロ 40ページ/分●ページ記述言語:プリスクライブ●両面印刷機能:標準装備●最大出力解像度:Fine1200(1,200dpi×1,200dpi)●製品寿命(目安):20万ページまたは5年のいずれか早い方
質量(kg)14.5(同梱トナーコンテナを含む)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×393×272(突起含まず)
プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式
給紙方法フロントカセット 1段 300枚(64g/m2)、手差し 120枚(64g/m2)
用紙サイズカセット:A4(Legal)~A6R(StatementR)、105×148(mm)~216×356(mm)、Legal、Folio、Officio2、手差し:70×148(mm)~216×356(mm)
インターフェイスUSB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス(USB Host)×1、ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合トナーTK-1261
エコマーク認定番号24155027
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
適合管理機機種:MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
品番 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント リアフレームを備えています。ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。. 特長と利点. ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント リアフレーム IEC297 規格に準拠しています 取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです 静電気防止用脚 個( 個はチルト機能付き EMC 用途に最適です 簡単にカスタマイズできます 各種のラベルテンプレートを用意 組み立て済み 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか?. 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm 3Ux42HP 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm 3Ux84HP 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm 3Ux84HP 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm 4Ux84HP 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm 4Ux84HP 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm 4 Ux84HP 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm 6Ux84HP 19 インチケース、 22 mm 6Ux84HP
仕様ラックユニット = 4U外形の奥行き = 422mm色 = グレー外部ケース材質 = スチール代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
品番 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント リアフレームを備えています。ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。. 特長と利点. ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント リアフレーム IEC297 規格に準拠しています 取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです 静電気防止用脚 個( 個はチルト機能付き EMC 用途に最適です 簡単にカスタマイズできます 各種のラベルテンプレートを用意 組み立て済み 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか?. 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm 3Ux42HP 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm 3Ux84HP 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm 3Ux84HP 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm 4Ux84HP 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm 4Ux84HP 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm 4 Ux84HP 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm 6Ux84HP 19 インチケース、 22 mm 6Ux84HP
仕様ラックユニット = 3U外形の奥行き = 422mm色 = グレー外部ケース材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
適合管理機機種:MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
品番 ; 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 ; 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント / リアフレームを備えています。ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP / ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント / リアフレーム ;/li> ;li>IEC297 規格に準拠しています ;/li> ;li>取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー ;/li> ;li>アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです ;/li> ;li>静電気防止用脚 4 個( 2 個はチルト機能付き ;/li> ;li>EMC 用途に最適です ;/li> ;li>簡単にカスタマイズできます ;/li> ;li>各種のラベルテンプレートを用意 ;/li> ;li>組み立て済み ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm D 3Ux42HP ;/li> ;li> ; 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm D 3Ux84HP ;/li> ;li> ; 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm D 3Ux84HP ;/li> ;li> ; 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm D 4Ux84HP ;/li> ;li> ; 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm D 4Ux84HP ;/li> ;li> ; 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm D 4 Ux84HP ;/li> ;li> ; 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm D 6Ux84HP ;/li> ;li>19 インチケース、 22 mm D 6Ux84HP ;/li> ;/ul>
仕様ラックユニット = 6U外形の奥行き = 522mm色 = グレー外部ケース材質 = スチール併用可能製品 = 19インチラックシステム代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
品番 ; 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 ; 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント / リアフレームを備えています。ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP / ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント / リアフレーム ;/li> ;li>IEC297 規格に準拠しています ;/li> ;li>取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー ;/li> ;li>アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです ;/li> ;li>静電気防止用脚 4 個( 2 個はチルト機能付き ;/li> ;li>EMC 用途に最適です ;/li> ;li>簡単にカスタマイズできます ;/li> ;li>各種のラベルテンプレートを用意 ;/li> ;li>組み立て済み ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm D 3Ux42HP ;/li> ;li> ; 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm D 3Ux84HP ;/li> ;li> ; 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm D 3Ux84HP ;/li> ;li> ; 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm D 4Ux84HP ;/li> ;li> ; 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm D 4Ux84HP ;/li> ;li> ; 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm D 4 Ux84HP ;/li> ;li> ; 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm D 6Ux84HP ;/li> ;li>19 インチケース、 22 mm D 6Ux84HP ;/li> ;/ul>
仕様ラックユニット = 4U外形の奥行き = 522mm色 = グレー外部ケース材質 = スチール併用可能製品 = 19インチラックシステム代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
適合管理機機種:※右記型式のV(クロス)仕様のみ MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
適合管理機機種:※右記型式のV(クロス)仕様のみ MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
適合管理機機種:※右記型式のV(クロス)仕様のみ MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
適合管理機機種:※右記型式のV(クロス)仕様のみ MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
適合管理機機種:※右記型式のV(クロス)仕様のみ MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
適合管理機機種:※右記型式のV(クロス)仕様のみ MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
適合管理機機種:※右記型式のV(クロス)仕様のみ MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
適合管理機機種:※右記型式のV(クロス)仕様のみ MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
適合管理機機種:※右記型式のV(クロス)仕様のみ MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
適合管理機機種:※右記型式のV(クロス)仕様のみ MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
適合管理機機種:MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656/MSD60/MSD45/MSD50/MSD35/MSD27
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
適合管理機機種:MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656/MSD60/MSD45/MSD50/MSD35/MSD27
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
適合管理機機種:MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656/MSD60/MSD45/MSD50/MSD35/MSD27
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
適合管理機機種:MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656/MSD60/MSD45/MSD50/MSD35/MSD27
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
適合管理機機種:MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656/MSD60/MSD45/MSD50/MSD35/MSD27
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
適合管理機機種:管理機 MMR68UN、MMR66UN、MMR6UN、MM408AU、MM408U、MM406U、MSD4B、MSD6B、MSDC6B、MSD3、MSD358、MSD356、MSD4A、MSD4、MSD458、MSD456、MSD455、MSD6A、MSD6、MSD658、MSD656、MSD655、MSD4W、MSD6W、MSD358W、MSD458W、MSD658W、MSD456W、MSD656W、MSDC6A、MSDC6、MSDC458、MSDC658、MSDC656、MSD656、MSD655WNT、MSD60、MSD45、MSD50、MSD35、MSD27
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
適合管理機機種:管理機 MMR68UN、MMR66UN、MMR6UN、MM408AU、MM408U、MM406U、MSD4B、MSD6B、MSDC6B、MSD3、MSD358、MSD356、MSD4A、MSD4、MSD458、MSD456、MSD455、MSD6A、MSD6、MSD658、MSD656、MSD655、MSD4W、MSD6W、MSD358W、MSD458W、MSD658W、MSD456W、MSD656W、MSDC6A、MSDC6、MSDC458、MSDC658、MSDC656、MSD656、MSD655WNT、MSD60、MSD45、MSD50、MSD35、MSD27
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ