1,002件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)50
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
セット内容6角:2H-02、2.5、03、04、05、06、07、08、10プラス:2H-P1、P2、P3 差込角(mm)6.35 質量(kg/セット)0.28 トラスコ品番323-5068 質量(g)280
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5 寸法L1(mm)10 寸法D1(mm)12 二面幅S(mm)6.35
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
硬さ- 呼称MB45 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 差込角(mm)6.35(ソケット用) ビット全長(mm)25
1個
169 税込186
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ソケットビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。
全長(mm)60
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)6.35 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部) 差込角(mm)6.35
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
特価
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EAL プラスビットソケット差込角6.35mm
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)28 先端形状プラス
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
全長(mm)60 差込角対辺(mm)1/4(6.3mm) 刃先マグネットあり
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。 狭く複雑な箇所での作業に便利です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。 材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼 タイプ六角口径 軸(mm)6.35
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。 形状12角 全長(mm)101 タイプスタンダード 差込角(mm)6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ソケット部はミラーメッキ仕上げ。 カラーリングでサイズを色分け。 軸圧入式で軸折れに強い。
用途六角ネジ、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
2,698 税込2,968
当日出荷

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質専用特殊鋼 両頭機能片頭
1本
699 税込769
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 全長(mm)25 仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション) 材質専用特殊鋼 質量(g)5 差込角対辺(mm)6.35mm
1本
1,598 税込1,758
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. PZビットソケット
エコ商品
差込角(mm[inch])6.35 [1/4] 寸法L(mm)28 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法H(mm)12 寸法D(mm)12 先端形状PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。 形状6角 タイプスタンダード 差込角(mm)6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット
エコ商品
寸法D(mm)16.4 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット(ボールポイント)
エコ商品
差込角(mm[inch])6.35 [1/4] 寸法L(mm)50 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法H(mm)34 寸法D(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1セット
999 税込1,099
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1セット
999 税込1,099
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)28 先端形状トルクス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EAL マイナスビットソケット差込角6.35mm
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)25 先端形状マイナス
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エーエスダブリューソケットビット
インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。
用途ナットの締め付け取り外しに。 材質工具鋼 寸法(mm)差込:6.35 全長(mm)50 対辺(形状)6角
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット
エコ商品
差込角(mm[inch])6.35 [1/4] セット内容1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、3/8 質量(g)130 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. レール(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8点組)
5,298 税込5,828
当日出荷



ベストツールソケットビット
3ポイントロックで耐久性はバツグン!
寸法(mm)(六角軸部)6.35 材質(六角軸部)SNCM鋼(ソケット部)CR‐V鋼 全長(mm)103 質量(g)110 焼入硬度HRC60°±2°
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)