カテゴリ

  • バイク純正部品(217)
  • 自動車純正部品(152)
  • 制御機器(131)
  • 作業工具(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • 切削工具(77)
  • トラック純正部品(72)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • メカニカル部品(52)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • 農業機械(39)
  • 機構部品(38)
  • 物流用品(34)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 電気材料(21)
  • バイク部品(19)
  • 測定用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 電動工具(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 日用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 家電(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 空調・電設資材(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 塗料(10)
  • 研磨材(10)
  • エンジン工具(10)
  • 清掃用品(9)
  • 防災用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 食品・飲料(7)
  • 梱包用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 医療(6)
  • 事務用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 照明(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 作業服(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「6.5×100」の検索結果

1,441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン AOIes-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオンAOI
10,980税込12,078
1個
62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーセット BetaドライバーセットBeta
9,698税込10,668
1セット
翌日出荷
10本組。ブレードは、シリコン、クロム、バナジウムを高含有する特殊鋼製で、ねじり強度と曲げ強度に優れています。光沢を抑えたマットクロームメッキ仕上げを採用しています。先端部の形状は、ブレードとネジ頭の完璧な接合を保証するように設計されています。リン酸コーティング仕上げは、先端部の酸化を防ぎながら、正確な形状を維持します。様々な路面でのグリップを最大限に高めるために開発されたレーシングタイヤに着想を得たハンドルは、あらゆる作業条件下でもドライバーをしっかりと保持し、先端部をネジに取り付ける際の精度とコントロール性を向上させます。
セット内容マイナスドライバー (0.5×3×75・0.6×3.5×100・0.8×4×125・1×5.5×150・1.2×6.5×150mm)、マイナスドライバー超短タイプ (0.8×4×30mm)、プラスドライバー (PH0×3×60・PH1×4.5×80・PH2×6×100mm)、プラスドライバー超短タイプ (PH1×4.5×30mm)
ドライバーセット BetaドライバーセットBeta
7,598税込8,358
1セット
8日以内出荷
8本組。ブレードは、シリコン、クロム、バナジウムを高含有する特殊鋼製で、ねじり強度と曲げ強度に優れています。光沢を抑えたマットクロームメッキ仕上げを採用しています。先端部の形状は、ブレードとネジ頭の完璧な接合を保証するように設計されています。リン酸コーティング仕上げは、先端部の酸化を防ぎながら、正確な形状を維持します。様々な路面でのグリップを最大限に高めるために開発されたレーシングタイヤに着想を得たハンドルは、あらゆる作業条件下でもドライバーをしっかりと保持し、先端部をネジに取り付ける際の精度とコントロール性を向上させます。
セット内容マイナスドライバー (0.4×2.5×50・0.5×3×75・0.8×4×100・1×5.5×125・1.2×6.5×150mm)、プラスドライバー (PH0×3×60・PH1×4.5×80・PH2×6×100mm)質量(g)597
スーパーワゴン用オプションフロアストッパー(ねじ込みキャスター用) サカエスーパーワゴン用オプションフロアストッパー(ねじ込みキャスター用)サカエ
18,980税込20,878
1セット
翌日出荷
スーパーワゴン用オプションフロアストッパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
防犯灯 コイズミ(小泉成器)防犯灯コイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
寸法(mm)口出し線:器具外200対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率80%)ランプLED色温度5500K使用可能温度範囲-20~35℃演色指数(Ra)Ra80耐雷サージ15kV(コモンモード)
データケーブル カナレ電気データケーブルカナレ電気
47,980税込52,778
1巻(100m)ほか
当日出荷
ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 外来ノイズを防ぐ一括編組シールド。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
ピッチ(mm)よりピッチ:40導体断面積(mm2)0.18(AWG25)線間容量(pF/m)心-心:55導体構成(本/mm)7/0.18TA特性インピーダンス(Ω)92シールド編組密度(%)91以上
マイクケーブル100M 灰 カナレ電気マイクケーブル100M 灰カナレ電気
23,980税込26,378
1巻(100m)
当日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
質量(kg)4.6/100m長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:20導体断面積(mm2)0.30(AWG23)密度シールド:94%以上(編組)線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m
マイクケーブル200M 黒 カナレ電気マイクケーブル200M 黒カナレ電気
47,980税込52,778
1巻(200m)
当日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
質量(kg)4.6/100m長さ(m)200ピッチ(mm)よりピッチ:20導体断面積(mm2)0.30(AWG23)密度シールド:94%以上(編組)線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m
やさしくラクケア まるで果物のようなゼリー 個 メロン ハウスギャバン(旧:GABAN)やさしくラクケア まるで果物のようなゼリー 個 メロンハウスギャバン(旧:GABAN)
169税込183
1個
5日以内出荷
この食感、まるで果物
材質原材料名:エリスリトール(中 国製造)、果糖、メ ロン濃縮果汁、植 物油脂クリーム、コ ラーゲンペプチド、 食塩/ゲル化剤 (増粘多糖類)、乳 酸Ca、酸味料、香 料、甘味料(アセス ルファムK、スクラ ロース)、pH調整 剤、着色料(紅花黄、くちなし)、乳化剤、調味料 (アミノ酸)、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)栄養成分(100g(1カップ)あたり):熱量10kcal、水分52.7g、たんぱく質0g、脂質0g、糖質6.5g、食物繊維総量0.3g、灰分0.1g、ナトリウム15mg、カリウム25mg、カルシウム15g、リン2mg、鉄0.1mg、亜鉛0g、食塩相当量0.038g
アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん 昆布だし 100gX12 Nestle(ネスレ)アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん 昆布だし 100gX12Nestle(ネスレ)
3,298税込3,562
1個
5日以内出荷
必要なカロリーとたんぱく質を、毎日のごはんから
材質原材料名:精米(国産)、なたね油、コラーゲンペプチド、昆布だし、米粉、還元デキストリン、昆布エキスパウダー、食塩/乳化剤、調味料(アミノ酸)栄養成分(100g(1カップ)あたり):熱量150kcal、たんぱく質5.5g、脂質6.5g、炭水化物17.5g、ナトリウム270mg、(食塩相当量0.69g)、水分70g
アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん 昆布だし 100g Nestle(ネスレ)アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん 昆布だし 100gNestle(ネスレ)
269税込291
1個
5日以内出荷
必要なカロリーとたんぱく質を、毎日のごはんから
材質原材料名:精米(国産)、なたね油、コラーゲンペプチド、昆布だし、米粉、還元デキストリン、昆布エキスパウダー、食塩/乳化剤、調味料(アミノ酸)栄養成分(100g(1カップ)あたり):熱量150kcal、たんぱく質5.5g、脂質6.5g、炭水化物17.5g、ナトリウム270mg、(食塩相当量0.69g)、水分70g
アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん ひじきの混ぜごはん風 100gX12 Nestle(ネスレ)アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん ひじきの混ぜごはん風 100gX12Nestle(ネスレ)
3,298税込3,562
1個
5日以内出荷
必要なカロリーとたんぱく質を、毎日のごはんから
材質原材料名:精米(国産)、なたね油、コラーゲンペプチド、下茹でにんじん、つゆ、米粉、還元デキストリン、乾燥ひじき、食塩/調味料(アミノ酸等)、乳化剤栄養成分(100g(1カップ)あたり):熱量150kcal、たんぱく質5.5g、脂質6.5g、炭水化物17.5g、ナトリウム270mg、(食塩相当量0.69g)、水分70g
アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん ひじきの混ぜごはん風 100g Nestle(ネスレ)アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん ひじきの混ぜごはん風 100gNestle(ネスレ)
269税込291
1個
5日以内出荷
必要なカロリーとたんぱく質を、毎日のごはんから
材質原材料名:精米(国産)、なたね油、コラーゲンペプチド、下茹でにんじん、つゆ、米粉、還元デキストリン、乾燥ひじき、食塩/調味料(アミノ酸等)、乳化剤栄養成分(100g(1カップ)あたり):熱量150kcal、たんぱく質5.5g、脂質6.5g、炭水化物17.5g、ナトリウム270mg、(食塩相当量0.69g)、水分70g
マイクケ-ブル200M 灰 カナレ電気マイクケ-ブル200M 灰カナレ電気
47,980税込52,778
1巻(200m)
当日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
質量(kg)4.6/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.30(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:60、心・シールド:106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):6.5シールド編組密度(%)94以上(編組)
接着剤転写テープ 465 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 4653M(スリーエム)
259,800税込285,780
1箱(12巻)
5日以内出荷から51日以内出荷
製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。
用途用途:紙のスプライス。厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
ポリアセタールNA丸棒 三ツ星ポリアセタールNA丸棒三ツ星
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000
一般PVCチューブ 三平化学工業一般PVCチューブ三平化学工業
2,398税込2,638
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
三平化学のチューブはすべてRoHS適合品です。
仕様【低温曲げ】クラック、樹脂の剥離及び層間剥離を認めずその他【加熱変形】0.12%耐電圧(2500V×1分間)短絡せず材料PVC(ポリ塩化ビニール)絶縁破壊電圧(kV)15.9長さ変化率(%)-14.5以下体積抵抗率(Ω・m)(500V×1分間)3.5×1012
ホイール付き可動式フレキシブルスタンド(チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/伸縮/グレーホワイト) LGホイール付き可動式フレキシブルスタンド(チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/伸縮/グレーホワイト)LG
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
上下左右の振り角度も、高さも自由に調整できます。しっかりと厚みのある土台部分には、ホイールを搭載。動かしたいときは、どこへでも簡単、スムーズに。視聴時は、モニターの安定性を保ちます。さらに、電源ケーブルを内側に収納でき、すっきりとした見た目を実現します。洗練されたグレーホワイトで統一されており、家庭でも、職場でも、空間に違和感なく調和します。マウント規格(100x100mm)を備えたモニターに対応し、4 kg-6.5 kgの荷重に対応します。※4kg-6.5kgの荷重に対応するよう設計されています。この制限を超える荷重によって発生した損傷は、保証の対象外となります。※マウント規格(100x100mm)を備えたモニターに対応しています。※他社製品での使用によって生じた損傷は、保証の対象外となります。※装着に関してご不安な場合は、購入前にメーカーサポートセンターへお問い合わせください。※モニターは別売りです。
適合27SR50F、27SR73U、27SR75U、27U511SA、27U731SA、27U730SA、32U889SA、32U880SA、32SR50F、32SR73U、32SR75U、32SR83U、32U721SA、34SR60QC、34SR65QC、34SR63QA※推奨モデル以外は保証外です
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  3XD グーリング超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XDグーリング
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180表面処理FIREコート
まつり糸菊 MAGIQ(東京堂)まつり糸菊MAGIQ(東京堂)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ゴム、合成ゴム製分類マム 菊寸法(cm)花径18×L73×W20
カラードリーフブランチ MAGIQ(東京堂)カラードリーフブランチMAGIQ(東京堂)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエチレン寸法(cm)葉L4.5~6.5×L100×W50
トライザクトクロスベルト 307EA 3M(スリーエム)トライザクトクロスベルト 307EA3M(スリーエム)
71,980税込79,178
1箱(50本)
32日以内出荷
<深キズの無い均一な仕上がり(曲面用)>立体表面構造により、安定した研磨力が持続。柔軟な基材のため形状に良くフィット。
用途曲面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材JE wt. レーヨン布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
トライザクトクロスベルト 237AA 3M(スリーエム)トライザクトクロスベルト 237AA3M(スリーエム)
71,980税込79,178
1箱(50本)ほか
32日以内出荷
<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。
用途平面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
ワンタッチ折りたたみトイレ アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチ折りたたみトイレアーテック[学校教材・教育玩具]
2,700税込2,970
1個
3日以内出荷
コンパクトで衛生的な非常用便座!アウトドアや災害時に活躍する非常用の折りたたみトイレです。耐荷重100kgの丈夫なスチール製で、滑り止めキャップが付いているため、使用時の安定性も抜群です。水洗い可能で、まるごと洗えるのでいつでも衛生的に使用できます。厚み約6.5cmのコンパクト設計で、隙間に収納できるため省スペース。キャンプや災害時の非常用としてはもちろん、施設での一時的な使用や介護のサポートにも最適です。
セット内容本体のみ材質炭素鋼、PP寸法(mm)展開時:約345×370×375、折りたたみ時:約350×720×60包装形態箱入り
エコフレックス[柔軟タイプ] アオイエコフレックス[柔軟タイプ]アオイ
39,980税込43,978
1巻
6日以内出荷
・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)
材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+40(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
スクリュードライバーセット JTCスクリュードライバーセットJTC
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
7pcsセット サイズ:SL5.5 x 100、SL6.5 x 38、SL6.5 x 150、PH1 x 75、PH2 x 38、PH2 x 150、PH3 x 200
材質PP+TRV(グリップ)、SNCM8660(シャフト)関連資料(0.07MB)
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×Dグーリング
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
マシンリーマ レギュラ グーリングジャパンマシンリーマ レギュラグーリングジャパン
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500グーリング
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷から20日以内出荷
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3D グーリング高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3Dグーリング
12,980税込14,278
1本
20日以内出荷
フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングネックFIREコート グーリング高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングネックFIREコートグーリング
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 20D グーリング高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 20Dグーリング
38,980税込42,878
1本
20日以内出荷
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
4枚刃Speedエンドミル レギュラSuperAコート グーリング4枚刃Speedエンドミル レギュラSuperAコートグーリング
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
ランピング・ヘリカル加工や最大0.8dまでの溝加工が安定して行えます。切れ味が良く、鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼の高能率加工に適しています。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
ブックシェルフスピーカー(ペア) KEF(ケーイーエフ)ブックシェルフスピーカー(ペア)KEF(ケーイーエフ)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
3ウェイ・ブックシェルフ型スピーカーQ Concerto Meta HiFiスピーカーは、Qシリーズブックシェルフ型スピーカーコレクションの中で最も大きい製品です。メーカー初の3wayスタンドマウントスピーカーであった1969年のオリジナルConcertoに敬意を表し、現代風にアレンジされたこのバージョンでは、プロフェッショナルで最高級のオーディオ品質をお届けします。3wayデザインとメタマテリアル吸収技術(MATTM)により、この有線スピーカーはハイ・フィデリティなパフォーマンスを確実に提供します。生まれ変わったクラシック1969年のオリジナルConcertoスピーカーの精神を現代に蘇らせたQ Concerto Metaは、Qシリーズ初の3wayブックシェルフ型スピーカーです。メタマテリアル吸収技術ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®;シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。3ウェイ・スピーカー・デザイン高音域、中音域、低音域を正確にセパレートし、音楽と映画に命を吹き込みます。深くクリーンな低音ハイブリッド・アルミニウム・バス・ドライバーは、より大きなドライバーエクスカーションで、タイトで深みのある、コントロールされた低音を実現します。汎用的なホームシアター他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。洗練されたクロスオーバー無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。SQ1フロアスタンドに適合互換性のあるSQ1スピーカースタンドにスピーカーを設置することで、サウンド体験を向上させることができます。マグネットグリルカラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
セット内容Q Concerto Meta 1ペア/マグネットグリル 1ペア/ゴム足/ポートバング×2つ/取扱説明書・保証書質量(kg)9.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×210×315 (ターミナル込み)感度(2.83V/1m)85 dB周波数特性(±3dB)48 Hz - 20 kHz最大出力108 dB設計3ウェイ・ バスレフインピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )
センタースピーカー KEF(ケーイーエフ)センタースピーカーKEF(ケーイーエフ)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
3ウェイ・センター・チャンネル・スピーカー左/中央/右(LCR)チャンネルとして使用できるよう慎重に設計されたQ6 Metaスピーカーは、ホームシアターやオーディオシステムに最適です。どのQシリーズ・スピーカーともシームレスに統合できるよう設計されたQ6 Metaは、MATTMを搭載した第12世代のUni-Qドライバーを搭載しています。メタマテリアル吸収技術ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®;シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。3ウェイ・スピーカー・デザイン高音域、中音域、低音域を正確にセパレートし、音楽と映画に命を吹き込みます。汎用的なホームシアター他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。センター・チャンネルまたはLCR構成Q6 Metaは、センター・チャンネル・スピーカーとしても、左/中央/右(LCR)構成としても使用できるように設計されています。洗練されたクロスオーバー無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。マグネットグリルカラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
セット内容Q6 Meta 1ユニット/マグネットグリル 1つ/ゴム足/取扱説明書・保証書質量(kg)14.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×629×303周波数【クロスオーバー】560 Hz / 2.7 kHz、【-6dB】52 Hz - 20 kHz【±3dB】63 Hz - 20 kHz、【室内における標準的な低音域特性(-6dB)】36 Hz最大出力109 dBインピーダンス4 Ω (min. 3.2 Ω)設計3ウェイ・密閉型波形歪【高調(90dB, 1m)】<2% 20 Hz and above / <1% 68 Hz - 20 kHz音圧感度(dB)【2.83V/1m】86アンプタイプ(推奨)15 - 200 W
【シール】フロアーシール 新米入荷しました アサヒパック【シール】フロアーシール 新米入荷しましたアサヒパック
729税込802
1枚
10日以内出荷
用途フロアーシール材質ソフピール寸法(mm)420×297
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外シーリング DAIKO(大光電機)LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
取付カバー回転式電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
TIGER アメリカ製パラコード 30M リフレクティブ TIGERTIGER アメリカ製パラコード 30M リフレクティブTIGER
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
反射材入りナイロン・パラコードです。※パラコードとは・・・パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、キャンプ、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば、釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口をライターで軽く炙れば、ほつれ止めとなります。最近は、ハンドメイドツールとしても注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレット、キーホルダー、ベルト、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、猫ちゃんやワンちゃんのお散歩用リード・首輪、ガイライン、キャンプの時の洗濯ロープ、防災グッズ等、アイデア次第で様々な用途に使うことができます。パラコードを使ったワークショップも人気です。<作品を作る時に必要な長さ(参考)>- 約1.2~1.3mx2本で、ブレスレットx1本(スネークノット編み)‐ 約3~3.5mx2本で、ワンちゃんのリードx1本(四つ編み)- 約12mで、カメラストラップx1本(平編み・コブラ編み)屋外で長期間使用しても、ほとんど退色・変色しないのも特徴の一つです。カラフルな色合いを長く楽しんでいただけます。
材質ナイロン
...