カテゴリ

  • 切削工具(44)
  • 制御機器(24)
  • 作業工具(21)
  • 物流用品(7)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「6.5x150」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.5x150 [-]絶縁ドライバー エスコ6.5x150 [-]絶縁ドライバーエスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WG-6種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1.2x 6.5x150mm [-]ドライバー エスコ1.2x 6.5x150mm [-]ドライバーエスコ
3,050税込3,355
1本
翌日出荷
寸法(mm)先端厚み(a;):1.2、先端幅(b;):6.5、軸長(L1;):150、全長(L2;):265商品構成単品
USAG マイナスドライバー1.2X6.5X150 USAGUSAG マイナスドライバー1.2X6.5X150USAG
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)1.2シャンク長(mm)150商品構成単品
USAG 貫通ドライバーマイナス1.2X6.5X150 USAGUSAG 貫通ドライバーマイナス1.2X6.5X150USAG
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
レンチを使用して強力な締め付けが可能なボルスターと六角形のブレードを持った貫通マイナスドライバーです。 耐摩耗性と耐食性を保証する亜鉛メッキチップ。 優れた曲げ強度を実現するスチールブレードクロームシリコンバナジウム。 人間工学に基づいたオイルや化学薬品に耐性のあるソフトグリップコーティングを施した素材ハンドル。 異なる指紋を区別するためのハンドルのカラーコード。
寸法(mm)11(ボルスター)全長(mm)270商品構成単品
コンクリートドリル ロング SK11コンクリートドリル ロングSK11(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。 振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。
用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)150有効長(mm)90仕様回転・振動兼用適合機種インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル
オールドリルBLタイプ サンコーテクノオールドリルBLタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
6.5x1.2x150mm [-]ドライバー エスコ6.5x1.2x150mm [-]ドライバーエスコ
3,230税込3,553
1本
翌日出荷
商品構成単品
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
充電ロングDVビット SK11充電ロングDVビットSK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石こうボードへ穴あけができます。ロングタイプのドリルなので、奥まった場所での下穴あけ作業や、使用されるビスが長い場合の作業に最適です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。硬度があり、耐摩耗性にすぐれた超硬チップを採用しておりますので高い精度の穴あけができます。
用途モルタル・ブロック・石こうボードへの穴あけ作業。適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)有効長(mm)100適合材(回転ドリル使用時)ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル材質(刃)刃先:超硬チップ
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
6,898税込7,588特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
Tスロットカッター TC FKD(フクダ精工)Tスロットカッター TCFKD(フクダ精工)
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)ドリル 超硬S MQLPLDNACHI(不二越)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
グリスフィルター用フレキパイプ カクダイグリスフィルター用フレキパイプカクダイ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト取付ねじサイズM21×1.5パイプ外径(Φmm)12.7
Tスロットカッター FKD(フクダ精工)TスロットカッターFKD(フクダ精工)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁細軸) エスコ6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁細軸)エスコ
3,120税込3,432
1本
翌日出荷
全長(mm)270質量(g)104適合ねじM4-5商品構成単品
ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ中央フレキ製作所
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
千鳥刃Tスロットカッター STC FKD(フクダ精工)千鳥刃Tスロットカッター STCFKD(フクダ精工)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)千鳥刃TスロットカッターFKD(フクダ精工)
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷から100日以内出荷
3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル):頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・3耐溶剤性のある繊維でコーティング。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。
ドリル HS S柄 LSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
材質HSS
フレキシブル注油管 丸口型ノズル×メスネジ 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 丸口型ノズル×メスネジ中央フレキ製作所
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(#2中) mm SKSGⅡ SKCハンドタップ(#2中) mm SKSGⅡSKC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#3上)  mm SKSGⅡ SKCハンドタップ(#3上) mm SKSGⅡSKC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#1先) mm  SKSGⅡ SKCハンドタップ(#1先) mm SKSGⅡSKC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
千鳥刃Tスロットカッター LS-STC FKD(フクダ精工)千鳥刃Tスロットカッター LS-STCFKD(フクダ精工)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)ロングシャンク千鳥刃TスロットカッターFKD(フクダ精工)
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSDNACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)エスコ
2,980税込3,278
1本
翌日出荷
商品構成単品
6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(ステンレス製) エスコ6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(ステンレス製)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560A-150種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
大径ストレートロングドリル 理研製鋼大径ストレートロングドリル理研製鋼
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)30
6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PL-150種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560KC-6種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドリル HS S柄 CNLSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 CNLSD斎藤ツヰストドリル製作所
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiCNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742グーリング
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732グーリング
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
砲金長ニップル ミヤコ砲金長ニップルミヤコ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質青銅製形状ニップル
スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR 大洋ツールスパイラルロングマシンリーマー SP-LMR大洋ツール
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
フレキシブル注油管 メスネジ×メスネジ 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 メスネジ×メスネジ中央フレキ製作所
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応