エスコ
6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(ステンレス製)
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560A-150
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081867
EA560A-150
マイナス
6.5×1.2mm
6.5×1.2
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください