カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,504)
  • 切削工具(5,939)
  • 研磨材(2,840)
  • 科学研究・開発用品(2,286)
  • メカニカル部品(1,882)
  • ねじ・ボルト・釘(1,620)
  • 機構部品(1,237)
  • 配管・水廻り設備部材(978)
  • 作業工具(822)
  • 物流用品(779)
  • 制御機器(693)
  • 測定用品(632)
  • 電気材料(574)
  • FA担当者のオススメ新商品(384)
  • 建築金物(354)
  • 空調・電設資材(352)
  • 油圧機器・油圧ホース(340)
  • 電動工具(335)
  • 店舗什器・備品(320)
  • 梱包用品(310)
  • バイク部品(307)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(296)
  • 塗装・養生・内装用品(274)
  • 溶接用品(239)
  • パソコン/周辺機器(235)
  • 空圧工具(226)
  • 医療(217)
  • 厨房用品(210)
  • はんだ関連・静電気対策用品(197)
  • 卓上消耗品(188)
  • 事務用品(182)
  • 安全用品(147)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(127)
  • 学童・教育用品(126)
  • 船舶用品・漁業資材(119)
  • 農業・園芸資材(112)
  • 農業機械(106)
  • 介護用品(105)
  • 清掃用品(101)
  • 保管用品(92)
  • 防犯用品(84)
  • 縫製用品(69)
  • 家電(66)
  • 建材・エクステリア(65)
  • トラック輸送・安全用品(62)
  • バッテリー・電装(61)
  • 整備工具・収納(52)
  • 自転車部品(51)
  • 測量用品(土木/建設)(50)
  • 照明(48)
  • 安全標識(46)
  • 安全保護具(45)
  • オフィス家具(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
  • 自動車補修部品(42)
  • クリーンルーム用品(39)
  • カー用品(31)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 防災用品(22)
  • 測定関連サービス(22)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(20)
  • 農具(20)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 住設機器(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 救急・衛生(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • テープ(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 理美容(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(222)
  • SMC(6,082)
  • エスコ(1,752)
  • 大阪魂(888)
  • コガネイ(764)
  • PISCO(ピスコ)(707)
  • アズワン(493)
  • TRUSCO(468)
  • ミニター(434)
  • 千代田通商(343)
  • 岡崎精工(338)
  • OSG(オーエスジー)(325)
  • 三木プーリ(312)
  • NS(日進工具)(299)
  • グーリング(289)
  • CKD(285)
  • NACHI(不二越)(264)
  • フジトク(263)
  • ノーブランド(230)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(227)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(2)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4,958)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(240)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(22)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(39)
サービス分類
  • オーダー・加工(222)
  • レンタル(40)
  • 修理(8)
  • 名入れ(4)
  • 校正(3)
  • 組立・設置・取付(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6φ」の検索結果

36,498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾板ホルダ ツクモ工学乾板ホルダツクモ工学
14,980税込16,478
1個
42日以内出荷
・乾板ホルダは、薄型の光学素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定するホルダです。・クレンメル(板バネ状のクリップ)で固定するため、サンプルなどの脱着が容易に行えます。・大きさΦ47~50 又は □47~50、厚み Max 6mmの光学素子を安定に固定することができます。・矩形フィルター、テストターゲットなど角型素子の固定用に最適ですし、試料の固定スペースの下側はV字構造であるため、円形フィルターなど円形素子の固定用にも最適です。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・薄型の角型素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定する用途。・円形フィルターなど円形素子を固定する用途。質量(kg)0.09RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【素子】最大6適合素子径(mm)Φ50、□50など素子有効径(mm)Φ40、□40
微調ネジ ツクモ工学微調ネジツクモ工学
3,198税込3,518
1個
42日以内出荷
・微調ネジは、位置の微動調整のために、各種製品に使用するネジです。・スピンドルピッチ(ネジのピッチ)が細かいため、目盛を持ちませんが微細な調整が可能です。・装置への組込用途や微動調整用部品として使用できます。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
用途・機器の部品を微動調整する用途。・装置などへの組込利用。RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)0.25
メティオヨウライティンググリルホワイト ALPINEメティオヨウライティンググリルホワイトALPINE
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
構成部品ライティンググリル×2、スピーカー固定用ねじ(Φ3×12)×8、取付ブラケット固定用ねじ(Φ3×8)×4、グリル固定用ねじ(M3×6)×8、ゴムキャップ×8、取付ブラケット×2、ベース×2、電源取り出しケーブル(0.3m)×2、電源ケーブル(3.7m)×2、クッションテープ(50×5)×2、型紙×1、保証書×1、取扱説明書×1
メティオヨウライティンググリルブルー ALPINEメティオヨウライティンググリルブルーALPINE
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
構成部品ライティンググリル×2、スピーカー固定用ねじ(Φ3×12)×8、取付ブラケット固定用ねじ(Φ3×8)×4、グリル固定用ねじ(M3×6)×8、ゴムキャップ×8、取付ブラケット×2、ベース×2、電源取り出しケーブル(0.3m)×2、電源ケーブル(3.7m)×2、クッションテープ(50×5)×2、型紙×1、保証書×1、取扱説明書×1
メティオヨウライティンググリルアンバー ALPINEメティオヨウライティンググリルアンバーALPINE
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
構成部品ライティンググリル×2、スピーカー固定用ねじ(Φ3×12)×8、取付ブラケット固定用ねじ(Φ3×8)×4、グリル固定用ねじ(M3×6)×8、ゴムキャップ×8、取付ブラケット×2、ベース×2、電源取り出しケーブル(0.3m)×2、電源ケーブル(3.7m)×2、クッションテープ(50×5)×2、型紙×1、保証書×1、取扱説明書×1
es-fitステンレス製締付継手隔壁メスユニオン AOIes-fitステンレス製締付継手隔壁メスユニオンAOI
3,698税込4,068
1個
62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手隔壁ハーフユニオン AOIes-fitステンレス製締付継手隔壁ハーフユニオンAOI
3,298税込3,628
1個
62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手異径隔壁ユニオン AOIes-fitステンレス製締付継手異径隔壁ユニオンAOI
2,498税込2,748
1個
62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手異径両口エルボユニオン AOIes-fitステンレス製締付継手異径両口エルボユニオンAOI
6,698税込7,368
1個
62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
寸法F1(mm)7.5適合チューブ外径D1(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応寸法HEX1(mm)14適合チューブ内径D1(Φmm)6
es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン AOIes-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオンAOI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手両口エルボユニオン AOIes-fitステンレス製締付継手両口エルボユニオンAOI
2,898税込3,188
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手メスユニオン AOIes-fitステンレス製締付継手メスユニオンAOI
1,698税込1,868
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手ニードルバルブ AOIes-fitステンレス製締付継手ニードルバルブAOI
7,998税込8,798
1個
62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手ターンエルボユニオン AOIes-fitステンレス製締付継手ターンエルボユニオンAOI
12,980税込14,278
1個
62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手エルユニオン AOIes-fitステンレス製締付継手エルユニオンAOI
4,298税込4,728
1個
62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造です。P80:禁油処理
用途エア配管用に帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様あり
帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。
用途エア配管用に帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様なし
両口ハロゲン電球 J ウシオライティング両口ハロゲン電球 Jウシオライティング
349,800税込384,780
1箱(100個)
69日以内出荷
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
口金R7S調光の可否
ニューメタルプレート 神保電器ニューメタルプレート神保電器
899税込989
1個ほか
翌日出荷
ステンレスプレート 神保電器ステンレスプレート神保電器
899税込989
1個ほか
翌日出荷
エレガンスプレート 神保電器エレガンスプレート神保電器
2,198税込2,418
1箱(10個)
翌日出荷
【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
テレホンチップ 神保電器テレホンチップ神保電器
659税込725
1箱(10個)
翌日出荷
埋込モジュラジャック 神保電器埋込モジュラジャック神保電器
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
「LAN」文字入りカテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用
仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3関連資料(0.39MB)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
埋込モジュラジャック 神保電器埋込モジュラジャック神保電器
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
カテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用
仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3関連資料(0.39MB)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
ホールブラシ 八ツ矢工業ホールブラシ八ツ矢工業
759税込835
1個
8日以内出荷
アンカーホール(10~16Φ)の清掃に最適。
用途細長い穴、パイプの清掃・洗浄に。各種機械のスキマの清掃に材質毛/PP、柄/塩ビ被膜鉄線質量(g)20全長(cm)27
ボールグリップドライバー WeraボールグリップドライバーWera
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
プラスネジ・ポジドライブ用のKraftformシリーズ 1800ハンドルを備えたドライバーです。ハンドルが手にピッタリと収まり、凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンにより、良好なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルからブレードへの切り替えが狭いため、届きにくいところにあるネジや狭い場所に沈み込んだネジに対応可能です。Take it easy色分けシステムデ、形状によって色分けされています。レーザーチップはネジリセスにフィットします。
用途ポジドライブネジに適合軸径(Φmm)6全長(mm)70品番【WERA】5007910001先端サイズ(PZ):2軸長(mm)100グリップ長さ(mm)135
WaxApplicater TonyinWaxApplicaterTonyin
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Φ100mmスポンジ6個入。WAXの塗布やホイールの洗浄などに。
危険物の類別非危険物
J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。
頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)関連資料(0.82MB)
PA型マノメーター 岡野製作所PA型マノメーター岡野製作所
56,980税込62,678
1台
15日以内出荷
本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。
仕様作動液:蒸留水付属品カバー、ドレンコック
SP型単管式マノメーター 岡野製作所SP型単管式マノメーター岡野製作所
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷
本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。本製品はU字型の片方の径を大きくすることにより液柱差の読取を1本のゲージで行う単管式のマノメータです。
仕様作動液:蒸留水付属品カバー
ガード付ウエスタン型ピトー管 岡野製作所ガード付ウエスタン型ピトー管岡野製作所
91,980税込101,178
1本
20日以内出荷
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
L型(JIS)ピトー管 岡野製作所L型(JIS)ピトー管岡野製作所
40,980税込45,078
1本
20日以内出荷
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
付属品試験成績書(標準)
熱電対・ガード付ウエスタン型ピトー管 岡野製作所熱電対・ガード付ウエスタン型ピトー管岡野製作所
119,800税込131,780
1本
20日以内出荷
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
2WAY鉛筆型六角タッチペン アーテック[学校教材・教育玩具]2WAY鉛筆型六角タッチペンアーテック[学校教材・教育玩具]
455税込501
1本
3日以内出荷
握りやすい六角鉛筆型タッチペン!鉛筆のように持ちやすい六角形ボディのタッチペンです。導電性繊維とシリコン素材の2WAYペン先を搭載し、用途に応じて使い分け可能。名ストラップ穴付きで持ち運びにも便利です。前が書けるスペース付きで、学校や職場でも便利に使えます。
セット内容本体のみ材質アルミ合金、導電繊維、導電ゴム寸法(mm)長さ120、ペン径Φ7、導電繊維製ペン先径:Φ5.5、シリコン製ペン先径:Φ6包装形態袋入り適合年齢(歳)6
ステンレスパンチングかご 松陽産業ステンレスパンチングかご松陽産業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー設計のスタビング加工によるFixedタイプでの成型により、溶接不使用ながら堅牢な造りを実現しました。溶接不使用のため、繰り返し使用した際に起こりやすい溶接部の劣化による破損の心配がございません。メーカー独自の設計により、ハンドルなしでも扱いやすい持ち手と安定感のある積み重ねを両立させた構造を実現しました。積み重ねは5個まで可能で、収納時に場所を取りません。
用途産業用途の各種部品の洗浄時の水切りや油切り、DIYなどさまざまな用途でご使用いただけます仕様開孔率:34.9%材質ステンレス(SUS430-2B)高さ(mm)120最大積載荷重(kg)10板厚(mm)0.8色相光沢シルバー取扱説明書(0.75MB)孔径(Φmm)6.0-P9.0 並列
ローポールライト コイズミ(小泉成器)ローポールライトコイズミ(小泉成器)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
材質ポール:アルミ・ブラック塗装、セード:アクリル・透明内面消し、灯具:アルミダイカスト・ブラック塗装時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra85
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
和風ペンダント コイズミ(小泉成器)和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
色温度2700K
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 雫ブルーΦ170mm×14mm 5枚 10374-6 タカノクリエイト樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 雫ブルーΦ170mm×14mm 5枚 10374-6タカノクリエイト
4,998税込5,498
1箱(5枚)
5日以内出荷
樹脂製なので割れにくい。落ち着いた色の塗りが特徴のマットシリーズ
用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。家庭用電子レンジ、食器洗浄機共に対応しております。材質PET樹脂、ABS樹脂ブルータイプマット寸法(Φ×mm)170×14電子レンジ対応:○食器洗浄機使用
...