質量(kg)室内機:7.0、室外機:20.5
長さ(m)配管:12(チャージレス10)
電源単相100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室内機:260×798×167、室外機:533×666(+配管カバー部71)×249
寸法(m)高低差:10
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.2
消費電力(W)(50/60Hz)595/720
取付幅(mm)780
期間消費電力量(kWh)367/429
適用畳数50Hz:6~8畳(9~14m2)、60Hz:6~9畳(10~15m2)
1台
¥56,900
税込¥62,590
翌々日出荷
まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる、人工木エアコン室外機カバー。フロントバー、サイドバー、天板部に人工木を使用し、殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しでき、お庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気にも合うデザイン。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性も高い。
用途冬場の降雪、夏場の直射日光、強風の飛来物から室外機を守る。人工木エアコン室外機カバー。お庭の目隠し ガーデニング インテリア おしゃれ。ローメンテナンス アルミ製 錆びにくい 耐久性が高い。
付属品天板用クッションカバー
材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム
質量(kg)10.98
形式組立式
天板耐荷重(kg)約20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機収納部:830×330×710
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×425×745
組立時間約40-60分
すきま(mm)ルーバー間:約30
取扱説明書(1.24MB)
気になるエアコン内部のカビ菌・細菌を除菌。暖房時、霜取り運転の室温低下を抑える。
狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。コンパクト設計
狭いスペースでも収まるコンパクトな室内機、ベランダにもすっきり置ける小幅室外機(RAC-AJ22M・AJ25M・AJ28M・AJ36M)
外気温10℃(室内温度16℃)から使える。ソフト除湿
吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿※1します。夏の弱冷房としてもおすすめです。※1 再熱方式ではありません。※運転中は室温が2~3℃くらい低下することがあります。
セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。エアコン内部クリーン ※エアコン内部を乾燥させるために、室温が上昇する場合があります。※オフシーズンに付着してしまった汚れやカビを、取り除く機能ではありません。
運転の停止または開始をセットできる。切or入タイマー
切タイマーは、30分、または1~9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分、または1~12時間を1時間単位で設定できます。
室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにくくしています。
仕様環境配慮新冷媒R32、フロンラベルA、別売ワイヤードリモコン対応
色スターホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)780×280×215
機能空清フィルター(別売)、エアコン内部クリーン、みはって霜取り、ソフト除湿、上下スイング、白くまくんアプリ、アンペア切換、アドレス切換、切or入タイマー、H-LINK接続可能、カードキー対応、ドレンアップキット対応
芯数3芯
接続配管液側:Φ6.35mm、ガス側:Φ9.52mm
狭いスペースにもすっきり。コンパクト設計のシンプルエアコン。狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。外気温10℃(室内温度16℃)から使える。セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。運転の停止または開始をセットできる。冷房シーズンを前に、自動で点検。
芯数接続:3
ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。
付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式)
本体質量(kg)15
消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150
設定温度(℃)17~30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500
水タンク容量(L)2.6(受水)
冷媒R134a
除湿能力(L/h)25
能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4
待機電力(W)40/50
適用畳数4.5~6
加湿能力(L/日)0.2
1台
¥54,900
税込¥60,390
4日以内出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)22
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)0.75
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)750/770
使用環境温度(℃)約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)410
使用環境湿度(%)30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
横幅728mmのコンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。
家庭用セパレートエアコンの設置に便利な専用台です。
冷房時、室内機に結露した水は、ポリタンク※1に受ける構造です。
用途ブース用空調設備の設置に
適合【エアコン】6畳用までの家庭用セパレート型
質量(kg)15
寸法(幅W×奥行D)(mm)【室外機取付スペース】680×450(固定ネジW3/8×20:4本付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)【コンセント取付スペース】100×100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×780×1900
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます
付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290
特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。小さなスペースに合わせた1.6kWモデル。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)
幅(mm)360
質量(kg)22
高さ(mm)750
奥行(mm)230
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)【50Hz時・kW】580【60Hz時・W】660
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4 / 1.6
適用畳数【50Hz】4~6畳(6~10m2)【60Hz】4.5~7畳(7~11m2)
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様送風切替:3段階
付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池
質量(kg)8.1
色ホワイト
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746
風量○
風量調整送風3段階/ヒーター2段階
リモコン○
入数1台
左右首振○
上下首振○
切タイマー1/2/4/8時間
リズム風○
1個
¥20,998
税込¥23,098
6日以内出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
冷房専用タイプの窓用エアコンです。ノンドレン(ドレンホース不要)。アルミ製標準窓枠付属。液晶リモコン付き。低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない。ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター
用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用
質量(kg)21
色ホワイト
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625
保証期間冷媒回路=5年、その他=1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75
冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6
適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
室外機への直射日光を防ぎ、室外機周辺温度の上昇抑制に。
ワンタッチテープ固定(粘着糊付き)なので、軽くて設置や収納がカンタンです。
室外機の種類にあわせて幅を調節でき、配管カバーを気にせずに設置できます。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ポリプロピレン、AES、ナイロン
色パイプ・部品・ワンタッチテープ・ロープ:ブラック
幅(cm)102
高さ(cm)22
遮光率(%)80
奥行き(cm)62
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
冷媒や電気を一切使用しません。
圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。
噴射される冷気は大気圧です。
冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。
必要な風量、温度を設定する事ができます。
小型軽量のためセットが簡単です。
少容量で局部的な冷却に特に効果があります。
故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。
消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。
防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。
摺動部分がなく故障の心配がありません。
チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
材質アルミ
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730
組立時間30-40(分)
取扱説明書(0.28MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×327×710
ファン用
洗浄廃液回収袋付
1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。
嫌なニオイもカット
フロンガスは使用していません。
中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。
洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml)
アズワン品番65-2108-82
1組
¥2,450
税込¥2,695
当日出荷
アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
容量(mL)ムース:200、リンス:180
1本
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。
ムースのもこもこ泡が送風ファンに密着し、びっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。
1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンの送風ファン洗浄剤
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、pH調整剤
セット内容リンス230mL、ムース260mL
アズワン品番64-8296-72
商品タイプ本体
1箱(2本×12セット)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。
ムースのもこもこ泡がアルミフィンに密着し、アルミフィンにびっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。
1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンのアルミフィン洗浄剤
成分界面活性剤(高級アルコール系(非イオン))・増粘剤
セット内容リンス200mL、ムース180mL
アズワン品番64-8296-73
商品タイプ本体
1箱(2本×12セット)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。。オプションのリン酸鉄イオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。。DC12/24V電源用(電圧選択式)。室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。冷房専用。室内機は下配管のみの仕様。室内機から室外機までのホースは4.5M付属。室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。コンプレッサーはモーター式。コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作(※付属しているケーブルを直接バッテリーに接続)。ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・ステンレス防水カバー)(※標準は壁取付タイプ/※ステンレス防水カバー発売日:未定)。1年保証。2025年モデル
用途DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け
付属品冷媒ホースセット・室内機操作赤外線リモコン1個・冷媒(HFC-134a)3個(標準)・エアコンパテ
質量(kg)【コンプレッサー部】:7.4【室外機】壁付けタイプ:4.6、床置きタイプ:5.2
電流(A)25-55
電圧(V)DC12
ケーブル長(m)【コンプレッサー-バッテリー間】3(24:KI8.0SQ インラインヒューズ30A付き)(12:KI14SQ インラインヒューズ100A付き)、【コンプレッサー-室外機間】1.8(KI2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)【コンプレッサー-室内機間】3.6(24:KI1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)(12:KI1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)
ホース長さ(m)室内機-コンプレッサー部:4.5、コンプレッサー-室外機部:1.5、室内機-室外機部:4.5、室内機ドレイン:2.5
配管フレキタイプ3セット付き
保証期間1年
冷媒R134A(600g)
風量(m3/h)700
コンプレッサーモーター式
冷房能力(kW)2.2、8875 BTU/hr
室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。。オプションのリン酸鉄イオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。。DC12/24V電源用(電圧選択式)。室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。冷房専用。室内機は下配管のみの仕様。室内機から室外機までのホースは4.5M付属。室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。コンプレッサーはモーター式。コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作(※付属しているケーブルを直接バッテリーに接続)。真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはレンタルor購入可能。ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・ステンレス防水カバー)(※標準は壁取付タイプ/※ステンレス防水カバー発売日:未定)。1年保証。2025年モデル
用途DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け
付属品冷媒ホースセット・室内機操作赤外線リモコン1個・冷媒(HFC-134a)3個(標準)・エアコンパテ
質量(kg)【コンプレッサー部】:7.4【室外機】壁付けタイプ:4.6、床置きタイプ:5.2
電流(A)15-45
電圧(V)DC24
ケーブル長(m)【コンプレッサー-バッテリー間】3(24:KI8.0SQ インラインヒューズ30A付き)(12:KI14SQ インラインヒューズ100A付き)、【コンプレッサー-室外機間】1.8(KI2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)【コンプレッサー-室内機間】3.6(24:KI1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)(12:KI1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機:530×172×255、室外機ユニット:490×160.5×350(壁取付)/468×165.5×408(床取付)、コンプレッサーユニット:220×178×172
ホース長さ(m)室内機-コンプレッサー部:4.5、コンプレッサー-室外機部:1.5、室内機-室外機部:4.5、室内機ドレイン:2.5
配管フレキタイプ3セット付き
保証期間1年
冷媒R134A(600g)
風量(m3/h)700
コンプレッサーモーター式
冷房能力(kW)2.2、8875 BTU/hr
エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。
用途エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄
成分界面活性剤、洗浄助剤
使用方法1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。2.エアコンのフィルターを外して下さい。3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。
種類洗浄剤:水系
液性中性
使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250
商品タイプ業務用
1個(4kg)
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
関連キーワード