こんなお得な商品も!

6輪台車 スチール製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク!
カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。
カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。
積載荷重は余裕の500kg!
スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分)
材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)
耐荷重(kg)500
キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個
荷台寸法(幅)(mm)445
ハンドル高さ(mm)1500
キャスター径(Φmm)130/100
アズワン品番65-0260-29
特性積み上げタイプ
荷台寸法(奥行)(mm)1277
有効寸法(幅)(mm)445
有効寸法(奥行)(mm)1141
有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。
材質(本体)スチール/(キャスター)天然ゴム
質量(kg)28
色黒(荷台)
耐荷重(kg)500
キャスター前輪・後輪:120/中央車輪150
使用キャスター前輪・後輪:自在/中央車輪:固定
荷台寸法(幅)(mm)1265
ハンドル高さ(mm)1370(地面から)
有効内寸法(奥行×間口)(mm)345×1170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
荷台寸法(奥行)(mm)415
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

6輪台車 スチール製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
女性にも軽々6輪スリムカート。キャスターは静音タイプを使用してます。カチオン電着塗装+粉体焼付塗装のダブルコーティングを採用してます。
質量(kg)28(両枠組立時)
積載荷重(kg)500
キャスター自在輪100Φジェンコム車輪・固定輪130Φジェンコム車輪
荷台寸法(幅)(mm)442
ハンドル高さ(mm)1500
荷台寸法(奥行)(mm)1230(別途バンパー厚40mmあり)
騒音対策あり
有効寸法(幅)(mm)440
有効寸法(奥行)(mm)1140
有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

6輪台車 スチール製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360°自由自在に回転させる事が出来ます。起動も軽く、小回りも効いて非常に扱いやすい台車となっています。
底板ベースと袖に簡単に分解でき、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です。
両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。
材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ)
幅(mm)支柱:395
色ベージュ(粉体塗装)
積載荷重(kg)300
使用キャスター左右車輪(自在):ゴム車、Φ100中央車輪(固定):ゴム車、Φ130
床面高さ(mm)222
荷台寸法(幅)(mm)425
ハンドル高さ(mm)1507
荷台寸法(奥行)(mm)1305
従来の走行の他に新機構のスライドペダルにより横へのスライド移動が可能となり、狭いスペースでも自由な位置に移動・停止することができます。(特許申請中)。未使用時はコンパクトに収納することが可能となります。
材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ)
幅(mm)支柱:415
色ベージュ(粉体塗装)
積載荷重(kg)300
使用キャスターサイドキャスター:ゴム車、Φ100、自在車輪センターキャスター:ウレタン車、Φ100、自在車輪、固定変換機能ストッパー付車輪
床面高さ(mm)250
荷台寸法(幅)(mm)425
ハンドル高さ(mm)1290
荷台寸法(奥行)(mm)1290
こんなお得な商品も!

6輪台車 スチール製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。
こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。
質量(kg)28(両枠組立時)
積載荷重(kg)500
キャスター自在ロック無X4、(真ん中)固定×2
荷台寸法(幅)(mm)442
ハンドル高さ(mm)1500
荷台寸法(奥行)(mm)1270
有効寸法(幅)(mm)440
有効寸法(奥行)(mm)1140
有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
スリムなデザインと小回り性の良さで、狭いリネン庫での補充作業に便利です。中央2輪が固定の為小回りが利きます。別売「6輪台車 中間棚」を使用することで、様々な収納物に対応することができます。
材質スチール(カチオン電着+粉体塗装)
寸法(mm)1207×352×H63
最大積載荷重(kg)(棚)100
1枚
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ポピュラーな6輪台車、ネスティングタイプです。フレーム特殊機構により、強度が向上しました。L型バンパーの採用により安全性が向上しました。
用途物流から店内まで多用途。
トラスコ品番466-2202
材質フレーム:スチール フレーム表面処理:粉体塗装 架台部:樹脂 キャスター金具:スチール 車輪:ゴム
長さ(mm)1280
幅(mm)425
質量(kg)37
色グレー
高さ(mm)1600
キャスターΦ100 自在(ゴム車輪)×4/Φ125 固定(中央部:ゴム車輪)×2
均等荷重(kg)400
床面高さ(mm)227
キャスター径(Φmm)自在Φ100/固定Φ125
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)425×1125×1323
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
狭い場所でも小回りが利くので使いやすい6輪カートです。フットブレーキ付で停車して作業する際も安全です。両側のフレームは差し込み式で簡単に着脱できます。片付ける際はフレームを外してデッキのみを積み上げて収納できるので1台分のスペースで収納可能!
種別積上げタイプ
材質黒ゴム
車輪径(Φmm)100-130
耐荷重(kg)500
キャスター4輪自在Φ100・2輪固定Φ130
音量標準
特性フットブレーキ付、積み上げ収納可能
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1277×445×1500
1台
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。
用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。
仕様完成品ストッパー付
トラスコ品番467-7676
材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム
質量(kg)38
タイプネスティングタイプ
キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)280
荷台寸法(幅)(mm)420
ハンドル高さ(mm)1650
キャスター径(Φmm)固定130/自在100
荷台寸法(奥行)(mm)1300
騒音対策あり
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

6輪台車 スチール製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。
仕様組立式(両サイド枠差込み)キャスター径:固定130mm、自在100mm自在キャスター4個、固定キャスター2個段積タイプフットブレーキ付
トラスコ品番467-7668
材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム
質量(kg)28
積載荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)442
荷台寸法(奥行)(mm)1270
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
有効寸法(幅)(mm)440
有効寸法(奥行)(mm)1140
有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
大型ブレーキペダルなので、ON・OFFの解除がしやすく、安全性高い。
フレームは錆に強い防錆処理銅管に粉体塗装仕上げで強度もアップ。
軽くて丈夫。安定した操作性。省スペース。
簡単にネスティングできるので、省スペース化を実現します。
直進性とハンドリング(小回り)に優れています。
ピッキング・陳列作業に優れています。
バンパーを取り付けてますので、壁等に傷を付けません。
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに
仕様トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時)
質量(kg)本体:40、棚:4
耐荷重(kg)300
キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×425×1330
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1285×425×1585
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
搬送・保管に大いにお役立ていただける
移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。
軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm)430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500)
材質(車輪)ゴム
耐荷重(kg)600
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能
大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い
バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上
ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる
ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに
仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)
質量(kg)本体:32、棚:5
耐荷重(kg)500
キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)
キャスター径(Φmm)100/125
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
材質(ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム
キャスター100(4輪自在・静音仕様)、125(2輪固定)
均等耐荷重(kg)500
関連部品BAA025,BK519,BAA032,BAA033,BP200,BP199,BAA027,BAA026,BE405,BE414
分解して収納できるので、パーツごとに立てかけておけば場所をとらずに保管できます。
材質(袖)スチール焼付塗装
色(本体)ライトグレー、(袖)アイボリー
材質(本体)スチール(粉体塗装)
有効内寸(mm)400×1100
キャスター4輪自在(Φ100)、2輪固定(Φ125)
床面高さ(mm)197
荷台寸法(幅)(mm)425
材質(天板)PP
荷台寸法(奥行)(mm)1310
有効寸法(高さ)(mm)1370
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
用途平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
付属品個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2、日本語取扱説明書
トラスコ品番651-0411
材質スチール
幅(mm)460
高さ(mm)1100
奥行(mm)650
耐荷重(kg)階段使用時/補助輪使用時60
均等荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:460×650×1100
すくい板長さ(mm)330
すくい板幅(mm)335
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折りたたみ時:460×390×740
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
取り付けたままネスティング可能な6 輪台車用保冷カバーです。擦れや引き裂きに強いポリエステルオックス600Dを生地に採用。正面、背面の両側が開閉可能です。安心・高品質の日本製。
用途スーパーマーケット等での6輪台車の保冷に。
参考対応台車(一例):425×1285×1585
外寸(mm)420×1120×1320
本体質量(kg)4.2
1式(1個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
PET生地と伸縮力のある生地を使用した6輪カートH型用荷崩れ防止ベルトです。その為、ストレッチフィルムと違い繰り返し使用が可能であり、テンションもかけることが出来るため、荷物の落下も抑制できます。装着も非常に簡単ですので誰でも使用する事ができます。
用途6輪カートH型用荷崩れ防止ベルト
縦(mm)1100
横(mm)3450
生地1面:フレキシブクロスパワーX1、3面:PETサテンX3
1枚
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。
材質(本体)本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)3380
耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×414×1004
段差対応高さ(cm)~10
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×67×632
中に中間棚をセットできる6 輪台車用保冷カバーです。ネスティング対応。擦れや引き裂きに強いポリエステルオックス600Dを生地に採用。正面、背面の両側が開閉可能です。安心・高品質の日本製。
用途スーパーマーケット等での6輪台車の保冷に。
参考対応台車(一例):425×1285×1585
外寸(mm)420×1120×1320
本体質量(kg)4.2
1式(1個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。
土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工
キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)200
床面高さ(mm)245
荷台寸法(mm)1000×600
ブレーキ種類ストッパー
特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)
材質(荷台)PP
ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。
荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。
安定したスタッキング(積み重ね)が可能。
積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。
握りやすい丸型グリップ取っ手。
荷台表面には滑り止めエッジ加工。
全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング
車輪径(Φmm)65
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)PP(耐衝撃性)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
高い場所でもらくらく、台車と脚立のダブル機能を1台に!台車と脚立が一体化されているので、台車が目的の棚まで来たらそのまま踏み台として利用できます。ワンタッチストッパーで操作性と安全性を両立!後輪に足元で操作ができるワンタッチストッパーを採用、車輪を確実に固定します。ステップに足をかけて台車を固定!ステップに登ると体重でスプリング式ストッパーが確実に床面に接地するのでより安全な高所ピッキングが可能。握りやすい大きな取手!使う人を選ばない作業者に優しい仕様。グレータイヤ!走行跡がつきにくいグレータイヤを採用
質量(kg)約32
色ホワイト
高さ(mm)ステップトップ:885、上段荷台平滑面まで:940
荷台寸法(幅)(mm)510
最大積載荷重(kg)150(上:50/下:100)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×980×1150
取付ねじサイドレールナット:M6(別途ご準備ください)
クリアランス(mm)荷台:700
特性ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)【上部】530/【下部】760
1台
¥79,880
税込¥87,868
当日出荷
荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。
材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム
質量(kg)28
車輪径(Φmm)100、130
積載荷重(kg)500
キャスター自在車×4個、固定車×2個
床面高さ(mm)215
荷台寸法(幅)(mm)440
ハンドル高さ(mm)1500
荷台寸法(奥行)(mm)1270
騒音対策あり
有効寸法(幅)(mm)440
有効寸法(奥行)(mm)1140
有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。
コーナー部には鉄製の金具を採用しているため、丈夫なつくりになっています。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
特性軽量・静か
大きな荷運びの必需品、台車をオシャレにアップデートしました!かさばるゴミ捨て、灯油タンク、駐車場からの荷物運びに、荷崩れの心配することなくスイスイと快適に運ぶことができます!買い物やゴミ出しなど重たい荷物を運ぶ時に大活躍。お米、飲料のケース買い、灯油タンクなどの運搬も可能!【商品のポイント1】後ろ向きの傾斜で重心を後方にしているので、急に止まっても荷物が前に飛び出しにくくなっています。また、左・右・背面の3面カバーが付いているので、曲がっても荷物が散乱しにくくなっています。【商品のポイント2】荷台とハンドルの距離が離れ、スペースが確保されているため、荷物が手に当たらず持ちやすい設計となっております。【商品のポイント3】スプリング搭載のタイヤなので、段差やデコボコ道でも荷物が暴れにくく、台車特有の「ガラガラ」音も抑えられるので、ご近所の迷惑になりません。【商品のポイント4】車輪が360度回るため、狭い通路が多いマンション住まいの方も気軽に操作が可能です。【商品のポイント5】足元のバーを使えば、前輪を簡単に浮かせられます。ちょっとした段差でもラクラクに移動ができます。【商品のポイント6】足元にはブレーキペダルが付いているので、ロックをかければ荷物の積み下ろしの時にもしっかり固定されます。 ※マルチカートから離れず。十分ご注意ください。【商品のポイント7】ガーデニングやアウトドア時の汚れも簡単に水洗いできるので、清潔に使用できます。 荷台の底部分はがメッシュになっているので、水洗いしても水が溜まりにくく、水きりの必要もございません。 ※水洗いの後は、しっかりと乾燥させてお使いください。
用途0
付属品後輪2個、取扱説明書
セット内容エコカマルチカート(本体)、専用ネット
材質【本体フレーム部】鉄【本体持ち手】合成樹脂(EVA)【本体タイヤ】合成樹脂(EVA)【ネット】ポリプロピレン
色ネイビー
耐荷重(kg)約50
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】44.6×85×89【折畳時】44.6×98×20
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。
用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)6
キャスター4輪自在
キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×722
スタンダードタイプの折りたたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。
ハンドル下のバーを踏んでハンドルを前に倒すことで折りたたむことができます。
材質/仕上荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
タイプ折りたたみハンドルタイプ
ハンドル高さ(mm)1000
特性省音、積み重ねて保管
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ハンドル付で押しやすい木製カート。キャスターはより静かな静音キャスター採用。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純国産品。和洋両方の雰囲気にお使い頂け、配膳・下膳に最適な木製カートの定番品です。
材質木製(メラミン化粧貼)
幅(mm)970
高さ(mm)1100
奥行(mm)500
キャスター静音ゴムキャスタキャスター自在×4個
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番64-5195-72
特性静か
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
軽量な樹脂のデッキ及びボディにスチールフレームを組み合わせたリネンカート
軽くて丈夫なカートです
キャスターは100Φ6輪で押しやすく使いやすい
ボディは汚れの目立ちにくいグレー色を採用
材質デッキ・側板:ポリプロピレン、フレーム:スチール(粉体塗装)
幅(mm)590
奥行(mm)950
材質(キャスター)グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×590×1350
キャスター径(Φmm)100
キャスター種類6輪自在
キャスタータイプ標準
1台
¥119,800
税込¥131,780
16日以内出荷
軽量な樹脂のデッキ及びボディにスチールフレームを組み合わせたリネンカート
軽くて丈夫なカートです
キャスターは100Φ6輪で押しやすく使いやすい
ボディは汚れの目立ちにくいグレー色を採用
袋掛けは折りたたむことができ、省スペース化にも貢献します
材質デッキ・側板:ポリプロピレン、フレーム:スチール(粉体塗装)、袋:ポリエステル
幅(mm)590
奥行(mm)1790
材質(キャスター)グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1790×590×1350
キャスター径(Φmm)100
キャスター種類6輪自在
キャスタータイプ標準
1台
¥149,800
税込¥164,780
16日以内出荷
軽量な樹脂のデッキ及びボディにスチールフレームを組み合わせたリネンカート
軽くて丈夫なカートです
キャスターは100Φ6輪で押しやすく使いやすい
ボディは汚れの目立ちにくいグレー色を採用
袋掛けは折りたたむことができ、省スペース化にも貢献します
材質デッキ・側板:ポリプロピレン、フレーム:スチール(粉体塗装)、袋:ポリエステル
幅(mm)590
奥行(mm)1350
材質(キャスター)グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×590×1350
キャスター径(Φmm)100
キャスター種類6輪自在
キャスタータイプ標準
1台
¥139,800
税込¥153,780
16日以内出荷
積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE
種別N4
色グレー
外寸(mm)1030×480×1650
内寸(mm)925×480×1360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×480×1650
関連キーワード
1
2
次へ