カテゴリ

  • 作業工具(126)
  • メカニカル部品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 自動車純正部品(15)
  • トラック純正部品(10)
  • 切削工具(8)
  • 電動工具(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(4)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「6.35→9.5」の検索結果

関連キーワード
264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプターセット(差込角6.35・9.5・12.7・19.0mm) ハゼットアダプターセット(差込角6.35・9.5・12.7・19.0mm)ハゼット
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
トラスコ品番828-8553
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアスナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)ニチアス(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻(1m)
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(m)1透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)260
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキンニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)フジキン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
ソケットアダプター モノタロウソケットアダプターモノタロウ(356件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
PTFE BTチューブ ニチアスPTFE BTチューブニチアス
7,398税込8,138
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
材質PTFE乳白長さ(m)1最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
PFAチューブ インチサイズ イワセPFAチューブ インチサイズイワセ
29,980税込32,978
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。乳白定尺(m)10最高使用温度(℃)260
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
55,539税込61,093
1個
当日出荷から7日以内出荷
長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ナフロンPFA-NEチューブ ニチアスナフロンPFA-NEチューブニチアス
59,301税込65,231
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
ナフロン PFA-NEチューブは、メーカーPFAチューブの外表面部にストライプ状導電性PFA部を備えたチューブです。導電性PFA部の遮蔽効果により、可燃性ガス雰囲気中からチューブ外表面への火花放電による火災事故防止に最適です。導電性PFA部の遮蔽効果により、着火危険に結び付くような火花放電を防止する。絶縁雰囲気中からの放電による、チューブ絶縁破壊を防止する。接液部はPFA-HGチューブであるため、ふっ素イオンの溶出が少ない。薬液の透過、滞留が少ない。PFAと同じ耐薬品性・耐熱性・強度を備える。PFAチューブを遮蔽導体で被覆して帯電防止する場合と比較して、金属線、金属メッシュと比較して、腐食の心配がない。作業コスト・バラツキの解消。
乳白定尺(m)10体積固有抵抗率(Ω・cm)5.3×102
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
おかボタル 角型 両面 グリーンクロスおかボタル 角型 両面グリーンクロス
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
プラカードタイプの手持ち看板です。
用途電源が確保できない屋外での案内・誘導に。電源12V/DC
フラッシュタイプ 板厚16 19mm用 U型 ハーフェレフラッシュタイプ 板厚16 19mm用 U型ハーフェレ
7,998税込8,798
1セット(1000個)
当日出荷から6日以内出荷
取付が簡単なコネクター「ラフィックス」用カバーキャップです。
用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具、棚と梁構造の家具材質PP仕様U型
ナフロンPFA-ASチューブ ニチアスナフロンPFA-ASチューブニチアス
74,980税込82,478
1巻(10m)
翌々日出荷から7日以内出荷
内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。
黒ストライプ定尺(m)10
ポットスタンド ポッシュリビングポットスタンドポッシュリビング
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
オシャレなアイアン製のポットスタンドです。高さを出してディスプレイできます。5号鉢推奨。
材質アイアン適合鉢5号
オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)オルダムカップリングSUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット モノタロウソケットアダプター 電動ドリル用 セットモノタロウ(289件のレビュー)
679税込747
1セット(3個)
当日出荷
ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35長さ(mm)13(軸部分)セット内容6.35、9.5、12.7
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプフジキン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状レデューサー材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
カップリング Eタイプ アイセルカップリング Eタイプアイセル
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング ASJタイプアサ電子工業
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ)フジキン
5,098税込5,608
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状異径ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
スカエナ H700シリーズ Kタイプ 平デスク(引出付) 内田洋行スカエナ H700シリーズ Kタイプ 平デスク(引出付)内田洋行(1件のレビュー)
60,980税込67,078
1台
4日以内出荷
【最短4日!スピード配送】60種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナH700シリーズKタイプ平デスク(引出付)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ700mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。60種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。
高さ(mm)H700引出しあり
(MB96)エア スポイラ,ルーフ ミツビシ(MB96)エア スポイラ,ルーフミツビシ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング APJタイプアサ電子工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
サクシヨンホース BIGM(丸山製作所)サクシヨンホースBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
部品名称サクシヨンホース関連資料(0.94MB)図解NoSSA-Z601VT 薬液配管部品_No.1
(MR63)クリップ,セカンド シート ミツビシ(MR63)クリップ,セカンド シートミツビシ
459税込505
1個
4日以内出荷
(MR63)カバー,リヤ シート リクライニング アジャスタ,アッパ インナ LH ミツビシ(MR63)カバー,リヤ シート リクライニング アジャスタ,アッパ インナ LHミツビシ
799税込879
1個
4日以内出荷
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
規格TC588012部品名称オイルシール関連資料展開図1(1.38MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.47MB) 展開図15(1.39MB) 展開図16(1.47MB) 展開図17(1.39MB) 展開図18(1.38MB) 展開図19(1.39MB)図解NoSSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.11、SSA-F611 リヤアクスル(2)部品_No.11、SSA-F616V-1 リヤアクスル(2)部品_No.11、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.11、SSA-F615 リヤアクスル(2)部品_No.11、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-2部品_No.11、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.11、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(2)部品_No.11、SSA-F616MA リヤアクスル(2)部品_No.11、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.11、SSA-F616M リヤアクスル(2)部品_No.11、SSA-F505 リヤアクスル(2)部品_No.11、SSA-F610 リヤアクスル(2)部品_No.11、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.11、SSA-F617VT リヤアクスル分解-2部品_No.11、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(2)部品_No.11、SSA-F616 リヤアクスル(2)部品_No.11、SSA-F616VT リヤアクスル-2部品_No.11、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(2)部品_No.11
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業オルダムカップリング ASJUタイプアサ電子工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
許容偏角(°)1.5材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用 モノタロウカラーソケットアダプター セット 電動ドリル用モノタロウ(44件のレビュー)
889税込978
1セット(3個)
当日出荷
ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。セット内容6.35、9.5、12.7材質クロムバナジウム鋼全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2六角軸対辺(mm)6.35
(ME063)COVER 三菱ふそう(ME063)COVER三菱ふそう
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
(MB563)TUBE ASSY,RETURN 三菱ふそう(MB563)TUBE ASSY,RETURN三菱ふそう
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ日本ミニチュアカップリング
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1種類オルダムタイプ