カテゴリ
- 切削工具(1,774)
- ねじ・ボルト・釘(1,352)
- 農業機械(1,328)
- 制御機器(821)
- パソコン/周辺機器(778)
- 建築金物(731)
- バイク部品(582)
- メカニカル部品(545)
- 機構部品(491)
- 作業工具(326)
- 空調・照明・電設資材(276)
- 物流用品(259)
- 研磨材(250)
- 電動工具(228)
- 測定用品(188)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
- 科学研究・開発用品(146)
- 電気材料(143)
- 船舶用品・漁業資材(142)
- 事務用品(139)
- 自動車補修部品(133)
- 清掃用品(127)
- FA担当者のオススメ新商品(124)
- 配管・水廻り設備部材(105)
- 厨房用品(97)
- 店舗什器・備品(94)
- バイク純正部品(91)
- 家電(87)
- 油圧機器・油圧ホース(86)
- オフィス家具(74)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(67)
- 日用品(65)
- カー用品(65)
- 卓上消耗品(64)
- 作業服(61)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
- 縫製用品(57)
- 学童・教育用品(55)
- 溶接用品(53)
- トラック用品・パーツ(51)
- 防災用品(47)
- 塗装・養生・内装用品(47)
- 空圧工具(47)
- 梱包用品(40)
- 建材・エクステリア(40)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
- 安全標識(37)
- 防犯用品(31)
- 介護用品(30)
- 食品・飲料(28)
- 安全用品(27)
- 安全保護具(26)
- 医療(23)
- ポンプ・送風機・電熱機器(22)
- 自転車部品(22)
- 整備工具・収納(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 農業・園芸資材(17)
- 塗料(16)
- ヘルスケア(16)
- 手袋(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- 肥料・農薬・除草剤・種(14)
- エンジン工具(13)
- 救急・衛生(11)
- 保管用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 自動車純正部品(10)
- テープ(9)
- 接着剤・補修材(9)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
- タイヤ・足回り(9)
- バッテリー・電装(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 住設機器(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 農具(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 理美容(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(1,022)
- UNION(ユニオン)(572)
- BIGM(丸山製作所)(553)
- BOSCH(ボッシュ)(375)
- スバル(350)
- メディアカバーマーケット(259)
- ホンダ(231)
- イスカル(201)
- TAKEGAWA(武川)(172)
- KITO(キトー)(171)
- 住友電工ハードメタル(155)
- TRUSCO(152)
- 京セラ(139)
- U-KANAYA(128)
- 河村電器産業(118)
- 廣杉計器(117)
- 三菱マテリアル(108)
- StarTech.com(108)
- サンドビック(99)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「60-8」の検索結果

アラクリーネ アルコール除菌シート60枚8P
LEC(レック)¥1,398税込¥1,5381パック(8個)当日出荷アルコール配合のウェットシートです。ふき取ることでテーブル周りや身のまわり品の除菌ができます。手や指の汚れ落としにも使えます。オープンシールには、シートが取り出しやすい便利なオーバーストップ機能が付いています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。用途身のまわり品の除菌に。トラスコ品番428-3033タイプアルコールタイプ入数(枚)60×8パックシートサイズ(mm)180×125効果除菌
キユーピー 3分クッキング 野菜をたべよう! 和風スープの素 60gx8
キユーピー¥1,598税込¥1,7261セット(8個)3日以内出荷『キユーピー3分クッキング』は、「簡単手作り」の代名詞です。お好みの野菜に加えて煮込むだけで簡単においしい和風スープが作れる。醤油と鰹だし、昆布だしのベースに鶏の旨味をきかせているので、野菜が引き立つ味で、台所の野菜を茹でて、和風スープの素を入れたら、弱火で3分でできあがり。野菜は、人参、長ネギ、白菜、わかめ、きのこ、たけのこなどにもよく合います。保存方法常温
味の素 鍋キューブ 鯛と帆立の極みだし 7個入 60gx8
味の素¥3,298税込¥3,5621ケース(60g×8個)3日以内出荷「鍋キューブ」は、キューブ1個で1人前なので、一人鍋から大人数の鍋まで入れる個数によって味の濃さや作る量をお好みに調整することができるキューブ状の鍋つゆの素です。「鯛と帆立の極みだし鍋」は、鯛・帆立のだしをベースに蟹と昆布のうま味を効かせ、醤油で味を調えた、あっさりしていてコクがある鍋つゆの素です。贅沢なだしがお鍋をはじめ、うどんのつゆや炊き込みご飯など幅広い料理をコク深い味わいに仕上げます。タイプ常温入数1セット(8個入)
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥499税込¥5491パック(34個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
(343件のレビュー)¥85税込¥941個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ホースクランプ
(382件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ポリロート(PE)
NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台
NSK(日本精工)(112件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス
アンセル(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム厚さ(mm)0.19色グリーン入数(枚)50規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
トレードシリーズリコイルキット
リコイルジャパン(41件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷から4日以内出荷通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥549税込¥6041枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
Dリングファイル BF
キングジム(29件のレビュー)¥299税込¥3291冊当日出荷書類の端がきれいにそろう丈夫な貼り表紙のDリング式。 閲覧・検索がスムーズ。材質オレフィン素材貼表紙サイズA4タテ高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80材質(とじ具)スチールとじ具の種類Dリング式グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(1800個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(50個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(80個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
オイルフィルター
和興フィルタテクノロジー(38件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
キャプコン
オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から8日以内出荷保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
超強力ネオジウム磁石
E-Value(49件のレビュー)¥249税込¥2741パック(8個)当日出荷小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。材質ニッケルメッキネオジウム磁石特性超強力表面磁束密度(mT)200
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
ケーブルハーネス用フリース粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(82枚)ほか当日出荷から5日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
...







![60-8 [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920307-180219-02.jpg)
![60-8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919083-180219-02.jpg)




























![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)