カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(895)
  • 農業機械(308)
  • 制御機器(281)
  • 測定用品(272)
  • 厨房用品(255)
  • メカニカル部品(237)
  • 空調・照明・電設資材(84)
  • 電気材料(76)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 切削工具(50)
  • 家電(50)
  • 鈑金・塗装(46)
  • 研磨材(43)
  • 建築金物(42)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 住設機器(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 物流用品(29)
  • 防災用品(26)
  • 作業工具(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 自動車純正部品(24)
  • オフィス家具(23)
  • 事務用品(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 溶接用品(21)
  • 清掃用品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 医療(13)
  • 電動工具(13)
  • 安全用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • 介護用品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 機構部品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 空圧工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 日用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「600-00060」の検索結果

3,305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンタークロス(厚手)ホワイト 350×600 60枚/袋 橋本クロス

    カウンタークロス(厚手)ホワイト 350×600 60枚/袋

    橋本クロス
    18,980税込20,878
    1セット(9個)
    当日出荷
    耐摩耗性があり毛羽立ちが少ない 乾きが早く菌の繁殖を抑えます。
    用途食品・弁当工場、スーパーのバックヤード、飲食店等トラスコ品番809-6112材質レーヨン、ポリエステル寸法(mm)350×600ホワイト質量(g)820
  • ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業

    ドライブシャフトブーツキット

    制研化学工業(70件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • ベース・カバー部品EGW2800MI 新ダイワ

    ベース・カバー部品EGW2800MI

    新ダイワ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 鉄板レーキ 600mm×60mm J - FIT

    鉄板レーキ 600mm×60mm

    J - FIT
    9,498税込10,448
    1丁
    5日以内出荷
    丈夫で耐久性に優れ、幅広い用途に使える鉄製のレーキです。鉄製の刃先は丈夫で耐久性に優れています。また、刃先が広いので、一度に多くの土を掻き集めることができます。木製の柄は握りやすく、作業がしやすいです。庭や畑の整地では、土を均したり、石や雑草を取り除いたりするのに使用できます。砂利や石の敷き詰めでは、砂利や石を均したり、隙間を埋めたりするのに使えます。また、雪を掻き集めて除雪するのにも使用できます。
    用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1750高さ(mm)60先幅(mm)600
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3A

    LITTELFUSE
    769税込846
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)7.98幅(mm)5.44寸法(mm)7.98×5.44×3.18高さ(mm)3.18定格電圧60V最大電流(A)0.416666666666667保持電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)600最大抵抗(Ω)4.8動作時間(s)3電力損失(W)1.7最小抵抗(Ω)1.2最大動作温度(℃)85
  • アクセサリ 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入 NORCOMP

    アクセサリ 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入

    NORCOMP
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Norcomp 160 シリーズ M2.6 バックシェル用サムスクリューです。このねじは、亜鉛めっき仕上げにスチール製です。RoHS2準拠(2022年10月現在)
    仕様●種類:ちょうねじ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:160●コード番号:207-1004アズワン品番65-7514-27RoHS指令(10物質対応)対応
  • シートポケット KITACO

    シートポケット

    KITACO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    シート裏に取付けるだけの汎用性の高いインナーポケットです。簡単な書類や小物の収納に便利です。
    主な適合車種汎用 ベンリィ50/プロ(AA03)・ベンリィ110/プロ(JA09)・PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)他
  • Bourns リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3A

    BOURNS
    519税込571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 600mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 3s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 13.4mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 0.76Ω。最大抵抗 = 2.1Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント金具 LAMP(スガツネ工業)

    ジョイント金具

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。溶接の必要がなく取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れます。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。新しく適応総板厚が4.2~6.2タイプが追加になりました。
    用途各種産業機器用。幅(mm)14厚さ(mm)20.6全長(mm)34材質/仕上亜鉛合金ブラック質量(g)42吸着力(N)なし
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V dc 0.3A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V dc 0.3A

    LITTELFUSE
    459税込505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2016Lシリーズ. Littelfuse 2016LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
    仕様動作時間 = 3s保持電流 = 0.3A電流 Max = 20 A長さ = 5.44mm高さ = 1.25mm幅 = 4.43mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 2.3Ω電力損失 = 1.4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)60dc定格電流(A)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST ジョイント金具 294-9106型 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイント金具 294-9106型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
    質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 100個入 NORCOMP

    アクセサリ 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 100個入

    NORCOMP
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ちょうねじ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:160●コード番号:207-1003アズワン品番65-7514-97
  • ダイヤタッチバー BI-600/ピンク/60cm×Φ34 シンエイテクノ

    ダイヤタッチバー BI-600/ピンク/60cm×Φ34

    シンエイテクノ
    8,098税込8,908
    1本
    4日以内出荷
  • ダイヤタッチバー BI-600/ブラウン/60cm×Φ34 シンエイテクノ

    ダイヤタッチバー BI-600/ブラウン/60cm×Φ34

    シンエイテクノ
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
  • ダイヤタッチバー BI-600/ブルー/60cm×Φ34 シンエイテクノ

    ダイヤタッチバー BI-600/ブルー/60cm×Φ34

    シンエイテクノ
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
  • 60-600kPa タイヤゲージ&チャック エスコ

    60-600kPa タイヤゲージ&チャック

    エスコ
    38,100税込41,910
    1個
    翌日出荷
    用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に形状チャック:ソケットチャック質量(g)660接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600タイヤタイプ適応:シングルタイヤホース長さ(mm)500適合車種乗用車・バン接続口一次側:エアープラグサイズ(mm)102×93×735最小目盛(kPa)10
  • STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 60 A, 3-Pin TO-247 シングル STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 60 A, 3-Pin TO-247 シングル

    STMicro
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集電アーム 3P60A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 3P60A600V

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
  • フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:60μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-76
  • フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:60μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-65
  • STMicroelectronics IGBT 600 V 60 A, 1MHz, 3-Pin TO-3PF シングル STMicro

    STMicroelectronics IGBT 600 V 60 A, 1MHz, 3-Pin TO-3PF シングル

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集電アーム 4P60A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P60A600V

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P・600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
  • 集電アーム 5P60A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 5P60A600V

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)5P・600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
  • 軽量ノギス M60P 600mm KANON(中村製作所)

    軽量ノギス M60P 600mm

    KANON(中村製作所)
    49,980税込54,978
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    質量(kg)0.61測定範囲(mm)0~600最小表示量(mm)0.05寸法F(mm)48寸法D(mm)64.2寸法E(mm)18.9寸法B(mm)111.6寸法C(mm)20器差(mm)±0.11寸法I(mm)8寸法G(mm)8.7測定長(mm)600
  • メタルダイヤフラム調圧器 60~600kPa ジーエルサイエンス

    メタルダイヤフラム調圧器 60~600kPa

    ジーエルサイエンス
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤフラムにステンレスを使用しているので酸素の透過が生じません。微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量の調整に適しています。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。
    仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※ステンレス※フッ素ゴム※PTFE材質接ガス部:アルミニウム、シンチュウ、ステンレス、フッ素ゴム、PTFE質量(g)-圧力最大供給:0.8接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-63使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)60~600耐圧(Pa)1.5ポート接続口径ゲージ:Rc1/8(1/8PTメス)
  • ジェット メイン #60 99102GHB0600 ホンダ

    ジェット メイン #60 99102GHB0600

    ホンダ
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • LEDハンドライト 明るさ600Lm モノタロウ

    LEDハンドライト 明るさ600Lm

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き,強(600Lm),弱(60Lm)の2モードの明るさ調整できるLEDハンドライトです。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ストラップ全長(mm)131材質(本体)アルミニウム合金本体質量(g)145全光束(Lm)600直径×長さL(Φmm×mm)37×131保護等級IP54光源LED使用電池単4電池x4本(別売)点灯方式強/弱連続点灯時間(時間)強:2/弱:15落下耐久(m)1
  • フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10% 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 60 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:60μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-88
  • グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(2818件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • すのこ 桧 多目的600-4枚打 60×30.4×3.7cm 池川木材工業

    すのこ 桧 多目的600-4枚打 60×30.4×3.7cm

    池川木材工業
    1,198税込1,318
    1台
    3日以内出荷
    国産桧材にこだわり、ひのきが大好きなお客様に自信を持ってオススメできる、品質ピカイチ! の「ひのきすのこシリーズ」。輸入材は一切使わず、自然豊かな高知県で育った良質の「ひのき間伐材」中心のこだわりぬいた材料
    材質質量(g)1180サイズ(cm)60×30.4×3.7
  • プロテック フイトルラーグ CONDOR(山崎産業)

    プロテック フイトルラーグ

    CONDOR(山崎産業)
    2,798税込3,078
    1枚
    3日以内出荷
    チリやホコリをしっかり吸着します。お手持ちのダスターモップに取付使用可能です。専用器具がなくても、集塵・乾拭きが可能です。着塵剤は未塗布の為、成分が床面に残ること無くあらゆる材質に使用できます。(着塵剤を塗布して使用も可能です)。使用可能器具:スレンダーモップ・ダスターモップネオス・ダスターモップ・ワンタッチダスターモップECO-600(60サイズのみ)・ダスターモップECO-600(60サイズのみ)
    用途商業施設・公共施設・学校の清掃に材質レーヨン、綿(帯電剤未塗布)奥行(mm)355繰り返し・詰め替え対応
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • 冷却ネックバンド 保冷剤付 モノタロウ

    冷却ネックバンド 保冷剤付

    モノタロウ(31件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。 首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。 保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。 保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
    材質(本体)ポリエステル質量(g)(本体)約15、(保冷剤)約140タイプ保冷剤入タイプ寸法(横×縦)(mm)(本体)約600×60、(保冷剤)約360×55
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](69件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS

    レクシード ハンディトーチ充電式

    GENTOS(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
...