カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 切削工具(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(23)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ナベル(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- EPSON(2)
- ノーブランド(2)
- デンカエレクトロン(2)
- マパール(2)
- KSフィルター(2)
- イメージニクス(2)
- アイセル(1)
- 大菱計器製作所(1)
- 制研化学工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- 三菱電機(1)
- 不二貿易(1)
- シチズンシステムズ(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「600-00135」の検索結果

ステンレスバンド
デンカエレクトロン(15件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。幅W(mm)4.6
クリップPOPスタンド センターコーナー兼用
友屋(4件のレビュー)¥799税込¥8791台当日出荷材質本体:スチール、クリップ:PS、結合部:樹脂製寸法(幅W×高さH)(mm)グリップ部:80×360~600、ベース:135角適合厚さ(mm)パネル:5まで
マルチラッパー
ARC株式会社¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷機能性・利便性を追求しつつも、安全性と省エネに配慮したハンドラッパーを取り揃えております。用途市場、食品売り場のバックヤード、食品工場、お弁当屋さん等で活躍するフィルム包装機器。
汎用インクリボン エプソン VP-80K
ノーブランド(1件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。種別ノーブランド適合メーカーEPSON
EPSON純正 インクリボン 7Q1VP13K #7754
EPSON¥999税込¥1,0991本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品適合BM-1000/600、VP-1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700主な適合純正品番7Q1VP13K(#7754)種別純正色黒適合メーカーEPSON
EPSON純正 インクリボン 7P1VP80K #7755
EPSON(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品適合BM-300/600/800/1000、PWP1000GT/500C、VP-500/550/600/700(U/UN)/800/80K/850/85K/870/1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700主な適合純正品番7P1VP80K(#7755)種別純正色黒適合メーカーEPSON
体重計
オムロンヘルスケア¥4,398税込¥4,8381台当日出荷から4日以内出荷付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池4個)、 取扱説明書(本書 : 品質保証書付き)、 OMRON connectセットアップガイド質量(kg)約1.5(電池含む)外形寸法(mm)約幅270×奥行290×厚さ26.9電源単4形マンガン乾電池4個 (R03)、 または単4形アルカリ乾電池4個 (LR03)最小表示(g)5~100kgまで:100単位、100~135kgまで:200単位精度5.0kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100.0kgまで:±300g、100.0kgを超え135.0kgまで:±600 g表示5~100kgまで:100g単位、100~135kgまで:200g単位通信方式Bluetooth Low Energy 使用周波数帯:2.4GHz (2400~2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm最大計量(kg)135電池寿命180回 (単4形マンガン乾電池使用)、360回 (単4形アルカリ乾電池使用) (室温23℃、 1日2回測定と2回転送 メーカー試験条件による)使用環境条件+5~+40℃/30~85%RH(結露なきこと)/860~1060hPa、輸送・保管環境条件:-20~+60℃/10~95%RH(結露なきこと)メモリー機能30回分(「OMRON connect」 アプリでのみ表示)設定項目重力補正:地域番号「1」 または 「2」
メカロック MTタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から12日以内出荷軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。RoHS指令(10物質対応)対応
手すり付玄関台
ベルソス¥7,998税込¥8,7981台欠品中玄関の段差を減らして上り下りがラクになる手すり付き玄関台。1段追加されるので高い玄関の上り下りがラクになります。また、手すりも付いているので安心。台の横には横倒れ防止の支えが付いています。 台の下には靴を収納できるスペースがあるので、設置しても靴の置き場所に困りません。 向きを変えて設置できるので左右どちらでもOK。用途玄関の段差が負担に感じる時に。手すりも付いているので靴の脱ぎ履きの際のサポートになります。セット内容踏み台、支え部品、手すり、ネジ、固定金具、脚部品(アジャスター)、レンチ材質ラバーウッド、PP樹脂、スチール耐荷重(kg)100
汎用インクリボン エプソン 7Q1VP13K
ノーブランド¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合BM-1000/600、VP-1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700種別ノーブランド適合機種メーカーEPSON適合メーカーEPSON適合リボン#7754 (7Q1VP13K)
ノンスパーキングウェッジ
BAHCO(バーコ)¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷から翌々日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。材質アルミニウム青銅
GLポスターカラークラス用 12色
ぺんてる(アストラム)¥19,980税込¥21,9781セット(12本)3日以内出荷口が広くて使いやすいLサイズボトル入り(600ml)。色ののび、発色、被覆力に優れています。W135H440D335重量(g)11000材質えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水 ラベル:PP 容器・ふた:PP 内シール:アルミ マドラー:PS寸法(mm)440×335×135質量(g)11000
丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)
ナベル¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)
ナベル¥44,980税込¥49,4781セット翌々日出荷材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)
ナベル¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1
ロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形
コガネイ¥88,980~税込¥97,878~1個翌々日出荷から91日以内出荷シリンダ径Φ14~56 独自のオーバルチューブにより、今までにない低速性を実現。作動方式複動形
オイルフィルター
MANN-FILTER¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X600シリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
コンパクト電子聴診棒
DOGYU¥59,980税込¥65,9781セット欠品中異音を逃さずキャッチ。音を増幅して検査可能。コンパクトで軽量な設計により片手で使用でき、異音を増幅してピンポイントに検出可能。騒音環境下でもベアリングやモーターなどの異常音の大きさや音質を聴き分け、メンテナンスポイントの特定に最適。用途工場メンテナンス、異音調査、工作機械調整作業に。セット内容アンプ・マイク一体式本体、伸縮シャフト、イヤホン、充電用アダプター、専用ケース材質伸縮シャフト:ステンレス、専用ケース:ポリプロピレン全長(mm)伸縮シャフト:135~600、イヤホン:110本体寸法(mm)85×45×45ケース寸法(mm)178×120×60バッテリーリチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)充電時間(分)約60※長期保管で完全に放電しきった場合1.5時間程度。全質量(g)345入出力端子イヤホン出力(Φ3.5mm:ステレオミニジャック)充電端子Φ2.5mm:ミニジャック稼働時間(分)約40
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X600シリーズ
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X600シリーズ
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X600シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X600シリーズ
コガネイ¥50,980~税込¥56,078~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X600シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
MEGA-Stack-Drill-C/A 内部給油X5D
マパール¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。 入口/出口のワーク材質は問いません。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材CFRP/チタン(スタック材)専用表面処理ノンコーティングねじれ角(°)34有効加工深さ5D(刃径×5倍)
MEGA-Stack-Drill-C/T 内部給油X5D
マパール¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。 入口/出口のワーク材質は問いません。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材CFRP/チタン(スタック材)専用表面処理ノンコーティングねじれ角(°)34有効加工深さ5D(刃径×5倍)
レンジフードファン
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷デルタキャッチ形レンジフードファン電圧(V)100消費電力(W)<弱>26、<強>【50Hz】120/【60Hz】140電源単相騒音値(dB)<弱>25、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】49ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>【50Hz】145/【60Hz】135、<強>【50Hz】600/【60Hz】570羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
電流と磁界観察キット CFK-9
島津理化¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷簡易コイル(600回巻)に電流を流し、周囲に方位磁針9個を並べることで磁界の方向が観察できます。 手回し発電機で簡易コイルに電流を流した時に発生する磁界の方向を方位磁針のS/Nの向きで簡単に観察できます。セット内容簡易コイル(600回巻、内径40mm、外径50mm、厚さ7mm、抵抗50Ω)、観察板(樹脂製、135×150×2.5mm)、方位磁針9個
ステンレスバンド
デンカエレクトロン¥2,298税込¥2,5281袋(50本)5日以内出荷あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです。特長。・ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。・屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。・先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力・ループ引張強度が得られるため外れません。・結束バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。材質ステンレス316寸法L(mm)150最大結束径(Φmm)37幅W(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応ループ引張強度N(LBS)600(135)
体組成計(blue tooth対応)
シチズンシステムズ¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷ユーザーが選べる2パターンの使い方。Bluetooth搭載 アプリ「Heath Scan」と連携可能。乗るだけでユーザー自動認識、オートオン・オフ 4人のユーザー登録が可能で家族みんなで使える。測定結果が見やすいバックライトを搭載。多機能な10項目の測定機能 。4ユーザー×15メモリー、クイック体重モード。場所を取らない薄さ26mm、立てかけて収納付属品単4形アルカリ乾電池 4本 (モニター用)、取扱説明書/保証書仕様測定結果項目:体重、BMI(4段階)、体脂肪率(4段階)、筋肉量、基礎代謝量、骨格筋率(3段階):6-80才(体重を除く)内臓脂肪レベル(3段階)、推定年齢、皮下脂肪率(3段階):18-80才体水分率(3段階):20-80才質量(g)約1,600(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)もしくは単4形ニッケル水素充電池(エネループ)4本精度【体重計】5kgを超え67.5kgまで: 目量100g 計量精度±200g67.5kgを超え100kgまで:目量100g 計量精度±300g100kgを超え135kgまで:目量200g 計量精度±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285× 26 × 285メモリー4ユーザー×15メモリー(表示は前回値のみ)電池寿命約6か月 (単4形アルカリ乾電池使用、室温23℃、4回/日測定の場合)付加機能Bluetooth搭載(Bluetooth low energy Ver. 5.1)、ユーザー自動認識、電源オートオン・オフ、バックライト計量範囲体重計:5~135kg
IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット
IN WIN(インウィン)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷「PII」シリーズ1300W電源ユニット。80PLUS Platinum認証取得。最新のATX 3.1準拠。最大600Wの給電に対応したPCI-E 12V-2x6 コネクターを2基搭載。完全にモジュラー化された柔軟なフラットケーブル。135mm FDB冷却ファン搭載。自動でファン動作を制御するインテリジェントファンコントロール。システム負荷が20%を下回るとファン動作を停止する「ゼロRPMモード」搭載。日本製アルミ電解コンデンサを採用し安定性を向上させ、長寿命を実現。各種保護機能搭載(過電流、過電圧、低電圧、短絡、過熱、過電力)。10年保証仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Platinum (Up to 92%)●PFC:Active PFC (> 0.95)●安全認証:cTUVus、TUV、BSMI、RCM、CE、FCC、UKCA、CB寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.8規格ATX12V V3.0電源(規格)ATX12V V3.1最大出力(W)1300ベアリングファン:FDB型番IW-PS-PII1300W入力電圧(V)100-240ac騒音値(dB)ファン:< 25(A) (50% 負荷)保証期間10年保護回路OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24 Pin Motherboard:1、8 (4+4) Pin CPU:2、8 (6+2) Pin PCI-E:6、PCI-E 12V-2×6:2(600W)、4 Pin Peripheral:3、SATA (90 Degree) :9、FDD:1入力電流(A)15-8動作温度(℃)0 - 50サイズ(mm)ファン:135RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS PLATINUMMTBF(時間)> 100000