レンジフードファン

レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機

デルタキャッチ形レンジフードファン

電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>26、<強>【50Hz】120/【60Hz】140
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>25、<SPL><強>【50Hz】49.50/【60Hz】49
ダクト径(Φmm)
<EA>150
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】145/【60Hz】135、<強>【50Hz】600/【60Hz】570
羽根径(Φmm)
230
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81791468V-509RH524.5440×900×600
¥171,200
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791696V-507RH5-S22.5440×750×600
¥178,900
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791915V-507RH522.5440×750×600
¥133,900
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81792010V-50RH520.5440×600×600
¥143,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする