カテゴリ

  • 農業機械(946)
  • 科学研究・開発用品(942)
  • 空調・照明・電設資材(372)
  • 厨房用品(269)
  • 制御機器(214)
  • メカニカル部品(199)
  • 家電(137)
  • 卓上消耗品(135)
  • 測定用品(108)
  • スプレー・オイル・グリス(99)
  • 電動工具(90)
  • 切削工具(87)
  • 店舗什器・備品(80)
  • バイク部品(72)
  • 保管用品(72)
  • カー用品(47)
  • 溶接用品(46)
  • 事務用品(42)
  • 医療(41)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 建築金物(38)
  • 住設機器(38)
  • 清掃用品(33)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 作業工具(29)
  • オフィス家具(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 物流用品(25)
  • 梱包用品(25)
  • 電気材料(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 研磨材(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • テープ(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 安全用品(12)
  • 安全標識(12)
  • 食品・飲料(9)
  • 機構部品(8)
  • 日用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 防災用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 自転車部品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗料(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 作業服(4)
  • 完成車(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空圧工具(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「600×500」の検索結果

4,605件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TP型コンテナ セキスイ
    グレー
    ブルー
    イエロー
    グリーン

    TP型コンテナ

    セキスイ
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    フタなしコンテナ種類ベタ目
  • リサイクルコンテナ TRUSCO

    リサイクルコンテナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
    用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
  • UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) 金鵄製作所

    UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック)

    金鵄製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(100枚)
    7日以内出荷
    紫外線をカットして、内容物の劣化を抑えることができるチャック付きユニパック。袋が透明で中身が見えるので、開封せずに中身を確認することが可能です。緑色の部分には、ボールペンやマジックで書き込むことが可能です。紫外線(波長300nm)を約97.5%カット。ワンランク上の保存袋としてご使用頂けます。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05色透明種類チャック付ポリ袋見出し枠あり
  • 積水TH型コンテナ(取っ手付)灰 セキスイ

    積水TH型コンテナ(取っ手付)灰

    セキスイ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
    用途工業部品などの流通・保管容器。材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプベタ目フタなし材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)適合カード差しA85スタッキング可ネスティング可
  • コンテナ Really Useful Wheeled Trunk RUP

    コンテナ Really Useful Wheeled Trunk

    RUP
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌日出荷
    非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のキャスター付コンテナです。 ロック機構を備えたハンドルと移動に便利なロングハンドル付です。 フタをした状態で完璧なスタッキング(積み上げ)が可能です。
    付属品フタトラスコ品番856-2759材質ポリプロピレン質量(kg)6.69フタフタ付き外寸法・幅(mm)1020外寸法・高さ(mm)500外寸法・奥行(mm)480コンテナ種類ベタ目スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)440有効内寸法・高さ(mm)395
  • コンテナボックス バンパーグレード樹脂 モノタロウ

    コンテナボックス バンパーグレード樹脂

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
    用途工具・小物の収納に材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
  • 500x 600x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚) エスコ

    500x 600x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚)

    エスコ
    ¥9,240税込¥10,164
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XM-50
  • メッシュラック 間口600mm モノタロウ

    メッシュラック 間口600mm

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。 メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
    用途資材の保管や整理用として材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP奥行(mm)355間口(mm)603耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)棚板1枚当り:250全体:500キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)70材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)25棚板厚さ(mm)40
  • ポリエチレンフォーム グレー アキツ

    ポリエチレンフォーム グレー

    アキツ(7件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
    材質ポリエチレン色グレー密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
  • 1000x600x500mm/1段踏台 エスコ

    1000x600x500mm/1段踏台

    エスコ
    ¥64,300税込¥70,730
    1個
    翌日出荷
    仕様縞板天板材質アルミ合金製段数1段設置寸法・奥行(mm)1015設置寸法・幅(mm)615最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)1000天板寸法・奥行(mm)600
  • 600x500x2075-2375mm 作業台(折畳み式) エスコ

    600x500x2075-2375mm 作業台(折畳み式)

    エスコ
    ¥245,500税込¥270,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA905DD-23段数7最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)600
  • 600x500x2400-2700mm 作業台(折畳み式) エスコ

    600x500x2400-2700mm 作業台(折畳み式)

    エスコ
    ¥273,900税込¥301,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA905DD-27段数8最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)600
  • 木工ドリル ALPEN

    木工ドリル

    ALPEN(29件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質クロムバナジウム鋼タイプ丸シャンク
  • No.600 ウェーブカッター スターエム

    No.600 ウェーブカッター

    スターエム(34件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
    用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
  • 900x600mm/500kg 運搬車(ステンレス製) エスコ

    900x600mm/500kg 運搬車(ステンレス製)

    エスコ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌日出荷
    耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
    エスコ品番EA520BS-1車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレス
  • L型コンテナ セキスイ
    イエロー
    ブルー

    L型コンテナ

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    質量(g)490フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45外寸法・幅(mm)451外寸法・高さ(mm)45有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33外寸法・奥行(mm)298コンテナ種類ベタ目
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • 900x600mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製) エスコ

    900x600mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

    エスコ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌日出荷
    ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
    エスコ品番EA520BS-11車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレス
  • アルミケーブルカッター フジ矢

    アルミケーブルカッター

    フジ矢(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。 刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。 刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。
    用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。トラスコ品番298-4962全長(mm)500質量(g)1045切断能力IV線250mm2(直径30mm2)
  • 樹脂着色顔料 EpoChemical

    樹脂着色顔料

    EpoChemical
    ¥8,798税込¥9,678
    1本(500g)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
    用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • PTFE 網 アズワン

    PTFE 網

    アズワン
    ¥15,900税込¥17,490
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)1.6
  • マイクロドリル 標準 タイプN 301 グーリング

    マイクロドリル 標準 タイプN 301

    グーリング
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。
    用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
  • 紙薬袋 内用 金鵄製作所

    紙薬袋 内用

    金鵄製作所(5件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1束(100枚)
    7日以内出荷
    5サイズをラインナップした、内用薬用の薬袋。科目を選ばず、使いやすいのみぐすり用薬袋です。開けやすくする為のツメ付き仕様です。100枚(1束)よりご購入頂けます。
    用途手書き用種類内用薬袋刷色青色(本体)白
  • 600x400x500mm/1段踏台 エスコ

    600x400x500mm/1段踏台

    エスコ
    ¥34,900税込¥38,390
    1個
    翌日出荷
    仕様縞板天板材質アルミ合金製段数1段設置寸法・奥行(mm)615設置寸法・幅(mm)415最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)400
  • 鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク) ALPEN

    鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク)

    ALPEN
    ¥469~税込¥516~
    1本
    当日出荷
    先端超硬4枚刃構造で、芯厚と切粉排出性能の最適なバランスを両立しています。鉄棒によって補強されたコンクリートでも、そのまま穴あけをすることが可能です。
    用途被削材:鉄棒入りコンクリート、御影石、コンクリート、天然石など。適合機種ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • 防振プレート ナベヤ

    防振プレート

    ナベヤ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
    材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル

    COOLER MASTER
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル。・トップおよびフロントマウントに対応(「MasterFrame 500 Mesh」はフロントのみ)。・天然ユーカリ材の風合いから着想を得たユーカリパネル。・木目調のデザインが、温かみと個性を演出。・自然を感じさせる独自のデザインを採用。・現代的なインテリアやクリエイティブなセットアップに調和。・カラー:シルバー
    適合MasterFrame 600/MasterFrame 500 Mesh ※トップおよびフロントマウントに対応(MasterFrame 500 Mesh はフロントのみ)材質STEEL / EUCALYPTUS寸法(mm)【突起部含む】443.25×214×13.6【突起部除く】434.8×214×13.6色シルバー型番MCA-MF600C-SPTPWRoHS指令(10物質対応)対応
  • COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル

    COOLER MASTER
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル。・トップおよびフロントマウントに対応(「MasterFrame 500 Mesh」はフロントのみ)。・石材の質感を思わせるテクスチャー仕上げが、力強さと上質さをプラス。・よりリアルな印象を与える繊細なテクスチャーの変化。・ビジュアル重視のセットアップやスタジオ環境に最適。・カラー:シルバー
    適合MasterFrame 600/MasterFrame 500 Mesh ※トップおよびフロントマウントに対応(MasterFrame 500 Mesh はフロントのみ)材質STEEL / STONE寸法(mm)【突起部含む】443.25×214×13.6【突起部除く】434.8×214×13.6色シルバー型番MCA-MF600C-SPTPSRoHS指令(10物質対応)対応
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • ヒューズ(500mA/600V) 共立電気計器

    ヒューズ(500mA/600V)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルマグネットピックアップツール STAHLWILLE(スタビレー)

    フレキシブルマグネットピックアップツール

    STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。 ポケットに差せるクリップ付。 強力なマグネット。
  • COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル

    COOLER MASTER
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル。・トップおよびフロントマウントに対応(「MasterFrame 500 Mesh」はフロントのみ)。・天然ユーカリ材の風合いから着想を得たユーカリパネル。・木目調のデザインが、温かみと個性を演出。・自然を感じさせる独自のデザインを採用。・現代的なインテリアやクリエイティブなセットアップに調和。・カラー:ブラック
    適合MasterFrame 600/MasterFrame 500 Mesh ※トップおよびフロントマウントに対応(MasterFrame 500 Mesh はフロントのみ)材質STEEL / EUCALYPTUS寸法(mm)【突起部含む】443.25×214×13.6【突起部除く】434.8×214×13.6色ブラック型番MCA-MF600C-BPTPWRoHS指令(10物質対応)対応
  • COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル

    COOLER MASTER
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル。・トップおよびフロントマウントに対応(「MasterFrame 500 Mesh」はフロントのみ)。・石材の質感を思わせるテクスチャー仕上げが、力強さと上質さをプラス。・よりリアルな印象を与える繊細なテクスチャーの変化。・ビジュアル重視のセットアップやスタジオ環境に最適。・カラー:ブラック
    適合MasterFrame 600/MasterFrame 500 Mesh ※トップおよびフロントマウントに対応(MasterFrame 500 Mesh はフロントのみ)材質STEEL / STONE寸法(mm)【突起部含む】443.25×214×13.6【突起部除く】434.8×214×13.6色ブラック型番MCA-MF600C-BPTPSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂着色透明カラー EpoChemical

    樹脂着色透明カラー

    EpoChemical
    ¥8,598税込¥9,458
    1本(500g)
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
    用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコンシート KITACO

    シリコンシート

    KITACO(3件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1枚
    当日出荷
    マフラーの横にオイルクーラーやキャブレター等が設置してある場合、熱伝導により、オイルクーラーやキャブレターの性能が100%発揮されません。このシートをマフラー周辺部(カウル内側等)に貼り付ける事で、熱拡散を防ぎ、未然にトラブルを防止します。
    仕様汎用、裏面シール付適合汎用厚さ(mm)1.6寸法(mm)190×160耐熱温度(℃)140程度
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
  • BH SDS ドリルロング 神王工業

    BH SDS ドリルロング

    神王工業
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷
    豊富なサイズをラインナップしたSDS-プラスのベーシックモデルドリルです。
  • 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング

    強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)

    グーリング
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
    用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
  • BH SDS クロスドリル 神王工業

    BH SDS クロスドリル

    神王工業
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷
    アンカー施工に最適な真円度の高い穴あけが可能です。