カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(343)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(246)
  • バイク部品(189)
  • 制御機器(173)
  • 油圧機器・油圧ホース(122)
  • 電気材料(118)
  • 農業機械(97)
  • 研磨材(35)
  • 空調・電設資材(33)
  • 測定用品(25)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 自動車補修部品(13)
  • 物流用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 厨房用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電動工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 照明(4)
  • オフィス家具(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600-00125」の検索結果

1,546件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600x125x520mm キャスター付三脚台 折畳式 エスコ600x125x520mm キャスター付三脚台 折畳式エスコ
9,730税込10,703
1個
翌日出荷
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。三脚を載せて、ネジで固定するだけで簡単に取り付けできます。ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に
仕様●サイズ:折り畳みサイズ/W160×D55×H435mm(キャスター除く)脚展開時サイズ(最小)/W600×D125×H520mm 脚展開時サイズ(最大)/W940×D125×H860mm●セット内容:本体、キャリーバッグ●重量:1.58kg●耐荷重:15kgアズワン品番65-9278-13
ユニ 石定盤(1級仕上)600x600x125mm ユニセイキユニ 石定盤(1級仕上)600x600x125mmユニセイキ
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)600奥行(mm)600高さ(mm)125平面度(μm)10トラスコ品番466-5341材質自然石(黒御影石)質量(kg)135タイプ精密検査用精度・平面度(μm)10JIS規格JIS B7513
ユニ 石定盤(0級仕上)600x600x125mm ユニセイキユニ 石定盤(0級仕上)600x600x125mmユニセイキ
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)600奥行(mm)600高さ(mm)125平面度(μm)5トラスコ品番466-5261材質自然石(黒御影石)質量(kg)135タイプ精密検査用精度・平面度(μm)5JIS規格JIS B7513
ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業ドライブシャフトブーツキット制研化学工業(70件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から7日以内出荷
125mm/600W WAFERピンセット(ステンレス製) エスコ125mm/600W WAFERピンセット(ステンレス製)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AK-129
ダイナシリンダ DDA125X600 コガネイダイナシリンダ DDA125X600コガネイ
56,980税込62,678
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X600シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X600シリーズコガネイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)600作動方式複動形
ボルト フランジ 10X125 90107MFP600 ホンダボルト フランジ 10X125 90107MFP600ホンダ(1件のレビュー)
439税込483
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90107-MFP-600
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
のぼり旗 ごまソフト No.SNB-125 W600×H1800 トレードのぼり旗 ごまソフト No.SNB-125 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(624件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1605件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
のぼり旗 豆乳バナナ シンプル No.TR-125 W600×H1800 トレードのぼり旗 豆乳バナナ シンプル No.TR-125 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-600Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-600ZSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)600クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
のぼり旗 大人気 SSD No.GNB-125 W600×H1800 トレードのぼり旗 大人気 SSD No.GNB-125 W600×H1800トレード
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
リコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #600 理研コランダムリコマジック マジックペーパー 穴なし 125パイ #600理研コランダム
5,998税込6,598
1セット(100個)
8日以内出荷
外径(mm)125粒度600トラスコ品番809-3816種別マジック式質量(g)4.5
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-600) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F125-600)SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)600磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 125A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM125 AMPHENOLAmphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 125A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM125AMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 125A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
カラー収縮チューブ(赤) デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(赤)デンカエレクトロン(21件のレビュー)
539税込593
1パック(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1材質ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB)収縮率2:1
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)ほか
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
2,790税込3,069特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
W3F2スミチューブ 協和ハーモネットW3F2スミチューブ協和ハーモネット(7件のレビュー)
728税込801
1袋(5本)
当日出荷
収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100特性防水、絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)バイクカバーSIMPLEDAYTONA(デイトナ)(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から3日以内出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)難燃性ポリフレックス電線日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
88,980税込97,878
1巻(10m)
当日出荷から19日以内出荷
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクティブベント PMFシリーズ タカチ電機工業プロテクティブベント PMFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー収縮チューブ(緑) デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(緑)デンカエレクトロン(2件のレビュー)
529税込582
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB)
カラー収縮チューブ(青) デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(青)デンカエレクトロン(4件のレビュー)
579税込637
1パック(10本)
当日出荷から7日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-600 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-600SMC
62,980税込69,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)600磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-600 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-600SMC
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)600磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-600 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-600SMC
73,980税込81,378
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)600磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)スーパータック PソフトKOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21適合バッテリーEZ9L10
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-600 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-600SMC
63,980税込70,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN125-600 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN125-600SMC
62,980税込69,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)600磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-600 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-600SMC
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)600形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...