カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
  • メカニカル部品(189)
  • 制御機器(178)
  • バイク部品(163)
  • バイク純正部品(109)
  • 油圧機器・油圧ホース(96)
  • パソコン/周辺機器(94)
  • FA担当者のオススメ新商品(83)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 測定用品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 防犯用品(12)
  • 家電(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 電気材料(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農業機械(5)
  • 電動工具(5)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 医療(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6000 c4」の検索結果

関連キーワード
1,263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ C4/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    339税込373特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU C4 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU C4 グリス指定品

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4隙間

    NSK(日本精工)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 Z C4 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 Z C4

    NTN(エヌティーエヌ)
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(44件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内部すきま予圧記号C4材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 C4 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 C4

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(166件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    639税込703特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    899税込989特価
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • EVOLVA HID Burner D4C 6000k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D4C 6000k

    DELTA(デルタ)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。 国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2800/D4R:2600色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
  • COVER,FR*R-4C*    64310GJ6000ZE ホンダ

    COVER,FR*R-4C* 64310GJ6000ZE

    ホンダ
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
  • FORK,FR*R-4C*    51105GA6000ZE ホンダ

    FORK,FR*R-4C* 51105GA6000ZE

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • BODY,FRA*R-4C*    50100GA6000ZE ホンダ

    BODY,FRA*R-4C* 50100GA6000ZE

    ホンダ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,FR.   *R4C*    64310GS6000ZG ホンダ

    COVER,FR. *R4C* 64310GS6000ZG

    ホンダ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,FR.HA*R-4C*    53205GS6000ZG ホンダ

    COVER,FR.HA*R-4C* 53205GS6000ZG

    ホンダ
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
  • COV,HNDL,UN*R-4C*    53206GJ6000ZE ホンダ

    COV,HNDL,UN*R-4C* 53206GJ6000ZE

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
  • COV,HNDL,UP*R-4C*    53205GJ6000ZE ホンダ

    COV,HNDL,UP*R-4C* 53205GJ6000ZE

    ホンダ
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
  • COV,L.BDY*R-4C*  83600GJ6000ZE ホンダ

    COV,L.BDY*R-4C* 83600GJ6000ZE

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • EMB,FR,COV*R-4C*  87130GJ6000ZE ホンダ

    EMB,FR,COV*R-4C* 87130GJ6000ZE

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.BDY*R-4C*  83500GJ6000ZE ホンダ

    COVER,R.BDY*R-4C* 83500GJ6000ZE

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L.BOD*R-4C*  83600GS6000ZG ホンダ

    COVER,L.BOD*R-4C* 83600GS6000ZG

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.BOD*R-4C*  83500GS6000ZG ホンダ

    COVER,R.BOD*R-4C* 83500GS6000ZG

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    279税込307特価
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 200V入出力 OL6000 6,000VA/6,000W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    200V入出力 OL6000 6,000VA/6,000W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    629,800税込692,780
    1個
    4日以内出荷
    OL6KERTHD
    用途200V入出力常時インバータUPS仕様●IEC C13x4:出力形状-2●IEC C19x2:出力形状-3●NEMAL6-30P:出力形状-1●入力形状:端子台本体質量(kg)42本体寸法(mm)奥行720定格出力容量(VA)6000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)86.5本体幅(mm)433定格出力容量(W)6000
  • COLLAR,FR.DISTANC   44620HA6000 ホンダ

    COLLAR,FR.DISTANC 44620HA6000

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) リース不使用のベアリングです。 保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • BRG &BRK HOLDER C   43100HB6000 ホンダ

    BRG &BRK HOLDER C 43100HB6000

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • COLLAR,FR AXLE (C   44621HB6000 ホンダ

    COLLAR,FR AXLE (C 44621HB6000

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • COV,R *R-107C-U*  835A4KJ6000ZB ホンダ

    COV,R *R-107C-U* 835A4KJ6000ZB

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • 純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4R 沖データ(OKI)

    純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4R

    沖データ(OKI)
    15,900税込17,490
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    カラーレーザープリンタ用トナーカートリッジ
    適合MC780dnf/MC780dn種別純正品適合機種メーカー沖データ(OKI)
  • COV,L *PB-107C-U*  836A4KJ6000ZA ホンダ

    COV,L *PB-107C-U* 836A4KJ6000ZA

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • COV,R *PB-107C-U*  835A4KJ6000ZA ホンダ

    COV,R *PB-107C-U* 835A4KJ6000ZA

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • COV,L *R-107C-U*  836A4KJ6000ZB ホンダ

    COV,L *R-107C-U* 836A4KJ6000ZB

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • 純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4F大容量 沖データ(OKI)

    純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4F大容量

    沖データ(OKI)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • GEAR,C-4 ホンダ

    GEAR,C-4

    ホンダ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
関連キーワード
...