ヘクスローブドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOレインボーヘクスローブドライバー(38400.8-60GR・38400.9-60YG・38400.10-70YE・38400.15-80OR・38400.20-100RE・38400.25-120BL)、ホルダー。スイスグリップEVOドライバーセット6本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。