カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 切削工具(4)
  • 測定関連サービス(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • マスク(1)
  • 電動工具(1)

「6000rs」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-スミデュアルミル DMSL06000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSL06000RS型(シェルタイプ・メトリック)住友電工ハードメタル
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。高さ(mm)40被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側接触シールSKF(日本エスケイエフ)
369税込406
1個
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)モノタロウ(136件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
電動ドライバー(信号出力付き) ベッセル電動ドライバー(信号出力付き)ベッセル
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) 外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。 スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。 使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに電源(V)AC100消費電力(W)135材質PC+エラストマーセット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、ビット(MA14[[+]]2×65H):2本適合ねじ(mm)小ねじ4~5適合ねじ(mm)≦4仕様(トルク調整リング)16段階×8目盛ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~5長さ(mm)290質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5トルク(N・m)1.6~4.5適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
[6000-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6000-2RS]深溝玉軸受エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)26寸法B(mm)8アズワン品番64-7972-54軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形)モノタロウ(17件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RSSMT(南海精工所)
639税込703
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
深溝玉軸受 6000番台 2RS KMT深溝玉軸受 6000番台 2RSKMT
179税込197
1個
翌日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6000
ステンレス深溝玉軸受 6000番台 2RS KMTステンレス深溝玉軸受 6000番台 2RSKMT
329税込362
1個
翌日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールSMT(南海精工所)(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
No.383 交換用排気弁(スリーエム ヘルスケア(3M)) 3M(スリーエム)No.383 交換用排気弁(スリーエム ヘルスケア(3M))3M(スリーエム)
399税込439
1枚
当日出荷
適合3753-RS2、3100、3200、No.6000/2091-RL3トラスコ品番473-6222タイプ取り替え式
ベストローラー BRタイプ CCTYベアリングジャパンベストローラー BRタイプCCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)
620税込682
1個
当日出荷から7日以内出荷
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)CCTYベアリングジャパン
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) イマオコーポレーションウレタン ローラー(ツバなしタイプ)イマオコーポレーション(3件のレビュー)
835税込919
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
仕様軽荷重材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラックタイプツバなし寸法L1(mm)-材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
ステンレスボールベアリング 6000番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 6000番台 接触両シール形EZO(北日本精機)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング番台6000
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO ボールベアリング10mm26mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング10mm26mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
559税込615
1個
翌々日出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6000-2Z / C3 10X26X8 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的な高性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 10mm外径 = 26mmレース幅 = 8mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 1.96kN動定格荷重 = 4.75Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズムトプコンソキアポジショニングジャパン
7,698税込8,468
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12サービス分類レンタル
【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズムトプコンソキアポジショニングジャパン
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12サービス分類レンタル
SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000RS型(シェルタイプ・メトリック)住友電工ハードメタル
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
航空機用チタン合金加工に最適:大きな傾斜角度で加工可能な設計と多様なコーナー半径のラインアップによりチタン構造部品をはじめとする様々なアプリケーションに適用可能。最適な刃先形状と切りくずポケットで優れた切りくず排出性を実現。
用途航空機部品をはじめとするチタン合金の高能率加工に。穴径(Φmm)(DCB)22ボルト(mm)(D1)18、(D2)11切込み角度(°)90キー溝幅(mm)(KWW)10.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)15軸方向すくい角(°)8~14寸法CBDP(mm)(取付深さ)20キー溝深さ(mm)(KDP)6.3半径方向すくい角(°)-9~-6
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000RSシリーズ(鋼ボディ メトリックス) 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000RSシリーズ(鋼ボディ メトリックス)住友電工ハードメタル
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000RSシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ メトリックス) 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000RSシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ メトリックス)住友電工ハードメタル
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。 軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトベアリングユニット KMTコンパクトベアリングユニットKMT
379税込417
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
鋼板製のコンパクトハウジングを採用したベアリングユニットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント RS PRO RS PROユニバーサルジョイント RS PRORS PRO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ボア = 6mmジョイントの数 = シングルハブ外径 = 16mm全体の長さ = 34mmジョイントタイプ = プレーンハブ種類 = ボアハブ最大動作角度 = 45°ピークトルク = 600Nm材料 = スチール最高速度 = 1000rpmRS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、長さRS PRO のユニバーサルジョイントは、ドライブ、ラインシャフト、コンベアなどの回転機械をプライムムーバに接続するために作られています。トラックや車で使用されているように、傾斜角度のある 2 つのロッド又はシャフトを互いに接続するために使用されます。 内径は 6 mm で、ほとんどの穴あけハブタイプと同様に、角型、丸型、又は六角穴があります。車両や機械でこのジョイントを使用する際に確実にスムーズに操作できるように、プレーンベアリング付きの保護ブーツを使用できます。これらのカップリングは、最高速度 1000 rpm 、動作角 3 → 45 ° の用途に耐えられます。 信頼の RS Pro 製品に属するこのコンポーネントは、ストリングテストされています。このスチールジョイントの最も一般的な用途には、コンベアベルト、遠心ポンプ、自動車のプロペラシャフトなどがあります。特長と利点.プレーンシングルジョイントユニバーサルタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径は 16 mm .内径 6 mm .全長: 34 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応