カテゴリ

  • 制御機器(660)
  • 作業工具(267)
  • 測定用品(112)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 自動車純正部品(56)
  • 照明(49)
  • バイク部品(46)
  • 電気材料(37)
  • 家電(32)
  • メカニカル部品(31)
  • バッテリー・電装(27)
  • バイク純正部品(26)
  • 整備工具・収納(26)
  • 電動工具(21)
  • 厨房用品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 空調・電設資材(14)
  • 梱包用品(12)
  • 防犯用品(11)
  • 防災用品(11)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 安全用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • 農業機械(4)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「6000v」の検索結果

関連キーワード
1,664件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ omron(オムロン)アンプ内蔵形TOFレーザセンサomron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
広い検出範囲(0.05~6m)と優れた角度特性(最大±85°)で、ワークから離れた位置に設置しても黒などの低反射ワークを安定して検出
仕様●IO-Link仕様:Ver.1.1●MTTFd:340年●データ長:PDサイズ/4byte、ODサイズ/2byte(M-sequence type/TYPE_2_V)●投光スポットサイズ:可変(平行光/集光)●最小サイクルタイム:COM3/1.2ms付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、インデックスリスト(IO-Linkタイプのみ付属)、FDA証明ラベル・注. 取りつけ金具は別売材質レンズ部・ディスプレイ部:メタクリル樹脂(PMMA)、防汚コート(レンズ部)保護構造IP67(IEC60529)、IP69K(ISO20653)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)出力負荷電源電圧DC10~30V(Class2)、負荷電流 出力毎100mA以下(2出力合計200mA以下)残留電圧(負荷電流10mA未満/1V以下、負荷電流10~100mA未満/2V以下)オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)NO/NC切替式適合規格UL/CSA認証、CEマーキング、RCM、UKCA、各種レーザ規格、Ecolab、RoHs2、WEEE2耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min検出距離(mm)50~6000材質(ケース)アルミダイカスト(クロムメッキ)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む、Class2機能相互干渉防止:自動設定(マニュアル設定も可能/最大4台まで)応答時間2ms/10ms/50ms/200ms 切替式絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)SUS304周囲湿度(%RH)動作時/35~85、保存時/35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回使用周囲照度(Lx)白熱灯/太陽光/100,000以下表示灯有機ELディスプレイ(白色)、電源・通信表示(緑色)、動作表示(橙色)、底面表示(緑色、橙色)、ポリエーテルサルフォン(PES)周囲温度(℃)動作時/-30~+55(ただし、氷結、結露しないこと)・保存時/-30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)外部入力レーザ投光OFF/ティーチング/ゼロリセット 切替式・NPN ON時/0V短絡または1.5V以下(流出電流/1mA以下)、OFF時/電源電圧短絡または開放 ・PNP ON時/電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以内(吸込電流/1mA以下)、OFF時/0V短絡または開放伝送速度COM3/230.4kbps消費電流65mA以下(電源電圧24V時)、155mA以下(電源電圧10V時)/注. 氷点下環境の場合は125mA以下(電源電圧24V時)プロファイルデバイス:スマートセンサプロファイル(SSP4.1.1)・識別と診断(I&D)光源(発光波長)赤色レーザ(660nm)電流出力4~20mA 最大負荷抵抗 500Ω振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h複振幅
ビッグバンSSW 日動工業ビッグバンSSW日動工業
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能です。
付属品万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本、保護カバー質量(kg)7.3電流(A)【セルフスタート】12V:1200 / 24V:700先端【二次側ケーブル】バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付電源キャパシタケーブル長(m)【出力側】0.8(赤・黒) ※クリップ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまでRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)12V:2000、24V:1400
70~300MHz、1:10、1MΩ:10MΩ パッシブプローブ OWON70~300MHz、1:10、1MΩ:10MΩ パッシブプローブOWON
4,998税込5,498
1台
32日以内出荷
帯域幅:DC-6MHz DC-200MHz。 減衰比:1:10入力抵抗:1MΩ:10MΩ; 入力容量:1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF;補償範囲:5pF~30pF; 動作電圧:1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様入力抵抗(MΩ):0.0486周波数帯域(MHz)200RoHS指令(10物質対応)対応減衰比1:10
70~300MHz、1:10、1MΩ:10MΩ パッシブプローブ OWON70~300MHz、1:10、1MΩ:10MΩ パッシブプローブOWON
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
帯域幅:DC-6MHz DC-100MHz。 減衰比:1:10入力抵抗:1MΩ:10MΩ; 入力容量:1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF;補償範囲:5pF~30pF; 動作電圧:1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様入力抵抗(MΩ):0.0486周波数帯域(MHz)100RoHS指令(10物質対応)対応減衰比1:10
70~300MHz、1:10、1MΩ:10MΩ パッシブプローブ OWON70~300MHz、1:10、1MΩ:10MΩ パッシブプローブOWON
2,998税込3,298
1台
32日以内出荷
帯域幅:DC-6MHz DC-70MHz。 減衰比:1:10入力抵抗:1MΩ:10MΩ; 入力容量:1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF;補償範囲:5pF~30pF; 動作電圧:1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様入力抵抗(MΩ):0.0486周波数帯域(MHz)70RoHS指令(10物質対応)対応減衰比1:10
70~300MHz、1:10、1MΩ:10MΩ パッシブプローブ OWON70~300MHz、1:10、1MΩ:10MΩ パッシブプローブOWON
5,998税込6,598
1台
32日以内出荷
帯域幅:DC-6MHz DC-300MHz。 減衰比:1:10入力抵抗:1MΩ:10MΩ; 入力容量:1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF;補償範囲:5pF~30pF; 動作電圧:1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様入力抵抗(MΩ):0.0486周波数帯域(MHz)300RoHS指令(10物質対応)対応減衰比1:10
60~250MHz、100:1、100MΩ 高電圧プローブ OWON60~250MHz、100:1、100MΩ 高電圧プローブOWON
4,998税込5,498
1台
32日以内出荷
減衰比:100X入力抵抗:100MΩ入力容量:100X:18.5pF~22.5pF補償範囲:15pF~45pFシステム帯域幅:10X:DC-60Mhz入力電圧:100X:2000VDC + AC V
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●入力抵抗(MΩ):100 ±2%●入力容量(pF):5●立ち上がり時間(ns):5.8周波数帯域(MHz)60最大入力電圧2KV(動作電圧 Vp-p)RoHS指令(10物質対応)対応減衰比4.167361111
ELEIN バッテリーステーション ポータブル電源 YAMAZEN(山善)ELEIN バッテリーステーション ポータブル電源YAMAZEN(山善)
33,980税込37,378
1台ほか
6日以内出荷
ポータブル電源としても使えるバッテリーステーション300W出力のポータブル電源としても使えて4つのバッテリーパックを同時に充電。ELEINシリーズを最大化するステーションポータブル電源の便利さとモバイルバッテリーの手軽さを合わせ持つ頼れるバッテリーステーションもしもの停電でも自由に使える「電気の備え」ポータブル電源&モバイルバッテリーは最新の防災機器キャンプやお庭での利用でアウトドアを快適にソーラーパネル(別売)との併用で毎日の電気をお得に備蓄する節電の使い方もAC電源に加え、TypeA/TypeCで接続できる家電に使用可能300W出力のポータブル電源としても使えて定格出力/純正弦波だから使い勝手も抜群エレインシリーズのバッテリーパックを4つ同時に充電可能(※1つあたり約56分で充電完了)液晶表示で使いやすく。充電電力や出力電力も一目で分かる災害時に役立つLEDライト搭載搭載バッテリー数:最大4個適用バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー18V(型番:YDB-5A)動作温度:0~40℃充電温度:0~40℃【充電情報】AC充電:AC100V-240V 50Hz/60Hz 最大100Wソーラー充電:DC12V-26V コネクタ:XT60 最大100W【出力情報】AC出力:AC100V 50Hz 純正弦波 最大300WUSB-C出力:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)充電プロトコル:PD 3.0、BC 1.2、Apple 2.4A、QC 4.0+、QC 3.0、QC 2.0、Samsung AFCUSB-A出力:5V=2.4A(最大12W)
用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 大容量 56分フル充電 家庭用 アウトドア用 災害 防災 リチウムイオン バッテリー質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.1×23.7×23取扱説明書(10.42MB)
道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33 ダンレックス道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33ダンレックス
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
24時間連続発光と夜間発光を切替可能です。LEDとレンズの効果により日中でも視認良好。2.4GHz周波数帯を使用した同期発光が可能です。ソーラー充電と乾電池のハイブリッド仕様です。丈夫な堅牢性で安心してお使い頂けます。
用途道路工事の車両誘導、視線誘導、方向指示に。夜間作業時の視認性向上に。質量(kg)7電源単3形乾電池×2本、太陽電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×513×153連続使用時間(時間)ソーラー:300以上(省電力モード含む)、乾電池:200以上(省電力モード)機能24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期電池太陽電池:5.5V/250mA、二次電池:3.2V/6000mAh(リン酸鉄リチウムイオン電池)LED使用数(個)赤32
WL-49 LEDワークランプ 角型 1.5W×9 JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-49 LEDワークランプ 角型 1.5W×9JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
OSRAM(オスラム)製LED使用軽量設計でお求めやすい仕様のLEDワークランプ使い勝手の良い6000K(ケルビン)。DC12V/24V共用
用途電装/フォグ/補助ランプ材質アルミ/PC/ステンレス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×113×40定格電流(A)12V時:約1.0/24V時:約0.5色温度(K)【ホワイト】6000防塵防水性能IP67相当コード長さ(cm)45LED9灯(1灯1.5W)起動電圧範囲(V)10~30明るさ(Lm)1850照射角度(°)60
USBポート付 コンセントタップ MAKERUSBポート付 コンセントタップMAKER
1,146税込1,261
1個
3日以内出荷
スマートIC搭載!USBポート搭載のおしゃれな電源タップ!USBポートとコンセントが一体になった便利なタップです。2口コンセントと2つのUSBポートを搭載し、スマホやタブレットも同時充電可能。プラグ部分は折りたたみ可能で、コンパクトに収納でき、デスク周りや寝室、旅行や出張などで活躍する省スペース設計です。最大2.4Aの高出力で快適に充電が可能です。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。【商品スペック】定格入力:AC100Vー240V 50/60Hz 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A)
セット内容本体のみ材質ABS樹脂寸法(mm)65×20×92(プラグ展開時)、65×20×75(プラグ収納時)ピンク
USBポート付 コンセントタップ MAKERUSBポート付 コンセントタップMAKER
1,146税込1,261
1個
3日以内出荷
スマートIC搭載!USBポート搭載のおしゃれな電源タップ!USBポートとコンセントが一体になった便利なタップです。2口コンセントと2つのUSBポートを搭載し、スマホやタブレットも同時充電可能。プラグ部分は折りたたみ可能で、コンパクトに収納でき、デスク周りや寝室、旅行や出張などで活躍する省スペース設計です。最大2.4Aの高出力で快適に充電が可能です。落ち着いたモカカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。【商品スペック】定格入力:AC100Vー240V 50/60Hz 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A)
セット内容本体のみ材質ABS樹脂寸法(mm)65×20×92(プラグ展開時)、65×20×75(プラグ収納時)モカ
3-1/2桁~4-1/2桁、/ハンドヘルド・マルチメータ OWON3-1/2桁~4-1/2桁、/ハンドヘルド・マルチメータOWON
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
●OW18D / OW18E(4-1/2桁・ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター) 分解能:4-1/2桁(20,000カウント) 測定:真のRMS(AC) 機能:NCV(非接触電圧検出)、暗所ライト 通信:Bluetooth(BLE4.0)※OW18Eのみ ロギング:データロギング、オフラインロギング(OW18E、専用アプリ使用) アプリ:Android / iOS / Windows(OW18E) ●OW16A / OW16B(3-1/2桁・ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター) 分解能:3-1/2桁(6,000カウント) 測定:真のRMS(AC) 機能:NCV(非接触電圧検出) 通信:Bluetooth(BLE4.0)※OW16Bのみ ロギング:データロギング、オフラインロギング(OW16B、専用アプリ使用) アプリ:Android / iOS / Windows(OW16B) ●OW18A / OW18B(3-1/2桁・ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター) 分解能:3-1/2桁(6,000カウント) 測定:真のRMS(AC) 機能:NCV、暗所ライト 通信:Bluetooth(BLE4.0)※OW18Bのみ ロギング:データロギング、オフラインロギング(OW18B、専用アプリ使用) アプリ:Android / iOS / Windows(OW18B) ●OW69 / OW69B(ハンドヘルド・マルチメーター) 分解能:60,000カウント、基本確度 ±0.03%(高精度) 安全規格:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、内蔵1000 V高性能ヒューズ 筐体:全面接着処理(耐落下・手触り)、ワイドソフトラバースタンド マグネット:超強力磁石内蔵(配電盤扉など鉄面に吸着、片手操作を支援) 測定特長:ハイブリッド電圧検出(AC+DC同時測定、複雑系の診断に有用) アラーム:上下限をカスタム設定、閾値超過で警告 表示:2.8インチIPS液晶(広視野)、デュアルテーマ表示 ライト:LEDライト×2(暗所作業に便利) プローブ:シリコンプローブ(耐久・安全・清掃容易) ●OW67 / OW67B(ハンドヘルド・マルチメーター) 分解能:60,000カウント、基本確度 ±0.08% 安全規格:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、内蔵1000 V高性能ヒューズ 筐体/マグネット/スタンド:OW69系同等の堅牢仕様 電力測定:最大2,500Wまで。オプション使用でAC/DC電源やUSBポートの消費電力を直接読み取り(有効電力、皮相電力、電圧、電流など複数パラメータ) 4-20mA信号変換:%表示で直感的に確認 アラーム:上下限カスタム設定 表示/ライト:2.8インチIPS、デュアルテーマ、LED×2 プローブ:標準磁性シリコンプローブ(耐久・安全・清掃容易) ●OW65 / OW65B(ハンドヘルド・マルチメーター) 分解能:3-1/2桁(6,000カウント) 安全規格:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、内蔵1000 V高性能ヒューズ 筐体/マグネット/スタンド:堅牢、落下耐性、強力磁石内蔵 通信:Bluetooth(Android / iOS対応)※OW65Bのみ 遠隔:モバイル遠隔操作(特殊環境下の安全・利便性向上、OW65B) ロギング:アプリで可視化/比較/解析/保存(OW65B) 表示/ライト:2.8インチIPS、デュアルテーマ、LED×2 プローブ:シリコンプローブ(耐久・安全・清掃容易)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
法人向け10.1インチタブレットPC クレードルモデル フィールドスリー法人向け10.1インチタブレットPC クレードルモデルフィールドスリー
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
直感的な作業が可能なタッチパネル採用のタブレットPCです。専用クレードル※からの電力でタブレットPCを充電することができるのでタブレットPCへのバッテリー不可を軽減。バッテリーの劣化を防止することでタブレットの寿命が延び、長期使用を実現する可動設計です。また、非接触充電で水や液体を取り扱う場所にも設置しやすいです。3~4年間の長期安定供給が可能なため、モデルチェンジによるアプリケーションの再開発等が不要になり、コスト削減にもつながります。
Drag Specialties CABLE CLT 38666-00 VNYL | 4321600HE DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CABLE CLT 38666-00 VNYL | 4321600HEDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
22,980税込25,278
1個
36日以内出荷
X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)9.5LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 調光タイプ 18VA(100V) 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 調光タイプ 18VA(100V) 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
その他【光束維持】40000時間材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)消費電力(W)12.1LED交換不可
フォグランプKIT M1 LED PCX/160 25y- KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT M1 LED PCX/160 25y-KIJIMA(キジマ)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
スクーターでもフォグランプが欲しいという多くのご要望に答え、PCX用がついに登場!車体とのバランスを考慮し、車体左側だけの単品装着。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチもミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。
用途【フォグランプ仕様】9~24V対応。 消費電力 15W 色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K明るさ:3000lm 電流: 1.3A 動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵) 防水 :IP68適合車種PCX/160(25y-)
フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68 KIJIMA(キジマ)フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68KIJIMA(キジマ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
現在販売中のLEDフォグランプよりも小型のLEDフォグランプが登場!全長57mm×径35mmと小型ながら配線の接続の方法でホワイトとイエロー点灯の選択が可能。光を上方向に拡散させたくない場合に有効なバイザーを付属。カットラインあり、配光 ホワイトがロー、イエローをハイで設定。取り付ける場所によってステーの方向を縦、横と選択できるため取付けに苦労しません。
用途【フォグランプ仕様】9~24V対応。 消費電力 15W 色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K明るさ:3000lm 電流: 1.3A動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵) 防水 :IP68イエロー/ホワイト
AC600V絶縁養生シート 150×500(10枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 150×500(10枚入り)フィスコインターナショナル
22,980税込25,278
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+121℃
AC600V絶縁養生シート 1010×1000 フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 1010×1000フィスコインターナショナル
21,980税込24,178
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+125℃
AC600V絶縁養生シート 500×600(5枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 500×600(5枚入り)フィスコインターナショナル
39,980税込43,978
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+123℃
AC600V絶縁養生シート 1010×2000 フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 1010×2000フィスコインターナショナル
35,980税込39,578
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+126℃
AC600V絶縁養生シート 150×250(10枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 150×250(10枚入り)フィスコインターナショナル
14,980税込16,478
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+120℃
AC600V絶縁養生シート 300×500(5枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 300×500(5枚入り)フィスコインターナショナル
21,980税込24,178
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+122℃
AC600V絶縁養生シート 1010×600 フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 1010×600フィスコインターナショナル
14,980税込16,478
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+124℃
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)岩崎電気
19,980税込21,978
1セット
92日以内出荷
器具の光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は以下の本体とライン形LEDユニットを組合せて200Vで使用した場合の数値です。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)材質【ライン形LEDユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.3消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)148光束(Lm)1940グリーン購入法適合
中継用SMA両端プラグ1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ1.5Dケーブル日本エレパーツ
3,698税込4,068
1本(6000mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル日本エレパーツ
3,698税込4,068
1本(6000mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル日本エレパーツ
3,698税込4,068
1本(6000mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
4個口節電タップ USBポート付き 2m オーム電機4個口節電タップ USBポート付き 2mオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
USB差込口 Type-C×1、Type-A×1(TOTAL 3.4A) USB Type-CポートはPD(Power Delivery)対応、最大20Wで高速充電 AC出力は合計1400Wまで ラインカラーを七色から選んで設定できます ラインカラースイッチ長押しで、自動切り替えモードになります 雷ガード機能付き 光る押しボタン式個別スイッチ付き スイッチ安全性向上設計(特許番号:5537620号) ホコリシャッターでホコリの侵入・感電事故防止 耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード
コード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】 DC5V 合計 3.4A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A【AC出力】合計1400Wまで最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650定格入力AC 100V 45VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
テストリード 三和電気計器テストリード三和電気計器
2,498税込2,748
1組
予約販売
CAT.Ⅳ 600V 対応CAT.Ⅱ 1000V対応
用途デジタルマルチメータ(テスター)用の補修用テストリード適合機種:CD5001、CD5002、CD5004適合アダプタ:CL-14、CL-15a、CL-DG3a、TL-9IC、TL-A7M2材質PVC長さ(mm)【ピン先】18(キャップ装着時は約3.5mm)質量(g)76長さ(m)1.15安全規格CAT.Ⅳ 600V 、CAT.Ⅱ 1000V対応RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】大型回転灯インフィニティ エス ソーラーパネル付き 三脚セット BKL--6000VI グリーンクロス【レンタル】大型回転灯インフィニティ エス ソーラーパネル付き 三脚セット BKL--6000VIグリーンクロス
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
COBと拡散型LEDの組合せにより遠くまで存在を伝える事ができます。軽量設計の為、現場での設置が容易です。明るさに応じて自動的に輝度を調整するため、昼夜問わず高い視認性を発揮します。ソーラーパネルと三脚がセットになっています。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)4.8本体サイズ(mm)620×600×97連続動作時間ソーラー電源使用時:200時間以上関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ) マキタ充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ)マキタ
22,980税込25,278
1個
予約販売
最高温度600℃ & 最大風量200L/min多彩な熱処理加工を迅速にこなす。・40Vmax仕様。・最高温度600℃の強力熱風最高温度はメーカー18V従来機比で50℃アップの600℃。さらに、最大風量※は同じくメーカー18V従来機比で約80%アップの200L/minを実現。さまざまな熱処理加工が効率よく行えます。・コードレスで多彩な熱処理加工を迅速にこなす車のラッピングフィルム貼り、カッティングシートの貼り付け、ホースの接続、熱収縮チューブの加熱収縮作業等が効率よく行えます。・電圧降下時でも温度・風量を維持約1分で最高温度の600℃に到達し、バッテリ電圧降下時でも温度・風量を維持します。・視認性に優れたバックライト付液晶画面・温度調整COOL(送風)と50~600℃の範囲で温度調整可能。温度調整ボタンを短押しすると10℃変わり、長押しすると10℃刻みで連続して切り替わります。・送風機能設定温度をCOOLにする事で加熱されたノズルや材料の冷却ができます。・風量切替4段階で調整が可能。・ノズル簡単取外しノズルクイックリリースを矢印の方向に回すだけで、簡単にノズルを取り外せます。・縦置き可能その他特長フック付LEDライト付
付属品収納プラスチックケース・平面ノズル・ガラス保護ノズル・曲面ノズル・丸ノズル質量(kg)1.7電源(V)直流36(40max)温度(℃)環境温度~600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)191×86×272連続使用時間(分)約14(バッテリBL4040使用時、設定温度600℃、風量4)ノズル取付部Φ34.5mm風量(L/min)【1】120【2】150【3】180【4】200関連資料(6.79MB)
200V 6000VA/6000W 常時インバーター サイバーパワー200V 6000VA/6000W 常時インバーターサイバーパワー
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷
200V仕様 6000VA/6000W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
用途3年先出しセンドバック保証付きRoHS指令(10物質対応)対応
正弦波カーインバーターPD 300W BESTEK正弦波カーインバーターPD 300WBESTEK
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
DC12VをAC100Vに変換する純正弦波タイプのカーインバーターで、定格出力300W・瞬間最大600Wに対応。家庭用電源に近い安定した波形を出力するため、ノートPCや電動工具など精密機器にも安心して使用可能です。USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートを搭載し、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。さらに、6つの保護機能(過電圧・過熱・ショートなど)やスマートファン機能を備え、安全性と静音性を両立。災害時の非常用電源としても活躍し、アウトドアや車中泊にもおすすめの一台です。
付属品取扱説明書×1、保証書×1出力(W)380出力【USB】DC 5V/4.2A (5.0Amax)【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W本体質量(g)約620外形寸法(cm)16×9.8×5.7定格出力300W出力波形正弦波内蔵ヒューズ25A×2瞬間出力(W)600出力周波数55Hz±5Hz
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ40形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:18.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm 質量:197g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:18.0W 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ20形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:10.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長580mm × 外径28.0mm 質量:103g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:10.0W 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
J10シリーズ 加湿・除湿コントローラー ロバートショウJ10シリーズ 加湿・除湿コントローラーロバートショウ
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
J10シリーズ加湿器および除湿器は、加湿または除湿装置を循環させることにより、限られたスペースの相対湿度を調整するように設計されています。セントラルシステム用に設計されたJ10コントロールは、インパクトのあるプラスチック製で、つや消し仕上げのダイヤルプレートが付いています。J10のナイロンセンシングエレメントは、長寿命で正確な湿度制御を提供します。J10809W除湿機は、壁に取り付けるように設計されており、24ボルトの非電気サーモスタットと直列または並列に配線できます。一体型スイッチを備えた強力なプラスチックフレームにより、制御を接地する必要がなくなります 改良された織物ナイロンセンシングエレメントにより、応答時間が短縮されます 相対湿度の劇的な変化に対するセットポイントの安定性の向上 5%の相対湿度を可能にする改善された差動
用途機器、システムの温度管理その他差動:5% RH または 15% RH定格24V AC/60V AC、制御サイクル: - 自動スイッチサイクル @ 60℃ 50000。- 手動ダイヤルシャフトサイクル6000範囲温度(°F)(℃):32から60(0から140)
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電 オーム電機モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
コンパクト・軽量Mobile Battery 飛行機内持ち込み可能 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ 最大3台同時充電可能 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く)出力Type-Cポート×1、USB Aポート×2本体質量(g)約226対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/6000mAh入力Type-Cポート×1定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時)バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約300回定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
関連キーワード
...