カテゴリ

  • 空圧工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「6001llu」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(166件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(52件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
部品 ダブルアクションサンダー SI-3101 SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-3101SHINANO(信濃機販)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 ダブルアクションサンダー SI3111P SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI3111PSHINANO(信濃機販)
819税込901
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.51MB)
バリカッター BC-005 部品 日東工器バリカッター BC-005 部品日東工器
1,490税込1,639
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.4MB)
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格#6001LLU部品名称ベアリング関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB)図解NoMSV415R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.9、MSV415SL(8.5) マキトリソウコウクミタテ部品_No.9、MS615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.9、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.9、MSV415R2SL(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.9、MSV615DR4CSL-Y(11.5 マキトリソウコウクミタテ部品_No.9、MSV415SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.9、MSV515SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.9、MSV415R2S(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.9、MSV615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.9、MSV415R2S(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.9