カテゴリ
- バイク部品(33)
- 制御機器(30)
- メカニカル部品(23)
- パソコン/周辺機器(22)
- バイク純正部品(15)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- brembo(18)
- ホンダ(15)
- AFAM(アファム)(15)
- MURATA(村田製作所)(14)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- メディアカバーマーケット(8)
- NSK(日本精工)(5)
- TRACO POWER(4)
- SMT(南海精工所)(3)
- KEMET(3)
- ハスクバーナ(2)
- ハニタ(2)
- AMPHENOL(2)
- センセカ(旧グライシンガー)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「6002 c4」の検索結果

深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(44件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷ラジアル内部すきまC3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) リース不使用のベアリングです。 保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C4/5K
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K
NTN(エヌティーエヌ)(17件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から8日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(52件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NSK(日本精工)(33件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から15日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台
NSK(日本精工)(112件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
(157件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
グリースレスベアリング
SMT(南海精工所)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から27日以内出荷保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング100mm150mm6020/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 100 mm、外径 150 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:100mm●外径:150mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6467アズワン品番65-7925-02
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(72件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形(LLB) C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか5日以内出荷SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ
(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当![1602C/1602CT用サポート No.4 高さ60~100ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767755-160719-02.jpg)
1602C/1602CT用サポート No.4 高さ60~100ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥1,298税込¥1,4281個当日出荷1602C,1602CT用のサポート。高さ60~100ミリ。ドア重量20~50kgの場合、また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質黄銅、ステンレス鋼SUS304高さ(mm)60~100適合品番1602C、1602CT用のサポート仕上ニッケル
テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッド
CROPS(クロップス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)色レッド使用電池リチウムイオンポリマーライト種類LED使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥349~税込¥384~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッドステート・タイマ H3DK
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から70日以内出荷DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
オイルエレメント(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-1/T010(CREVO mini G3)(エンジン)QSB4.5-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、用途主な適合純正品番(タダノ)363-612-66040(加藤)119-11024000(諸岡)A-03011-7040(日立住友クレーン)YL00008003-KP相当品高さ(mm)174ねじ径UNF 1-1/8-16外径(mm)93
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。GT-X980。GT-X830。GT-F740。E-100。E-100P。E-150。E-150G。E-200。E-300。E-300L。E-330。E-330SG。E-330SP。E-330SW。E-340P。E-340S。E-350G。E-350P。E-350W。E-360P。E-360W。E-370P。E-370W。E-500。E-520。E-530C。E-530P。E-530S。E-600。E-700。E-720。E-800。E-810。E-820。E-830。E-840。E-850。EC-01。EM-900C。EM-900CN。EM-930C。EP-10VA。EP-301。EP-302。EP-306。EP-30VA。EP-315。EP-4004。EP-50V。EP-702A。EP-703A。EP-704A。EP-705A。EP-706A。EP-707A。EP-708A。EP-709A。EP-710A。EP-711A。EP-712A。EP-713A。EP-714A。EP-715A。EP-716A。EP-774A。EP-775A。EP-775AW。EP-776A。EP-777A。EP-801A。EP-802A。EP-803A。EP-803AW。EP-804A。EP-804AR。EP-804AW。EP-805A。EP-805AR。EP-805AW。EP-806AB。EP-806AR。EP-806AW。EP-807AB。EP-807AR。EP-807AW。EP-808AB。EP-808AR。EP-808AW。EP-810AB。EP-810AW。EP-811AB。EP-811AW/AB。EP-811AW。EP-812A。EP-813A。EP-814A。EP-815A。EP-816A。EP-879AB。EP-879AR。EP-879AW。EP-880AB。EP-880AN。EP-880AR。EP-880AW。EP-881AB。EP-881AN。EP-881AR。EP-881AW。EP-882AB。EP-882AR。EP-882AW。EP-883AB。EP-883AR。EP-883AW。EP-884AB。EP-884AR。EP-884AW。EP-885AB。EP-885AR。EP-885AW。EP-886AB。EP-886AR。EP-886AW。EP-901A。EP-901F。EP-902A。EP-903A。EP-903F。EP-904A。EP-904F。EP-905A。EP-905F。EP-906F。EP-907F。EP-976A3。EP-977A3。EP-978A3。EP-979A3。EP-982A3。EP-M476T。EP-M552T。EP-M553T。EP-M570T。ES-2000。ES-2200。ES-7000H。ES-8500。ES-10000G。ES-D200。ES-D350。ES-D400。ES-G11000。ES-H300。ES-H7200。ES-H7292。EW-052A。EW-452A。EW-M530F。EW-M5071FT。EW-M5610FT。EW-M571T。EW-M571T/TW。EW-M571TW。EW-M630TB。EW-M630TB/TW。EW-M630TW。EW-M634T。EW-M660FT。EW-M670FT。EW-M670FT/FTW。EW-M670FTW。EW-M674FT。EW-M752T。EW-M752TB。EW-M754TW。EW-M754TB。EW-M770T。EW-M770T/TW。EW-M770TW。EW-M873T。EW-M970A3T。EW-M973A3T。CC-500L。CC-550L。CC-570L。CC-600PX。CL-750。CL-760。CW-C4020G。CW-C4020M。CW-C6020A。CW-C6020AG。CW-C6020AM。CW-C6020P。CW-C6020PG。CW-C6020PM。CW-C6020シリーズ。CW-C6520AG。CW-C6520AM。CW-C6520PG。CW-C6520PM。CW-C6520シリーズ。DS-30。DS-40。DS-50000。DS-510。DS-5500。DS-560。DS-60000。DS-6500。DS-70000。DS-7500。DS-860。DS-G20000。DS-G200H5。DS-G30000。F-3200。GP-700。GP-710。GP-730。GP-730/GP-730W。GP-730/W。GP-730W。GT-6600U。GT-6600US。GT-6700U。GT-7000U。GT-7000WINU。GT-7200U。GT-7300U。GT-7400U。GT-7600U。GT-7600UB。GT-7600UF。GT-7600UP。GT-7700U。GT-8200U。GT-8200UF。GT-8300UF。GT-8400U。GT-8400UF。GT-8700。GT-8700F。GT-9300UF。GT-9300UFS。GT-9400UF。GT-9700F。GT-9800F。GT-D1000。GT-F500。GT-F520。GT-F550。GT-F570。GT-F600。GT-F650。GT-F670。GT-F700。GT-F720。GT-F730。GT-S600。GT-S620。GT-S630。GT-S640。GT-X700。GT-X750。GT-X770。GT-X800。GT-X820。GT-X900。GT-X970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
コーヒーマシーン
カリタ¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。容量(L)1.8方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス材質ステンレス質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470TKG品番9-0887-0501TKG品番(2017)6-0795-0601
MGベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。 超高温真空対応。用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー IPSiO 6100D 対応 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【RICOH リコー】。★プリンター複合機。IPSiO GX 3000S。IPSiO GX 3000SF。IPSiO SG 3100SF。IPSiO SP 2200SFL。IPSiO SP 3410SF。IPSiO SP 3510SF。IPSiO SP 3610SF。IPSiO SP C210SF。IPSiO SP C221SF。IPSiO SP C221SFL。IPSiO SP C230SFL。IPSiO SP C241SF。IPSiO SP C301SF。RICOH IP 500SF。RICOH IP C6020。RICOH IP C6020M。RICOH P C200L。RICOH P C200SFL。RICOH P C301SF。RICOH P C6000L。RICOH P C6010。RICOH P C6010M。RICOH SG 3120B SF。RICOH SG 3120SF。RICOH SP 2300SFL。RICOH SP 3700SF。RICOH SP 4510SF。RICOH SP C250SFL。RICOH SP C251SF。RICOH SP C260SFL。RICOH SP C261SF。★カラーレーザープリンター。IPSiO 6100D。IPSiO 8200M。IPSiO 8800M。IPSiO 9000M。IPSiO 9800M。IPSiO Color 6000。IPSiO Color 6500。IPSiO CX2500。IPSiO CX3000。IPSiO CX3500。IPSiO CX400。IPSiO CX6100。IPSiO CX6600。IPSiO CX7200。IPSiO CX7500。IPSiO CX8200。IPSiO CX8200-ME。IPSiO CX8800。IPSiO CX9000。IPSiO CX9800。IPSiO SP 220L。IPSiO SP 721M。IPSiO SP 730M。IPSiO SP 731M。IPSiO SP 810M。IPSiO SP 811M。IPSiO SP 820M。IPSiO SP 821M。IPSiO SP C220。IPSiO SP C230L。IPSiO SP C241。IPSiO SP C310。IPSiO SP C320。IPSiO SP C411。IPSiO SP C411-ME。IPSiO SP C420。IPSiO SP C420ME。IPSiO SP C710。IPSiO SP C710e。IPSiO SP C711。IPSiO SP C720。IPSiO SP C721。IPSiO SP C730。IPSiO SP C730L。IPSiO SP C731。IPSiO SP C810。IPSiO SP C810-ME。IPSiO SP C810ME V2。IPSiO SP C811。IPSiO SP C820。IPSiO SP C821。IPSiO SP C830。IPSiO SP C830M。IPSiO SP C831。IPSiO SP C831M。P C301。RICOH SP C250L。RICOH SP C251。RICOH SP C261。SP 840M a1。SP C260L。SP C341。SP C342。SP C342M。SP C352。SP C420e。SP C420e M。SP C420e ME。SP C740。SP C750。SP C750M。SP C751。SP C751M。SP C840。SP C840a1。SP C840M。SP C840ME。SP C841。SP C841a1。SP C841M。SP C841M a1。★ジェルジェットプリンター。IPSiO G505。IPSiO G515。IPSiO G707。IPSiO G707-ME。IPSiO G717。IPSiO G7570。IPSiO GX 2500。IPSiO GX 3000。IPSiO GX 5000。IPSiO GX 7000。IPSiO GX e2600。IPSiO GX e3300。IPSiO GX e5500。IPSiO GX e7700。IPSiO SG 2100。IPSiO SG 7100。RICOH SG 2010L。RICOH SG 2200。RICOH SG 3100KE。RICOH SG 3200。RICOH SG 5100。RICOH SG 5200。RICOH SG 7200。★モノクロレーザープリンター。IPSiO NX60S。IPSiO NX630。IPSiO NX630N。IPSiO NX650S。IPSiO NX660S。IPSiO NX730N。IPSiO NX750。IPSiO NX760。IPSiO NX850。IPSiO NX85S。IPSiO NX860e。IPSiO NX86S。IPSiO NX96e。IPSiO Pro100。IPSiO Pro100M。IPSiO SP 3100。IPSiO SP 3400L。IPSiO SP 3410。IPSiO SP 3410L。IPSiO SP 3510。IPSiO SP 4000。IPSiO SP 4010。IPSiO SP 4210。IPSiO SP 4300。IPSiO SP 4310。IPSiO SP 6100。IPSiO SP 6110。IPSiO SP 6120。IPSiO SP 6210。IPSiO SP 6220。IPSiO SP 6310。IPSiO SP 6320。IPSiO SP 6330。IPSiO SP 8100。IPSiO SP 8100M。IPSiO SP 8200。IPSiO SP 8200M。IPSiO SP 8300。IPSiO SP 8300M。RICOH IP 6530。RICOH P 500。RICOH P 500M。RICOH P 501。RICOH P 501M。RICOH P 6000。RICOH P 6010。RICOH P 6020。RICOH P 6030。RICOH P 6510。RICOH P 6520。RICOH SP 2100L。RICOH SP 2200L。RICOH SP 2300L。RICOH SP 3610。RICOH SP 3700。RICOH SP 4500。RICOH SP 4510。RICOH SP 6410。RICOH SP 6410LE。RICOH SP 6420。RICOH SP 6420LE。RICOH SP 6420M。RICOH SP 6430。RICOH SP 6430LE。RICOH SP 6430M。RICOH SP 6430TE。RICOH SP 6440。RICOH SP 6440LE。RICOH SP 6440M。RICOH SP 6450。RICOH SP 6450TE。RICOH SP 8400。RICOH SP 8400a1。RICOH SP 8400M a1。RICOH SP 8400M。★基幹プリンティング。IPSiO SP 9100M Pro。IPSiO SP 9100Pro。RICOH Pro 6100。RICOH Pro 6100HT。RICOH Pro 8110HT。RICOH Pro 8110Y。RICOH Pro 8120HT。RICOH Pro 8120Y。RICOH Pro 8210HT。RICOH Pro 8210Y。RICOH Pro 8220HT。RICOH Pro 8220Y。RICOH Pro 8310HT。RICOH Pro 8310Y。RICOH Pro 8320HT。RICOH Pro 8320Y。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
DT用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240p UDIMM 1.5/1.35v共用 4GB
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷国内製造の日本製メモリー。 メジャーブランドDRAM搭載。 RoHS指令準拠。 高品質、高互換性メモリー。 安心の5年保証。 ※RoHSは2023年8月時点の情報です。仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:4GB●規格 DDR3L-1600/PC3L-12800 240-pin DIMM●バッファー Unbuffered●動作電圧 1.35V●エラー訂正 NON-ECC●SPD 対応●DRAM構成 4Gbit (512M x 8bit) x 8pcs●RANK 1●外形寸法 幅:133.35 mm x 高さ:30.00 mm●コード番号:CT500C7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7510-76RoHS指令(10物質対応)対応
NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥299,800~税込¥329,780~1個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2























![1602C/1602CT用サポート No.4 高さ60~100ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767755-160719-02.jpg)