カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「6003 koyo」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6000番台 開放型

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別開放形RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6000番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(13件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(282件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6000番台 Z CM JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6000番台 Z CM

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(138件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ラバーシールベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ラバーシールベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 モノタロウ

    深溝玉軸受 6000番台 開放形

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • テストプレート 96well 丸/平/V底用フタ P.S製 BM6003シリーズ nerbeplus

    テストプレート 96well 丸/平/V底用フタ P.S製 BM6003シリーズ

    nerbeplus
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(4個×100枚)
    4日以内出荷
    nerbeplus社独自の高度な生産技術とモールドにより製造された商品です。DNAやセルバイオロジー関連・サンプル保存で大きな力を発揮します。使いやすい5枚単位の包装で、ガンマ線滅菌処理済みです。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。96ウェルテストプレート(BM6000~BM6002)用フタ。ガンマ線滅菌済
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●寸 法(WxDxH):128.0x85.0x10.0mm●材 質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3805-48
  • テストプレート 96well 丸/平/V底用フタ P.S製 BM6003シリーズ nerbeplus

    テストプレート 96well 丸/平/V底用フタ P.S製 BM6003シリーズ

    nerbeplus
    ¥45,980税込¥50,578
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    nerbe plus社独自の高度な生産技術とモールドにより製造された商品です。DNAやセルバイオロジー関連・サンプル保存で大きな力を発揮します。使いやすい5枚単位の包装で、ガンマ線滅菌処理済みです。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。96ウェルテストプレート( BM6000~BM6002)用フタ。ガンマ線滅菌済
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●寸 法(WxDxH):128.0x85.0x10.0mm●材 質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3805-47
  • テンショナーベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    テンショナーベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(104件のレビュー)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 耐食組合せセラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    耐食組合せセラミック軸受

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。 水中などでも用いることができます。
    用途塩水、薬液などの環境に 半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置仕様クリーン、真空、絶縁、耐食材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    PNベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セパレータに含有されている耐熱性の高い二硫化タングステンによって潤滑します。 耐熱350℃と耐荷重性を両立
    用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空製造装置、PDP製造装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(セパレータ)二硫化タングステン自己潤滑複合材、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    ¥819税込¥901
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    PNベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    5日以内出荷
    軸受の全面に形成したふっ素高分子被膜によって潤滑します。
    用途クリーンルーム、真空機器などに 半導体製造装置、液晶製造装置、真空機器、スパッタ装置、真空モータ仕様クリーン、真空材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    PNベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。 300℃対応の優れた耐熱性。
    用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • MGベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    MGベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。 超高温真空対応。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
  • フルカラーモダンプレート3コ用(ミルキーホワイト) Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダンプレート3コ用(ミルキーホワイト)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    色ミルキーホワイトプレート形状1連3コ用
  • SO-STYLE プレート3コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート3コ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連3コ用
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6300番台 開放型

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別開放形RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6200番台 開放型

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥664税込¥730
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
  • SO-STYLE  プレート 1連/3コ用 マットホワイト Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート 1連/3コ用 マットホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    色マットホワイト種類プレート1連用/3コ用
  • SO-STYLE  プレート 1連/3コ用 マットグレー Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート 1連/3コ用 マットグレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    色マットグレー種類プレート1連用/3コ用
  • SO-STYLE  プレート 1連/3コ用 マットブラック Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート 1連/3コ用 マットブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    色マットブラック種類プレート1連用/3コ用