カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 農業機械(8)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「6004 uu」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(166件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボール ベアリング #6004UUC3 601B6004UU Kawasakiボール ベアリング #6004UUC3 601B6004UUKawasaki(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF
ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)モノタロウ(137件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(52件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング ラジアルボール 961506004010 ホンダベアリング ラジアルボール 961506004010ホンダ(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
ホイール補修用ベアリング CF POSHホイール補修用ベアリングCF POSH(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(72件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LU NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LUNTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング ラジアルボール 961506302010 ホンダベアリング ラジアルボール 961506302010ホンダ
609税込670
1個
当日出荷
深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(331件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
べアリング ラジアルボール 91054MN8741 ホンダべアリング ラジアルボール 91054MN8741ホンダ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合純正品番91054-MN8-741主な適合車種(ホンダ)GYRO X
高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) LAMP(スガツネ工業)高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス)LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)~10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。
用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ウレタン
EST-500用部品 深ミゾ玉軸受 6004-P6 工進EST-500用部品 深ミゾ玉軸受 6004-P6工進
899税込989
1個
4日以内出荷
EST-500用部品
ジクロロメタン 吸光分析用 ウバゾール (R) 106048 500ML Merck(メルクミリポア)ジクロロメタン 吸光分析用 ウバゾール (R) 106048 500MLMerck(メルクミリポア)
9,098税込10,008
1個
欠品中
アズワン品番61-0299-40危険物の類別非危険物
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
規格6004UU部品名称ベアリング図解NoBSM-1100L センタブーム部品_No.11、BSM-1300L センタブーム部品_No.11
ノズルクミタテ BIGM(丸山製作所)ノズルクミタテBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
備考24~28フクム部品名称ノズルクミタテ図解NoBSM-1300L センタブーム部品_No.65、BSM-1030L 2002ネン 第2段ブーム ノズル 左部品_No.3、BSM-1510L 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.3、BSM-1310L センタブーム,ノズル部品_No.5、BSM-1510L 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.3、BSM-820L-D 第2段ブーム 左部品_No.23、BSM-1310L オプション8 22M 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.3、BSM-1100L センタブーム部品_No.65、BSM-1500L 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.3、BSM-1030L 2002ネン センタブーム ノズル部品_No.10、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 左部品_No.23、BSM-1100L 第2段ブーム 右部品_No.23、BSM-820L-DC 第2段ブーム 右部品_No.23、BSM-820L-DC 第2段ブーム 左部品_No.23、BSM-1220L-D センタブーム部品_No.67、BSM-1220L-DC センタブーム部品_No.67など
ローラオサエマトメ BIGM(丸山製作所)ローラオサエマトメBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
部品名称ローラオサエマトメ図解NoBSM-1020L-DC センタブーム部品_No.42、BSM-820L-D センタブーム部品_No.42、BSM-830L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.23、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 開閉シリンダ部品_No.25、BSM-1110L センタブーム (開閉シリンダ)部品_No.23、BSM-1300L-2 センタブーム 開閉シリンダ部品_No.23、BSM-1230L センタブーム (開閉シリンダ)部品_No.23、BSM-1300L センタブーム部品_No.46、BSM-1220L-D センタブーム部品_No.42、BSM-1100L-2 センタブーム (開閉シリンダ)部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.25、BSM-1220L-DC センタブーム部品_No.42、BSM-1350L-18AUBK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.26、BSM-1550L-22DU センタブーム 開閉シリンダ部品_No.26など
タッピンネジ(+)CガタWヘッド BIGM(丸山製作所)タッピンネジ(+)CガタWヘッドBIGM(丸山製作所)
259税込285
1セット(5個)
8日以内出荷
規格バイCガタST3.5X24部品名称タツピンネジ(+)CガタWヘツド図解NoBSM-1020L-1 センタブーム部品_No.35、BSM-1020L-DC センタブーム部品_No.75、BSM-1020L-2 センタブーム部品_No.35、BSM-1300L センタブーム部品_No.72、BSD-5000L 第3ブーム ノズル(右)部品_No.34、BSD-5000L-1 第2ブーム ノズル 右部品_No.39、BSM-820L-DC 第1段ブーム配管 右部品_No.38、BSM-620SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.24、BSM-820L-1 右ブーム配管部品_No.39、BSM-1020L-D 第2段ブーム 右部品_No.32、BSM-620SLT ブーム取付台部品_No.56、BSM-820L-2 第2段ブーム 右部品_No.32、BSM-1300L 第1段ブーム配管 右部品_No.38、BSM-820L-1 センタブーム部品_No.35、BSM-1220L-DC 第1段ブーム配管 左部品_No.38、BSM-1220L-2 第2段ブーム 右部品_No.32、BSM-1220L-D 第1段ブーム 配管 右部品_No.38など
BEARING,6004UU ホンダBEARING,6004UUホンダ
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメBIGM(丸山製作所)
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷
部品名称ブラケツトマトメ図解NoBSM-1020L-D センタブーム部品_No.27、BSM-1220L-D センタブーム部品_No.27、BSM-1020L-DC センタブーム部品_No.27、BSM-1030L 1998ネン センタブーム部品_No.29、BSM-1030L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.9、BSM-830L 1998ネン センタブーム部品_No.29、BSM-1300L-2 センタブーム 開閉シリンダ部品_No.9、BSM-1230L センタブーム (開閉シリンダ)部品_No.9、BSM-1310L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.9、BSM-1100L センタブーム部品_No.32、BSM-1500L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.9、BSM-1110L センタブーム (開閉シリンダ)部品_No.9、BSM-830L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.9、BSM-820L-DC センタブーム部品_No.27、BSM-1510L センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.9、BSM-1300L センタブーム部品_No.32、BSM-1100L-2 センタブーム (開閉シリンダ)部品_No.9、BSM-820L-D センタブーム部品_No.27、BSM-1220L-DC センタブーム部品_No.27
ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメBIGM(丸山製作所)
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷
部品名称ブラケツトマトメ図解NoBSM-1300L-2 センタブーム 開閉シリンダ部品_No.10、BSM-1110L センタブーム (開閉シリンダ)部品_No.10、BSM-1100L センタブーム部品_No.34、BSM-820L-D センタブーム部品_No.28、BSM-1100L-2 センタブーム (開閉シリンダ)部品_No.10、BSM-830L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.10、BSM-1030L 1998ネン センタブーム部品_No.30、BSM-1310L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.10、BSM-1500L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.10、BSM-1510L センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.10、BSM-1220L-D センタブーム部品_No.28、BSM-1300L センタブーム部品_No.34、BSM-1230L センタブーム (開閉シリンダ)部品_No.10、BSM-830L 1998ネン センタブーム部品_No.30、BSM-1020L-DC センタブーム部品_No.28、BSM-1020L-D センタブーム部品_No.28、BSM-1220L-DC センタブーム部品_No.28、BSM-820L-DC センタブーム部品_No.28