カテゴリ

  • 制御機器(213)
  • 測定用品(123)
  • 農業機械(104)
  • バイク部品(58)
  • 建築金物(51)
  • 自動車補修部品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 溶接用品(8)
  • 住設機器(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(6)
  • 空圧工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「600a0600」の検索結果

関連キーワード
653件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IO-Link ADコンバータ omron(オムロン)IO-Link ADコンバータomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
600A定格(形KM-PCBE600)のCTはUL/CS認証を含む安全規格認証に対応していません。
チャンネル数1通信方式IO-Link対応
SilverStone FX600z Platinum Cybenetics Platinum 600W フルモジュラー Flex ATX 電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FX600z Platinum Cybenetics Platinum 600W フルモジュラー Flex ATX 電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
31,980税込35,178
1台
12日以内出荷
・標準的な Flex ATX フォームファクター・300W 12V-2x6 コネクタ内蔵、300W 12V-2x6 コネクタケーブル同梱・50℃で600Wの連続電力出力を提供し、24時間年中無休の運用に対応・日本製メインコンデンサ・優れた +12V シングルレール仕様・PCIe 8ピンおよび6ピンコネクタをサポート
仕様●+12V コンバイン:600W●+3.3V & +5V コンバイン:80W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:Flex ATX●安全規格登録番号:SST-FX0600MCPT-A●出力密度:1213W/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:出力 +3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A) 15A15A50A2.5A0.3A最小電流 (A) 0.1A0.2A0.5A0A0Aレンジ (%) ±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%) ±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p) 50mV50mV120mV50mV120mVその他この電源の24ピンコネクタは14+3ピン構成で設計されています。インストールを簡単にするために、まず小さい3ピン部分を接続し、その後14ピンコネクタを接続してください。寸法(mm)81.5 (幅) x 40.5 (高さ) x 165 (奥行き)質量(kg)1.18ブラック(非鉛成分塗装)最大出力(W)DC :600型番SST-FX600-PM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・2 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小20 dBA効率全体的な効率が ≧89% to 91%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum冷却システム40mm x 1MTBF(時間)100000
レジンA PE-600G用インジェクションガン600 ユニカレジンA PE-600G用インジェクションガン600ユニカ
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
PE-600G用専用インジェクションガン
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
丸洗いスチーム式加湿器 アイリスオーヤマ丸洗いスチーム式加湿器アイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
【丸洗いOK】【スチーム式】【静音設計】【便利な上給水】【おやすみモード搭載】水、蒸気が通るところは全て丸洗いが可能!パーツが少なくお手入れ簡単、スポンジで洗えるのでいつでも清潔です。加熱した水で加湿するスチーム式で衛生的。室温の影響を受けづらいため、お部屋が寒くてもしっかり加湿できます。フライパンのコーティング技術を応用したフッ素樹脂加工を使用しているので、汚れがつきにくく落ちやすいです。給水は上ふたを開けて給水or水タンクを外して給水の2WAYタイプ。最大約24dBの静音設計でオフィスの作業や受付、就寝時も気にならず快適。AHM-MHU40A(400ml) 最大加湿量:400ml/h(強)、最大連続運転:約10時間(弱)、適応畳数(木造/プレハブ):7畳/11畳AHM-MHU60A(600ml) 最大加湿量:600ml/h(強)、最大連続運転:約15時間(弱)、適応畳数(木造/プレハブ):10畳/17畳
寸法(mm)W225×D235×H325質量(g)3000コード長さ(m)電源:1.2定格消費電力(W)500定格電源AC100V(50/60Hz)加湿方式スチーム式(加熱式)湿度設定範囲(%RH)50・60
送給ロール ダイヘン送給ロールダイヘン
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
用途アルミ用
デジタルマルチメータ はくでんデジタルマルチメータはくでん
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
ポケットサイズのデジタルマルチメータで、高精度・高信頼性・過負荷保護を備え、単4電池駆動の大画面LCDを採用。電圧・電流・抵抗・容量・周波数など多測定に対応し、実験室や工場、家庭用途で使用可能です。
寸法(mm)142×70×32質量(g)205(電池は含めない)電源単四電池(別売)抵抗(Ω)【レンジ】600/600k/40M/±(0.8%+3)機能断線/活線測定・NVC測定・ダイオード測定・ON-OFF測定・オーバーレンジ測定・低電圧インジケータ・バックライト機能最大表示5999交流電圧6/60/600/750V・±(0.8%+3)直流電圧【レンジ】6/60/600/1000V・±(0.5%+3)直流電流【レンジ】600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10)交流電流600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10)静電容量【レンジ】60nF/600nF/6μF/60μF/600μ/6F/30F/±(3.5%+20)サンプルレート3回/秒周波数レンジ10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz・±(0.1%+3)
デジタルマルチテスター マリンテックデジタルマルチテスターマリンテック
8,798税込9,678
1式
6日以内出荷
・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能・オートレンジ機能・温度センサー付き・明るい懐中電灯付き・バーグラフ/最大・最小ホールド/二色バックライト/入力ジャックLED表示付き・表示画面が大きく、クリアなバックライトLCDディスプレイで読みやすい!・データ保持/自動電源オフ/範囲超過表示/バッテリー低下表示/高電圧プロンプト機能付き・AC電圧/周波数など2つの測定値を同時表示可能・1年保証
型式DMT-118A測定範囲【抵抗】~60MΩまで、【電圧】600mV~1000V/AC:600mV~750V、【電流】~10Aまで質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×50×180保証期間1年間
ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラーセット マクセルステンレス 粉末用UDスリーブサンプラーセットマクセル
379,800税込417,780
1本
18日以内出荷
必要な部品および専用ケースがセットになっている粉末用UDスリーブサンプラーセットです。セット内容は下記です(先端部は20種からお選びいただきます)。1本:T字ハンドル 600mm4本:延長ロッド 600mm1個:専用チャンバーA(先端部0.1~1.2ml用)1個:専用チャンバーB(先端部1.3ml~2.5ml用)10個:専用先端 各サイズ(0.1ml~2.5ml)1個:サンプラーケース高品質ステンレス316L製。【取付方法】ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス容量(mL)専用チャンバーA採取:0.1~1.2、専用チャンバーB:1.3~2.5、専用先端部:0.1~2.5ケース入数(個)サンプラーケース:1ハンドル長さ(mm)600入数(個)専用先端部:10ロッド長さ(mm)600
スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクト YAMAZEN(山善)スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクトYAMAZEN(山善)
76,980税込84,678
1セット
翌々日出荷
工事不要ですぐに使える【コンパクトクーラー】コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V冷房能力:400W消費電力:200W冷媒:R134a騒音値:約53dB(A)バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わりますエレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能【テント】キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%遮光率:98.77%付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm【ポータブル電源】コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃定格出力2400Wバッテリー容量:1792Wh3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージ
バイク用 オイルフィルター SR400/ドラッグスター400 オイルエレメント Oリング付き MAD MAX(マッドマックス)バイク用 オイルフィルター SR400/ドラッグスター400 オイルエレメント Oリング付きMAD MAX(マッドマックス)
699税込769
1個
4日以内出荷
炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
用途バイク用主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-90、4X7-13440-10、5JX-13440-00適合車種【YAMAHA】BT1100 BULLDOG(02-06)、BW350(87)、DRAGSTAR1100 CLASSIC XVS1100A(99-07)、DRAGSTAR1100 XVS1100(99-05)、DRAGSTAR125 XVS125(00-04)、DRAGSTAR250 XVS250(01-07)、DRAGSTAR400 XVS400(96-07)、DRAGSTAR650 CLASSIC XVS650A(98-06)、DRAGSTAR650 XVS650(96-04)、FZR250(89-90)、FZR250 GENESIS(89)、MT-03(06-11)、SR250(79-08)、SR250 T(81)、SR500(78-00)、SRX400、SRX600(86-94)、SZR660(96-98)、TDM850(91-02)、TDM900(02-14)、TDM900 A(07-14)、TRX850 (96-00)、TT250(80-82)、TT500 (76-81)、TT600(83-92)、TT600 R(01-03)、TT600 RE(04)、VIRAGO125 XV125S(97-01)、VIRAGO250(95-09)、VIRAGO250 XV250S(95-06)、VIRAGO500 XV500(83-84)、VIRAGO535 XV535(87-02)、VIRAGO700 XV700(84-87)、VIRAGO750 XV750(81-99)、VIRAGO750 XV750M MIDNIGHT(83)、VIRAGO920 XV920(81-86)、VISION XZ550(82-83)、VSTAR1100 [Vスター](99)、VSTAR1100 [Vスター] CLASSIC(99-09)、VSTAR1100 [Vスター] CUSTOM(00-09)、VSTAR1100 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM(06-09)、VSTAR1100 [Vスター] SILVERADO(02-09)、VSTAR250 [Vスター] XV250(08-15)、VSTAR650 [Vスター](13-15)、VSTAR650 [Vスター] CLASSIC XVS650(98-10)、VSTAR650 [Vスター] CUSTOM XVS650(98-11)、VSTAR650 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM XVS650 (06-10)、VSTAR650 [Vスター] SILVERADO XVS650(02-11)、XC180(83-85)、XC200 RIVA(87-91)、XC200 Z RIVA(87-89)、XC250ZC(87)、XT1200Z SUPERTENERE [スーパーテネレ](89-97)、XT250(80-89)、XT250(90-92)、XT400(81-84)XT500(76-85)、XT550(82-83)、XT600(08)、XT600(83-87)、XT600(84-95)、XT600(91-03)、XT600 TENERE(88-91)、XT660 R(04-14)、XT660 X(10-11)、XT660X SUPER MOTARD(04-10)、XTZ660 TENERE [テネレ](08-13)、XTZ660 TENERE [テネレ](91-99)、XV1000SE(88-89)、XV1000ビラーゴ(81-85)、XV1100ビラーゴ(86-00)、XV250(88-95)、XV250 ROUTE 66(88-97)、XV535(82)、YD250
バイク用 オイルフィルター マグネット付き SR400/ドラッグスター400  オイルエレメント Oリング付き MAD MAX(マッドマックス)バイク用 オイルフィルター マグネット付き SR400/ドラッグスター400 オイルエレメント Oリング付きMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
マグネットが金属粒子を除去しエンジンの摩耗を軽減します。炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
用途バイク用主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-90、4X7-13440-10、5JX-13440-00適合車種【YAMAHA】BT1100 BULLDOG(02-06)、BW350(87)、DRAGSTAR1100 CLASSIC XVS1100A(99-07)、DRAGSTAR1100 XVS1100(99-05)、DRAGSTAR125 XVS125(00-04)、DRAGSTAR250 XVS250(01-07)、DRAGSTAR400 XVS400(96-07)、DRAGSTAR650 CLASSIC XVS650A(98-06)、DRAGSTAR650 XVS650(96-04)、FZR250(89-90)、FZR250 GENESIS(89)、MT-03(06-11)、SR250(79-08)、SR250 T(81)、SR500(78-00)、SRX400、SRX600(86-94)、SZR660(96-98)、TDM850(91-02)、TDM900(02-14)、TDM900 A(07-14)、TRX850 (96-00)、TT250(80-82)、TT500 (76-81)、TT600(83-92)、TT600 R(01-03)、TT600 RE(04)、VIRAGO125 XV125S(97-01)、VIRAGO250(95-09)、VIRAGO250 XV250S(95-06)、VIRAGO500 XV500(83-84)、VIRAGO535 XV535(87-02)、VIRAGO700 XV700(84-87)、VIRAGO750 XV750(81-99)、VIRAGO750 XV750M MIDNIGHT(83)、VIRAGO920 XV920(81-86)、VISION XZ550(82-83)、VSTAR1100 [Vスター](99)、VSTAR1100 [Vスター] CLASSIC(99-09)、VSTAR1100 [Vスター] CUSTOM(00-09)、VSTAR1100 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM(06-09)、VSTAR1100 [Vスター] SILVERADO(02-09)、VSTAR250 [Vスター] XV250(08-15)、VSTAR650 [Vスター](13-15)、VSTAR650 [Vスター] CLASSIC XVS650(98-10)、VSTAR650 [Vスター] CUSTOM XVS650(98-11)、VSTAR650 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM XVS650 (06-10)、VSTAR650 [Vスター] SILVERADO XVS650(02-11)、XC180(83-85)、XC200 RIVA(87-91)、XC200 Z RIVA(87-89)、XC250ZC(87)、XT1200Z SUPERTENERE [スーパーテネレ](89-97)、XT250(80-89)、XT250(90-92)、XT400(81-84)XT500(76-85)、XT550(82-83)、XT600(08)、XT600(83-87)、XT600(84-95)、XT600(91-03)、XT600 TENERE(88-91)、XT660 R(04-14)、XT660 X(10-11)、XT660X SUPER MOTARD(04-10)、XTZ660 TENERE [テネレ](08-13)、XTZ660 TENERE [テネレ](91-99)、XV1000SE(88-89)、XV1000ビラーゴ(81-85)、XV1100ビラーゴ(86-00)、XV250(88-95)、XV250 ROUTE 66(88-97)、XV535(82)、YD250
A0プラスインクジェットプロッター/SureColor/4色/エントリーシリーズ/スタンド付きモデル EPSONA0プラスインクジェットプロッター/SureColor/4色/エントリーシリーズ/スタンド付きモデルEPSON
389,800税込428,780
1台
7日以内出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1横約31秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。ロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
仕様【ノズル配列:ブラック】800ノズル(800ノズル×1色)【ランニングコスト】ポスター:<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円、CAD:<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約9円【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。)付属品インクカートリッジ(初期充てん用。)(50ml)1本(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド(SC-T5150のみ)寸法(mm)【用紙:ロール紙】用紙サイズ 297~914用紙厚 0.05~0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】用紙サイズ A4~A3用紙厚 0.12~0.27【1枚】用紙サイズ 210~914用紙厚 0.12~0.27【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色)外径(Φmm)ロール紙:119以内メモリー1GB印刷【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式2400dpi×1200dpi印刷速度カラー:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒騒音レベル(dB(A))作時:約49給紙方法オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚必要マージンロール/単票紙 上下左右 最小3mm(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)保守管理無償保証期間:1年間出張修理インターフェイスUSBインターフェイス(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n送り方式ロール紙:1本装着 単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式単票紙(1枚)手差し給紙
A0プラスインクジェットプロッター/SureColor/4色/エントリーシリーズ/スタンド無しモデル EPSONA0プラスインクジェットプロッター/SureColor/4色/エントリーシリーズ/スタンド無しモデルEPSON
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1横約31秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
仕様【ノズル配列:ブラック】800ノズル(800ノズル×1色)【ランニングコスト】ポスター:<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円、CAD:<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約9円【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。)付属品インクカートリッジ(初期充てん用。)(50ml)1本(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド(SC-T5150のみ)寸法(mm)【用紙:ロール紙】用紙サイズ 297~914用紙厚 0.05~0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】用紙サイズ A4~A3用紙厚 0.12~0.27【1枚】用紙サイズ 210~914用紙厚 0.12~0.27【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色)外径(Φmm)ロール紙:119以内メモリー1GB印刷【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式2400dpi×1200dpi印刷速度カラー:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒騒音レベル(dB(A))作時:約49給紙方法オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚必要マージンロール/単票紙 上下左右 最小3mm(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)保守管理無償保証期間:1年間出張修理インターフェイスUSBインターフェイス(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n送り方式ロール紙:1本装着 単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式単票紙(1枚)手差し給紙
スーパーグリーン畝立器 MSD,MMR6U 三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 MSD,MMR6U三菱マヒンドラ農機
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合MMR600A・MMR600AR・MMR400AUN・MMR600AUN・MMR400UN・MMR600・MMR600R・MMR600UN・MSD4B・MSD6B・MSDC6B
ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/車道用(T-2) カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/車道用(T-2)カワグレ
139,800税込153,780
1枚
35日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)三角形状によるバリアフリーの実現従来のグレーチングと変わらない排水性を実現厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質ステンレス製SUS304
ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/歩道用 カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/歩道用カワグレ
77,980税込85,778
1枚
35日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)三角形状によるバリアフリーの実現従来のグレーチングと変わらない排水性を実現厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質ステンレス製SUS304
デジタルマルチメーター 横河計測デジタルマルチメーター横河計測
48,980税込53,878
1個(1個)
6日以内出荷
真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。2種類のメモリ機能(手動:100メモリ自動:1600メモリ)を備えています。
付属品テストリード ヒューズ寸法(mm)90×49×192測定範囲周波数:10.00Hz~99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ質量(g)約570電源単3電池×4(付属)測定項目直流・交流電圧表示6000カウント バーグラフ付 極性表示機能ダイオードテスト 導通チェック 静電容量確度DCV ±(0.09%rdg+2dgt)
デジタルマルチメーター 横河計測デジタルマルチメーター横河計測
45,980税込50,578
1個(1個)
6日以内出荷
真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。
付属品テストリード ヒューズ寸法(mm)90×49×192測定範囲周波数:10.00Hz~99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ質量(g)約570電源単3電池×4(付属)測定項目直流・交流電圧表示6000カウント バーグラフ付 極性表示機能ダイオードテスト 導通チェック 静電容量確度DCV ±(0.09%rdg+2dgt)
リアスチールスプロケット 530-44 14601-44 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-44 14601-44AFAM(アファム)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:14601-44販売備考:スチールスプロケット適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズスズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] RF600R 93-スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06
リアスチールスプロケット 530-45 14601-45 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-45 14601-45AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
予約販売
メーカー名:アファムメーカー品番:14601-45販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-45)適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズスズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] RF600R 93-スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:45チェーンサイズ:530色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:110mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数45Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)110チェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-43 14601-43 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-43 14601-43AFAM(アファム)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:14601-43販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-43)適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズスズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] RF600R 93-スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:43チェーンサイズ:530色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:110mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)110チェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-42 14601-42 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-42 14601-42AFAM(アファム)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:14601-42販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-42)適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズスズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] RF600R 93-スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:42チェーンサイズ:530色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:110mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)110チェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-48 14601-48 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-48 14601-48AFAM(アファム)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:14601-48販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-48)適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズスズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] RF600R 93-スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:48チェーンサイズ:530色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:110mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数48Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)110チェーンサイズ530
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
719税込791
1個
15日以内出荷
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状2段取付方式DIN35mm締付トルク(N・m)1.2~1.8結線方式ネジアップねじサイズM4
AC/DC クランプメータソーラーセット HIOKI(日置電機)AC/DC クランプメータソーラーセットHIOKI(日置電機)
57,880税込63,668
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
CM4373-93は「CM4373-50」と「Z3210 ワイヤレスアダプタ」「P2010 直流高電圧プローブ」がセットになったモデルですAC/ DC 2000 Aレンジ搭載、交流と直流の電流測定に対応しています仕上り外形Φ55 mm以下のケーブルをクランプできますLEDバックライトや表示画面のホールド機能、過入力をお知らせする赤色点灯機能を搭載しています氷点下や高温環境下での測定に対応、使用温度範囲-25℃~65℃ ( 結露しないこと )インバーター使用機器周辺など、ノイズ環境下での測定に適したTrueRMS ( 真の実効値方式 )安全性に関する規格 ( EN61010シリーズ,JIS C 1010シリーズ ) で規定された、CAT IV 600 V, CAT III 1000 Vに対応始動電流 ( 突入電流, インラッシュカレント ) のピーク値 ( 波高値 ) と実効値を同時に表示ソーラーパネルの開放電圧点検に、DC 2000 Vの直流電圧測定に対応しています※P2010またはP2000使用時のみスマホやタブレットで電流波形の確認や測定データの管理ができる、無償アプリ「GENNECT Cross」に対応※Z3210装着時
仕様【電源】単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本 または、ニッケル水素電池 ( HR03 ) 2本、【連続使用時間】約40時間 ( Z3210未装着時 ) , 約24時間 ( Z3210装着かつ無線通信時 ) ※単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本を使用した場合、【使用温湿度範囲】-25℃ ~ 65℃ 90% RH以下(結露しないこと)、【対地間最大定格電圧】AC 600 V(測定カテゴリ IV), AC 1000 V(測定カテゴリ III)、予想される過渡過電圧 8000 V、【適合規格】安全性 EN 61010, EMC EN 61326、【外形寸法・質量】約65W × 250H × 35D mm, 約530 g ( 電池を含む )付属品L9300 テストリード、C0203 携帯用ケース、単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) ×2、取扱説明書、使用上の注意測定項目直流電圧 P2010, P2000使用時、( レンジ ) 600.0 V/ 2000 V、( 確度規定範囲 ) 80.0 V~±2000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.3 V、交流+直流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.013 V、直流電力、( 確度規定範囲 ) 0.0 VA~±2000 kVA、( 代表確度 ) ±2.0% rdg ±2.0 VA、直流電力 P2000 ( 別売 ) 使用時、( 確度規定範囲 ) 0.00 kVA~±4000 kVA、( 代表確度 ) ±3.0% rdg ±2.0 kVA、抵抗、( レンジ ) 600.0 Ω/ 6.000 kΩ/ 60.00 kΩ/ 600.0 kΩ/ 6.000 MΩ、( 確度規定範囲 ) 0.0 Ω~6.000 MΩ、( 代表確度 ) ±0.7% rdg ±0.5 Ω、温度、( 確度規定範囲 ) -40.0℃~400.0℃、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±3.0℃、静電容量、( レンジ ) 1.000 μF/ 10.00 μF/ 100.0 μF/ 1000 μF、( 確度規定範囲 ) 0.000 μF~1100 μF、( 代表確度 ) ±1.9% rdg ±0.005 μF、周波数、( レンジ ) 9.999 Hz/ 99.99 Hz/ 999.9 Hz、( 確度規定範囲 ) 1.000 Hz~999.9 Hz、( 代表確度 ) ±0.1% rdg ±0.003 Hz、【最大測定可能導体径】、Φ55 mm、【測定方式】、真の実効値測定方式、【測定項目】、交流電流 ○, 直流電流 ○, 交流+直流電流 ○, 交流電圧 ○, 直流電圧 ○, 交流+直流電圧 ○, 交流電力 ×, 直流電力 ○, 抵抗 ○, 温度 ○, 静電容量 ○, 周波数 ○, 導通チェック ○, ダイオードチェック ○、、交流電流、( レンジ ) 600.0 A/ 2000 A、( 確度規定範囲 ) 1.0 A~2000 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、直流電流、( レンジ ) 600.0 A/ 2000 A、( 確度規定範囲 ) ±1.0 A~±2000 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、交流+直流電流、( レンジ ) 600.0 A/ 2000 A、( 確度規定範囲 ) 1.0 A~2000 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±1.3 A、交流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±0.9% rdg ±0.003 V、直流電圧、( レンジ ) 600.0 mV/ 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.0 mV~±1000 V、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±0.5 mV機能【搭載機能】、交流直流自動判別 ( 電流/ 電圧 ) ○, 測定値 ( 実効値 ) の最大値/ 最小値/ 平均値表示 ○, 波高値 ( PEAK値 ) の最大値/ 最小値表示 ○, 突入電流の実効値表示 ○, バックライト ○, AUTOパワーセーブ ○, AUTOレンジ切替 ○, 表示値ホールド ( 自動※/ 手動 ) ○ ※測定値が安定すると自動で表示値をホールドします。RoHS指令(10物質対応)対応
マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 空冷仕様 ダイヘンマイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 空冷仕様ダイヘン
1,498,000税込1,647,800
1セット
翌々日出荷
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292定格入力(kVA)47.7(36.6kW)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 水冷仕様 ダイヘンマイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 水冷仕様ダイヘン
1,798,000税込1,977,800
1セット
翌々日出荷
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292定格入力(kVA)47.7(36.6kW)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
Telemecanique Sensors9007TUB7M11 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors9007TUB7M11TELEMECANIQUE SENSORS
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65、 IP66, IP67電流 Max = 20A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 600V接続タイプ = M20シリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 118.36mm深さ = 61.98mmVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors9007TUB4M11 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors9007TUB4M11TELEMECANIQUE SENSORS
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 150A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 600Vシリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 61.98mm深さ = 118.36mmVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ
Telemecanique Sensors, XY2CD111H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CD111H29TELEMECANIQUE SENSORS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。このロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、スローブレークコンタクトを備え、強制開動作に対応します。定格動作電流 0.1 A @ 600 V dc 、 1.2 A @ 600 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適していますRoHS指令(10物質対応)対応
HC冷媒用ゲージマニホールド イチネンTASCOHC冷媒用ゲージマニホールドイチネンTASCO
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
R600a・R290用ゲージマニホールド。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。マニホールド本体のみ。※チャージホースは付属しておりません
ゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア)1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.0(TA141HC-80)、高圧側:-0.1~1.5(TA140HC-80)
ステンレスグレーチング KNGI-SM(R)インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm カワグレステンレスグレーチング KNGI-SM(R)インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mmカワグレ
67,980税込74,778
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNGI-SM(R)インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm カワグレステンレスグレーチング KNGI-SM(R)インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ10mmカワグレ
68,980税込75,878
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNGI-SMインターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ15mm カワグレステンレスグレーチング KNGI-SMインターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ15mmカワグレ
63,980税込70,378
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNGI-SMインターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ10mm カワグレステンレスグレーチング KNGI-SMインターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ10mmカワグレ
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNGI-SMHインターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ) カワグレステンレスグレーチング KNGI-SMHインターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)カワグレ
57,980税込63,778
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ステンレスグレーチング KNG-SM(R)カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm カワグレステンレスグレーチング KNG-SM(R)カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mmカワグレ
60,980税込67,078
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNG-SM(R)カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm カワグレステンレスグレーチング KNG-SM(R)カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ10mmカワグレ
60,980税込67,078
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNG-SMカラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ15mm カワグレステンレスグレーチング KNG-SMカラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ15mmカワグレ
56,980税込62,678
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
関連キーワード
...