カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「600rc-n」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅 ボール 600RC-N-T 600RC-N-Tシリーズ 東洋バルヴ

    黄銅 ボール 600RC-N-T 600RC-N-Tシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    経済的な黄銅バルブ
  • 黄銅 ボール 600RC-N 600RC-Nシリーズ 東洋バルヴ

    黄銅 ボール 600RC-N 600RC-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷
    経済的な黄銅バルブ
    材質(本体)C3771接続方式ねじ込み
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ(33件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル)

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)4.1/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、1.0/150℃以下の静流水(ヘッド加圧式)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状蝶ハンドルクラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
  • ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMC

    ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-600) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-600)

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)600精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEFS25AA SMC

    LEFS25AA

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
  • ブレーキパッド spec03 Metallico

    ブレーキパッド spec03

    Metallico(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
    材質シンタードメタルを中心とした特殊金属材種類シンタードパッド
  • マグナ250/フォルツァ/ホーネット等 右レバー ALBA(アルバ)

    マグナ250/フォルツァ/ホーネット等 右レバー

    ALBA(アルバ)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    6日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体メーカーHONDA適合車種ジョーカー50(96-98) /SRX50T/V-YA/W AF42、ジョーカー90(96-97) /SRX90T/W HF09、VT250F/インテグラ(84-85) /FC/F2D/FE MC08、VT250SE(85) /FF-YA MC08、VT250Z(84-86) /ZE MC08、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、VT250F/SE(86-88) /FG/FG-YA/F2H MC15、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、CBR250R/RR/ハリケーン(87-94) /H/J/RL/RN/RR MC17/19、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、CBR250RR(90-94) /L/L2/N/N2/R/R 2MC22 、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(96) /VT250CT/V MC29、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、フォルツァ250cc(00-) /NSS250Y/AY/1/A1 MF06、GB400TT-SE(87-89) /GB400H-3 NC20、VFR400R/SE/Z(86) /ZG/RG/RG-YA/ZH NC21、VFR400Rプロアーム仕様(87-93) /RH/RH2/RJ3 NC24、VFR400R(89-93) /NC30 3K/2 3L/2 3N/2/3/4、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、RVF400RR/2/RT/2(93-97) /NC35、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBR400R(86-88) /RG NC23、CBR400RR(88-94) /RJ/RK/RL/RN/RR/RR2 NC23/24/29 、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、CBX750F(83) /FE RC17、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、RVF750(94-96) /RR/RS/RR2/RS2 RC45、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB1000SF(94) /FR SC30、CB1000SF(93) /FP SC30、VTR1000Fファイアーストーム(97-00) /V/X SC36、X-4 (97-99) /V/W/X SC38左右区別右適合排気量(cc)50
  • NS-1(96-98)/スティード/ジェイド等 左レバー ALBA(アルバ)

    NS-1(96-98)/スティード/ジェイド等 左レバー

    ALBA(アルバ)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左単体メーカーHONDA適合車種NS-1(96-98) /NSB50T/V/W AC12、NS-1(91-95) /NSB50M/P/R/S AC12、マグナ50(95/99/00) /MG50S/X/1 AC13、CBX125F(84-92) /FE/FH/FN JC11、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、レブル250 /CA250TF/TG MC13、レブル250(87-96) /CA250TH/TJ/TL/TN/TP/TR/TT/TT2 MC13、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VCL/VSE(88-96) /NC26、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、CB400フォア(97-98) /V/W/WⅡ NC36、CB400SF/Ver.S/Ver.R(99-01) /R/S/T/V/NC/W NC31、CB400SFハイパーV-TEC(99-01) /SFX-J/2J/3J/4J NC39、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB-1/TYPEⅡ(89-91) /CB400FK/2 FL/2 FM/2 NC27、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBX400F(84-88) /FF NC07、CBX400F/インテグラ(81-82) /F2C NC07、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、ホーネット600('99-01) /CB600FX/FY/F1 PC34、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB900ホーネット/SC48 CB900F1、X-11 (00) /CB1100SF左右区別左適合排気量(cc)50
  • オイルフィルター ALBA(アルバ)

    オイルフィルター

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    9日以内出荷
    オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
  • ホーネット/シャドウ/GB250クラブマン等 左右セットレバー ALBA(アルバ)

    ホーネット/シャドウ/GB250クラブマン等 左右セットレバー

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左右1本づつ計2本入りメーカーHONDA適合車種MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、シャドウスラッシャー750(00) /、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33左右区別左右セット主な適合車種GB250クラブマン(87-97) /NSR250R/SP/SE(88-94) /V-twinマグナ250(94-00) /ホーネット250(96-99) /VTR250(98-99) /スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /VRX400ロードスター(95-96) /シャドウ400(00) /シャドウスラッシャー400(00-01) /CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB400SS(01) /ホーネット600(98-99) /シャドウ750(97-00) /シャドウスラッシャー750(00) /CBR900RRファイアーブレード(98-99)適合排気量(cc)250
  • NS-1(96-98)/スティード/ジェイド等 左レバー ALBA(アルバ)

    NS-1(96-98)/スティード/ジェイド等 左レバー

    ALBA(アルバ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左単体色クロムメッキメーカーHONDA適合車種NS-1(96-98) /NSB50T/V/W AC12、NS-1(91-95) /NSB50M/P/R/S AC12、マグナ50(95/99/00) /MG50S/X/1 AC13、CBX125F(84-92) /FE/FH/FN JC11、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、レブル250 /CA250TF/TG MC13、レブル250(87-96) /CA250TH/TJ/TL/TN/TP/TR/TT/TT2 MC13、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VCL/VSE(88-96) /NC26、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、CB400フォア(97-98) /V/W/WⅡ NC36、CB400SF/Ver.S/Ver.R(99-01) /R/S/T/V/NC/W NC31、CB400SFハイパーV-TEC(99-01) /SFX-J/2J/3J/4J NC39、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB-1/TYPEⅡ(89-91) /CB400FK/2 FL/2 FM/2 NC27、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBX400F(84-88) /FF NC07、CBX400F/インテグラ(81-82) /F2C NC07、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、ホーネット600('99-01) /CB600FX/FY/F1 PC34、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB900ホーネット/SC48 CB900F1、X-11 (00) /CB1100SF左右区別左適合排気量(cc)50
  • アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム

    アトムズ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    47日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12