カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
    • カプラー(6)
  • バイク部品(124)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 制御機器(18)
  • 研磨材(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
取り付け形状
ねじ径
使用流体
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5・10・10.5・11.3・12.5・13・13.2・14・16・16.3・17.5・18・19.5・20・22.5・24・24.4・25・30・37.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600sf」の検索結果

関連キーワード
301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式マグネット作業灯 DAISHIN(大進)充電式マグネット作業灯DAISHIN(大進)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
狭い所もしっかり照らす、USB充電式スリムライト。テール部にマグネット付で車のボンネットに取り付けて作業等としても活躍します。明るさ最大190lm、さらに無段階調光式なので用途に併せた明るさでご使用いただけます。 充電4時間、連続点灯時間は強点灯でも2時間。
質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×380バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7フック充電時間(時間)約4(AC100V充電時)バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)190RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.79MB)電球の種類COB型LED連続点灯時間(時間)約2(強)バッテリー寿命約500回調光範囲無段階
ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)ソケット 日東工器ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)ソケット日東工器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製日東工器
6,998税込7,698
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ SF型(おねじ取付用) 日東工器ハイカプラ SF型(おねじ取付用)日東工器
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
(76600)ワイパーアーム ホンダ(76600)ワイパーアームホンダ(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から10日以内出荷
ハイカプラ 日東工器ハイカプラ日東工器
4,488税込4,937
1個
当日出荷から6日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
26,980税込29,678特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
GSミルハードボール 住友電工ハードメタルGSミルハードボール住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1本
翌日出荷から7日以内出荷
材質ACF07D刃数2
ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製日東工器
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
単相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機単相ギヤードモータ フランジ取付形富士変速機
83,980税込92,378
1台
5日以内出荷
単相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機単相ギヤードモータ フランジ取付形富士変速機
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
単相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機単相ギヤードモータ フランジ取付形富士変速機
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
GS MILL ハードボール NACHI(不二越)GS MILL ハードボールNACHI(不二越)
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
高硬度材金型の超高速仕上げ加工に最適です。
材質超硬合金刃数2表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準R公差(mm)0.003~-0.007シャンク径公差(mm)0~-0.005
(46600)ペダルASSY.,ブレーキ ホンダ(46600)ペダルASSY.,ブレーキホンダ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(42600)ブレーキドラム ホンダ(42600)ブレーキドラムホンダ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
サイドフレーム シルバーアルマイト 2本入 RPOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム シルバーアルマイト 2本入 RPOシリーズ摂津金属工業
4,198税込4,618
1式(2本)
7日以内出荷
キャビネットラックRPCシリーズに標準装備されているサイドフレームと同じフレームです。特設溝にはビバークボーイ(RKO-5N/RKO-512S)が挿入できます。
サイドフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム B2アルマイト FDOシリーズ摂津金属工業
2,798税込3,078
1本
7日以内出荷
ラック内部にACパワーダクト等の内装アクセサリーを取り付ける場合にラック側面に取り付けます。
サイドフレーム B2アルマイト NWFOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム B2アルマイト NWFOシリーズ摂津金属工業
3,898税込4,288
1本
7日以内出荷
ラック内部にACパワーダクト等の内装アクセサリーを取り付ける場合に使用します。
パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用 日東工器パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用日東工器
6,298税込6,928
1個
当日出荷から6日以内出荷
内圧に関係なく接続が9タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
サイドフレーム SSO2シリーズ 摂津金属工業サイドフレーム SSO2シリーズ摂津金属工業
3,298税込3,628
1枚
7日以内出荷
サーバーラックSSR2シリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。サーバーラックSSR2シリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
Vox Power スイッチング電源 Vox PowerVox Power スイッチング電源Vox Power
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タンクカバー CB 600 SF HORNET グレー BAGSTER (バグスター)タンクカバー CB 600 SF HORNET グレーBAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 600 SF (1998-2002)、CB 600 SF HORNET (1998-2002)
タンクカバー CB 600 SF HORNET ブルー (08) BAGSTER (バグスター)タンクカバー CB 600 SF HORNET ブルー (08)BAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 600 SF (2009-2010)、CB 600 SF HORNET (2007-2010)
タンクカバー CB 600 SF HORNET ホワイト (08) BAGSTER (バグスター)タンクカバー CB 600 SF HORNET ホワイト (08)BAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 600 SF (2009-2010)、CB 600 SF HORNET (2007-2010)
タンクカバー CB 600 SF HORNET/2005 ホワイト ` BAGSTER (バグスター)タンクカバー CB 600 SF HORNET/2005 ホワイト `BAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 600 SF HORNET (2003-2006)
タンクカバー CB 600 SF HORNET ブラック BAGSTER (バグスター)タンクカバー CB 600 SF HORNET ブラックBAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 600 SF (1998-2002)、CB 600 SF HORNET (1998-2002)
タンクカバー CB 600 SF HORNET バルトブルー BAGSTER (バグスター)タンクカバー CB 600 SF HORNET バルトブルーBAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 600 SF (1998-2002)、CB 600 SF HORNET (1998-2002)
タンクカバー CB 600 SF apple グリーン (09) BAGSTER (バグスター)タンクカバー CB 600 SF apple グリーン (09)BAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 600 SF (2009-2010)、CB 600 SF HORNET (2007-2010)
S. カスタマイズ HONDA CB 600 SF HORNET (1999-2002) BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ HONDA CB 600 SF HORNET (1999-2002)BAGSTER (バグスター)
74,980税込82,478
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 600 SF (1999-2002)
タンクカバー CB 600 SF HORNET ライトグレー (08) BAGSTER (バグスター)タンクカバー CB 600 SF HORNET ライトグレー (08)BAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 600 SF (2009-2010)、CB 600 SF HORNET (2007-2010)
タンクカバー CB 600 SF HORNET レッド (98/99) BAGSTER (バグスター)タンクカバー CB 600 SF HORNET レッド (98/99)BAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 600 SF (1998-2002)、CB 600 SF HORNET (1998-2002)
タンクカバー HORNET CB 600 SF イエロー (99/00) BAGSTER (バグスター)タンクカバー HORNET CB 600 SF イエロー (99/00)BAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 600 SF (1998-2002)、CB 600 SF HORNET (1998-2002)
タンクカバー CB 600 SF HORNET/2003/バルトブルー ` BAGSTER (バグスター)タンクカバー CB 600 SF HORNET/2003/バルトブルー `BAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 600 SF HORNET (2003-2006)
タンクカバー CB 600 SF HORNET/2003/ライトグレー ` BAGSTER (バグスター)タンクカバー CB 600 SF HORNET/2003/ライトグレー `BAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 600 SF HORNET (2003-2006)
タンクカバー CB 600 SF HORNET/2003/ブラック ` BAGSTER (バグスター)タンクカバー CB 600 SF HORNET/2003/ブラック `BAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 600 SF HORNET (2003-2006)
タンクカバー CB 600 SF HORNET/2004/china ブルー ` BAGSTER (バグスター)タンクカバー CB 600 SF HORNET/2004/china ブルー `BAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 600 SF HORNET (2003-2006)
タンクカバー CB 600 SF HORNET/2005 pumpkin オレンジ ` BAGSTER (バグスター)タンクカバー CB 600 SF HORNET/2005 pumpkin オレンジ `BAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 600 SF HORNET (2003-2006)
タンクカバー CB 600 SF HORNET/ lavender ブルー 2005 ` BAGSTER (バグスター)タンクカバー CB 600 SF HORNET/ lavender ブルー 2005 `BAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB 600 SF HORNET (2003-2006)