カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 自動車純正部品(3)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「600sma」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)35
  • (82137)アーム,ウインドシールドワイパー ホンダ

    (82137)アーム,ウインドシールドワイパー

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (32600)ケーブル ,BATT EARTH ホンダ

    (32600)ケーブル ,BATT EARTH

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • (46600)ペダルASSY.,ブレーキ ホンダ

    (46600)ペダルASSY.,ブレーキ

    ホンダ
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • SMAケーブル 50Ω (600mm) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    SMAケーブル 50Ω (600mm)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
  • オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V, 2-Pin DO-214AC (SMA) ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V, 2-Pin DO-214AC (SMA)

    ON SEMICONDUCTOR
    999税込1,099
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.7V長さ = 4.6mm幅 = 2.9mm高さ = 2.44mmピーク逆回復時間 = 35ns動作温度 Max = +150 ℃整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流ダイオード, 2A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.25V onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 2A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.25V

    onsemi
    95,980税込105,578
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.25V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 75ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 30A●メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 1.5A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.4V VISHAY

    Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 1.5A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.4V

    VISHAY
    779税込857
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = アバランシェ。ダイオードタイプ = 超高速整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.4V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 75ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.7V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.7V

    VISHAY
    31,980税込35,178
    1セット(1800個)ほか
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 超高速整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 75ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。Vishay US1A-US1M SMD超高速高効率整流器. VishayのUS1A及びUS1Mシリーズは、超高速表面実装整流ダイオードです。小型の低プロファイルパッケージを特長とするこれらの整流器は、自動ピックアンドプレース装置で使用できます。. 特長と利点. US1A及びUS1M整流器は、つや消しスズめっきリードが特長(モデルに応じてJ-STD-002及びJESD 22 B-102準拠のはんだ付けに対応) カラーバンドでカソード端を表示 これらの整流器は、逆耐圧を強化して漏電リスクを低減できるガラス不動態化パレットチップジャンクションで構成 これらの整流ダイオードは、超高速の逆回復時間と低スイッチング損失により高効率 US1A及びUS1M整流器はMSL1 (耐湿性レベル1)に適合し、パッケージは堅牢で、リフロー中に高い耐湿性を発揮 高順方向サージの管理が可能. 用途. これらの整流器は、還流及び高周波の用途に適しています。また、コンピュータ、通信機器、家電製品のスイッチングモードインバータ及びコンバータに使用できます。 これらの整流器はAEC-Q101認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3V STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3V

    STMicro
    87,980税込96,778
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.3V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 80ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 20A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.7V DiodesZetex

    DiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.7V

    DiodesZetex
    53,980税込59,378
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 超高速整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 75ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1V onsemi

    onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1V

    onsemi
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A長さ(mm)4.75幅(mm)2.95高さ(mm)2.2寸法4.75 x 2.95 x 2.2mmピン数(ピン)2ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)1.4最大逆電圧(V)600
  • onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1V onsemi

    onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1V

    onsemi
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 1A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 600V。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1.1V。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 4.75mm。幅 = 2.95mm。高さ = 2.2mm。寸法 = 4.75 x 2.95 x 2.2mm。パワー消費 = 1.4W。Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.7V HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.7V

    HY Electronic Corp
    49,980税込54,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 35ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。超高速回復整流器 - 表面実装、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronic (Cayman) Limited は、さまざまなガラス不動態化表面実装ダイオードを取り揃えています。 こうしたダイオードは、超高速スイッチング時間、高電流容量、低順方向電圧降下のために優れた生産性を発揮します。 各製品は、順電流が3 A以下の範囲で逆電圧が100~600 Vとなっています。. 低い逆漏洩電流 ケースプラスチック材質: UL94V-0難燃性等級 極性: カソード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor 整流ダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流ダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    2,298税込2,528
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • オンセミ, ツェナーダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • オンセミ, スイッチングダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, スイッチングダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • スペクトラムアナライザ用 汎用アクセサリセット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ用 汎用アクセサリセット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    45,980税込50,578
    1式
    4日以内出荷
    汎用アクセサリセット
    セット内容ADP-002×2個 SMA(J/F)~N(P/M)アダプタ、<10GHz・ATN-100 10dB ATTN(J/F))~N(P/M)・GTL-303×2個 RFケーブルRG316、SMA(P/M)、600mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor ファストリカバリー 整流ダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ファストリカバリー 整流ダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    2,498税込2,748
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • 58.34.8.024.0060SMA FINDER

    58.34.8.024.0060SMA

    FINDER
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 整流ダイオード 1A 600V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.7V DiodesZetex

    整流ダイオード 1A 600V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.7V

    DiodesZetex
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 13.4V, SMA6J5.0CA-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 13.4V, SMA6J5.0CA-TR

    STMicro
    149,800税込164,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 13.4V●最小ブレークダウン電圧 6.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 298A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.9×2.03mm●高さ 2.03mm●Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード STMicro

    STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード

    STMicro
    759税込835
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 23.5V, SMA6J12CA-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 23.5V, SMA6J12CA-TR

    STMicro
    879税込967
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 23.5V●最小ブレークダウン電圧 13.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 12V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 157A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • どこでも手洗 木製カウンター INAX(LIXIL)

    どこでも手洗 木製カウンター

    INAX(LIXIL)
    40,980税込45,078
    1個
    21日以内出荷
    LIXILの新シリーズ「どこでも手洗」は、お好みのアイテムを自由に組み合わせて お気に入りの手洗空間をつくることができます。
  • SMAケーブル テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    SMAケーブル

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    9,298税込10,228
    1個
    76日以内出荷
    仕様SMAケーブル 50Ω 600mmRoHS指令(10物質対応)対応