カテゴリ
- 農業機械(19)
- 切削工具(16)
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 食品・飲料(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(10)
- 黒田精工(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- スバル(7)
- タカノ(6)
- PROST's(3)
- CKD(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- ホンダ(2)
- ビクセン(2)
- 三笠産業[工具](2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- アサヒフードアンドヘルスケア(2)
- マパール(2)
- 三菱(2)
- U-KANAYA(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- グーリング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「601-080」の検索結果

竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
マイクロドリル 標準 タイプN 301
グーリング¥28,980税込¥31,8781箱(10本)当日出荷から翌々日出荷小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
化学式記号板(ケミカルプレート) CP-46R
ナリカ¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷本セットは、化学式・分子式を黒板上で説明する場合、それぞれの化学記号に対応したカラー円板を使用することで化学式に興味をもたせ、わかりやすく説明するためのものです。 また、全面ゴム磁石製ですので、スチール黒板上にぴったりと密着します。セット内容ゴム磁石製化学式記号板(11種46枚)/樹脂ケース/H:水色、Φ95mm、12枚/Cl:緑色、Φ95mm、4枚/O:ふじ色、Φ95mm、4枚/N:茶色、Φ95mm、2枚/C:黒色、Φ95mm、2枚/Cu:橙色、Φ95mm、4枚/Na:赤色、Φ95mm、4枚/無印:Φ115、2枚/無印:Φ95mm、4枚/+電荷:赤色、Φ33mm、4枚/-電荷:青色、Φ33mm、4枚
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,091税込¥3,4001本当日出荷から9日以内出荷剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)60色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷寸法D(Φmm)60材質SUJ2色redねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷寸法D(Φmm)60材質SUJ2色normalねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
コロドリル860-SM 超硬ソリッドドリル 1210(内部給油)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途耐熱合金・チタン合金の穴あけ加工に。材種1210
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
バレルポンプ
レオナ¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。ポンプ底部に逆流防止用ボール弁付のため、容器内の少ない残量でも取り出せます。用途酸・アルカリ・薬液・溶剤用。材質接液部:ステンレス全長(mm)1030吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)560
アイシーマットテープ 黒 0.5~12.0mm幅
G-Too¥12,980税込¥14,2781式(12巻)5日以内出荷直線専用のポリエステルフィルムベース(ポリプロピレンコーティング)のテープです。表面はマット加工で光を反射せず、上からの書きこみも可能です。ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに!用途ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに色黒長さ(m)8
コロドリル860ーMM 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途ステンレス鋼の穴あけ加工に。
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720)
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から13日以内出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル860-GM 超硬ソリッドドリル X1BM(外部給油)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。用途全被削材の穴あけ加工に。高生産・高精度な穴あけ用。材種X1BM
CoroDrill(R) 860-MM ステンレス鋼 ISO-M 用 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷材質2214表面処理TiAlNコーティング
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥16,980~税込¥18,678~1本翌日出荷から5日以内出荷内部給油タイプ 加工深さ3×DC用タイプ内部給油タイプ先端角(°)140
ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D
マパール¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から4日以内出荷スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ3D(刃径×3倍)
ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×5D
マパール¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷から4日以内出荷スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ5D(刃径×5倍)
超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油
SANDVIK¥17,980~税込¥19,778~1本14日以内出荷高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。用途ステンレス用。
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1
SUZUKID(スズキッド)(58件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081巻(0.45kg)当日出荷ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235
ELPA(5件のレビュー)¥474~税込¥521~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡
3R(スリーアール)(2件のレビュー)¥169,000~税込¥185,900~1台ほか当日出荷から翌日出荷WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。 もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835













![部品 UM-F23,F28,F32,F38 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60801015-250910-06.jpg)

![部品 UM-F23,F28,F32,F38 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02558758-260813-02.jpg)