カテゴリ
- 自動車純正部品(259)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
- 農業機械(98)
- 制御機器(50)
- 切削工具(32)
- 整備工具・収納(29)
- 自動車補修部品(20)
- メカニカル部品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 清掃用品(8)
- 作業工具(7)
- バイク純正部品(6)
- 建築金物(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 事務用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- オフィス家具(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- トラック純正部品(5)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 機構部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(94)
- CKD(8)
- MAZDA(マツダ)(90)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- SMC(101)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイリスオーヤマ(8)
- エスコ(38)
- ケナメタル(7)
- タンガロイ(7)
- ニッサン(137)
- ホンダ(4)
- ミツビシ(23)
- 三菱ふそう(8)
- 三菱電機(15)
- 中部コーポレーション(4)
- 山洋電気(4)
- 日本オイルポンプ(8)
- 鹿島化学金属(UKB)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「604a」の検索結果

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB604A)
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷型式VNB6切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28材質(シール)(A) NBRシール
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(10件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781袋(5個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
GIVIスクリーン A604
GIVI(ジビ)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。アメリカンからネイキッドまで、車種を問わず幅広く取り付けることができます。アクリル製。スクリーンカラーはセミスモーク。形状:ハーフラウンド形状。取付:2点支持。バーハンドルクランプタイプ。対応ハンドル:Φ22.2、Φ25.4ともに取付可能。スクリーン色:セミスモーク。セミユニバーサル商品です。ヘッドライト回りの形状により一部取り付けできない車両もあります。スクリーン取付角度は微調整可能。汎用フィッティング付属。
分配弁
正和¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷定容量一体型のグリース分配器。親分配器、子分配器として使用可能。配管が容易でスペースをとらない接続口径(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]危険物の類別非危険物稠度NLGI No.00~1吐出量(cm3/ストローク)0.3(アタッチメントにより増量可能)
HP プリントカートリッジ ブラック 51604A
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合ThinkJet種別純正品色黒適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2
サイマコーポレーション(36件のレビュー)¥809税込¥8901パック(10個)当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ウエハー ライトアングルタイプ 5046
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(10個)当日出荷から10日以内出荷
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(10個)当日出荷から36日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合リセプタクル:5557種別基板用ヘッダー材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキピッチ(mm)4.2規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間列数2定格電流(A)(最大)9表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥4,698税込¥5,1681袋(5個)当日出荷から15日以内出荷形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)![グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158284-131111-02.jpg)
グレビティーヒンジ(面付型)
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181組(2枚)当日出荷自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から4日以内出荷吸気口にフィルターにより異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部の振動を軽減(HGC-604A)電流(A)3.8電圧(V)【専用電源装置】3相交流200(240/250Hz)消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
クレーン・玉掛関係標識
ユニット(1件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷から3日以内出荷材質エコユニボード(穴4スミ)質量(g)170取付方式穴4スミ寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
高周波ストレートグラインダ
高速電機(富士製砥)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷吸気口にフィルターを追加し、異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部(スイッチケース)の振動を軽減(HIC-604A)周波数(Hz)240/250電圧(V)200(3相交流)消費電力(W)950コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6960/7250砥石サイズ(mm)125
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
65-120mm/3/8"DR・1/2"DR オイルフィルターレンチ
エスコ¥10,300税込¥11,3301個当日出荷質量(kg)0.6六角対辺(mm)19差込角(inch)3/8"・1/2"適合径(Φmm)65~120
...


































![グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158284-131111-02.jpg)