カテゴリ

  • 厨房用品(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「605MM20」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CORD R,RR.WINKER   33605MM2000 ホンダCORD R,RR.WINKER 33605MM2000ホンダ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
パーティション 3連結スチールフレームタイプ キャスター付 モノタロウパーティション 3連結スチールフレームタイプ キャスター付モノタロウ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。 折り畳むことでコンパクトに収納することができます。 スチールフレームと多層版+ハニカムコアに化粧合板を貼り合せたパネルによる重厚感ある仕様のパーティションです。 スチールベースの脚部は重心を安定させ、移動にも便利なロック機能付きキャスタータイプです。 3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。幅(mm)1800質量(kg)27.3高さ(mm)1800材質(キャスター)ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×605パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30キャスター径(Φmm)40材質(フレーム)スチールベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×20×90(キャスター含み)材質(脚ベース)スチール折りたたみ寸法(mm)1800×685×605パネル厚(mm)25脚の種類キャスター材質(パネル)PVC化粧合板+多層板+ハニカムボード
アットアクア ステンレス製マルチパイプ棚プレート パール金属アットアクア ステンレス製マルチパイプ棚プレートパール金属
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
シンク内を有効活用。対応シンクサイズ35cm~55cm
材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)サイズM質量(g)460耐荷重(kg)2適合寸法(cm)シンク:約35~55(ペットボトル対応40~55)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×400~605×20
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー名:スウェッジラインプロメーカー品番:SAPB0009FB「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17タイプ: h型2本タイプ素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)色: レッド&ブルー/ブラックホース
ポリオレフィンテープ No.20 幅600~699mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.20 幅600~699mm PO-20シリーズサンワ[テープ]
399,800税込439,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
TH 18-0シュガートング(厚口) SUGICO(スギコ)TH 18-0シュガートング(厚口)SUGICO(スギコ)
409税込450
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
EPボックス #43-2 本体 ブルー アズワンEPボックス #43-2 本体 ブルーアズワン
8,510税込9,361
1個
5日以内出荷
学校給食の米飯配送用保温容器
仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):605×430×302●有効内寸(mm):502×362×232●内容量(L):42.8●圧縮荷重:5.42kN(553kgf)アズワン品番67-7112-70
ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINEステンレスメッシュ フロントホースキットSWAGE-LINE
19,980税込21,978
1キット
5日以内出荷
ダイレクトスウェージング(直接カシメ)による、省スペース化を実現。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。車種専用設計&専用部品の採用で、無駄を省いた理想的な取り廻し。各メーカーのABSモデルにも対応した充実のラインアップ。完全車種専用のステンメッシュホースキット。抜群のブレーキタッチとこだわった取り回しを実現。
用途バイピース(フロントホース)適合XSR900 ABS (16)セット内容ホース類/ブレーキフルード/専用取説/製品保証書ホース寸法(mm)ホース1:[ST]+SF-ナローナット/585[605]、ホース2:BJ10-ナローナット/490、ホース3:BJ10-SF+[SD20]/535[555]
ベースボールスコアボード トーエイライトベースボールスコアボードトーエイライト
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
ボード表面は黒板塗装でチョークOK。吊るして使える三角金具付き。
用途マグネット数字板タイプ野球得点板仕様スライド式三角吊り金具4ヶ付、マグネット数字板付材質ボード:スチール(黒板塗装)、枠:アルミ寸法(mm)【マグネット数字板】51×107質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1220×450×20【折りたたみ】605×450×42
両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm) リンレイテープ両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm)リンレイテープ
15,980税込17,578
1セット(1巻)
7日以内出荷
粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
木目フライト盆 福井クラフト木目フライト盆福井クラフト
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
木目長手盆 福井クラフト木目長手盆福井クラフト
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 450 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:450mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0605アズワン品番65-7884-72
RS PRO ブラインドグロメット PVC RS PRORS PRO ブラインドグロメット PVCRS PRO
3,198税込3,518
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様グロメットタイプ:丸型パネル穴直径:25mm材質:PVC色:黒動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+130℃最大パネル厚さ:1.5mmRs Proブラインドグロメット、ダイヤフラム付き. このRS Proブラインドグロメット(別名: クローズドグロメット又はホールプラグ)は、ダイヤフラムの機能を備えています。. 使用可能なオプション:. 605-661 605-661 20 mm 605-677 605-677 25.5 mm. ダイヤフラムとは?. ダイヤフラムとは、グロメットの「穴」の中に取り付ける薄いPVCの膜です。ガイドと保護のために、小さいワイヤをしっかり囲みます。 成形された穴により、ケーブルの引き込み 引き出しが可能になります。このダイヤフラムは、ワイヤの周囲にぴったりフィットし、多くの電気設備に必要な防塵シールを提供します。. ダイヤフラムのグロメットは、どのような場所で使用されますか?. RS Pro PVCグロメットは、金属製スイッチボックスとの併用に適しています。ほとんどの金属製スイッチボックスは、切断済みディスクに適合します。次に、ワイヤを穴に通し、周囲のダイヤフラムによってサポートします。 グロメットを使用することで、ワイヤが金属製のボックスと接触することなく、穴を通過させることができます。また、グロメットはワイヤを保護します。. 特長:. 黒色PVC ワイヤを通す穴の空いたダイヤフラム ワイヤの周囲に埃が堆積するのを防止 成形済みの穴材質PVC動作温度(℃)-40~+130RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.5パネル穴径(Φmm)25グロメットタイプ丸型
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMRW シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-SMRW シリーズWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフロアスタンド トーグ安全工業ステンレスフロアスタンドトーグ安全工業
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
上質で耐候性・耐水性の高いスタンンドサインです。折りたためるので収納時にかさばりません。 開き止めチェーン付き。
文字内容足もと注意材質ステンレス質量(kg)2.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(設置時)約235×585×315、(折りたたみ時)235×605×20、(面板)幅235×高さ485メーカー商品コード775412
ペーパークリップ イトーキペーパークリップイトーキ
3,998税込4,398
1台
22日以内出荷
BCペーパーハンガー 追加用 ペーパークリップ
用途ペーパーハンガー用ペーパークリップ間口(mm)605
酸素・毒性ガス検知警報器 GOT-110シリーズ ガステック酸素・毒性ガス検知警報器 GOT-110シリーズガステック
106,800税込117,480
1台
31日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
校正証明書一般校正