カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空圧工具(2)
絞り込み

「608llu」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング(ボール) 608LLU/2A K9204-51009 スズキベアリング(ボール) 608LLU/2A K9204-51009スズキ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ベアリング(ボール) 608LLU/2A 92045-1009 Kawasakiベアリング(ボール) 608LLU/2A 92045-1009Kawasaki
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
代表車種KX250-A4
ベアリング(ボール) 608LLU/2A 92045-0060 Kawasakiベアリング(ボール) 608LLU/2A 92045-0060Kawasaki
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
代表車種KX250ZGF主な適合純正品番92045-0060主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLUNTN(エヌティーエヌ)(36件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
部品 ダイグラインダー SI-2005 SHINANO(信濃機販)部品 ダイグラインダー SI-2005SHINANO(信濃機販)
629税込692
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.41MB)1台使用個数1
ミニチュア玉軸受 600形 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 600形NTN(エヌティーエヌ)
239税込263
1個
当日出荷から12日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受ベアリング番台600
部品 ダイ・グラインダー SI-2005 SHINANO(信濃機販)部品 ダイ・グラインダー SI-2005SHINANO(信濃機販)
639税込703
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
ミニチュア玉軸受 LLUC3/5K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 LLUC3/5KNTN(エヌティーエヌ)
219税込241
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 LLU/LP03NTN(エヌティーエヌ)
289税込318
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受