カテゴリ
- 制御機器(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 自動車純正部品(22)
- メカニカル部品(21)
- バイク純正部品(12)
- 自動車補修部品(8)
- バイク部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- トラック純正部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 電動工具(4)
- オフィス家具(3)
- 縫製用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(17)
- CKD(13)
- SMC(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- TELEMECANIQUE SENSORS(9)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- 三菱ふそう(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- スズキ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- Altrider (アルトライダー)(4)
- カクダイ(3)
- 光(3)
- 三菱電機(3)
- Kawasaki(3)
- KYOWA(協和製作所)(3)
- LITTELFUSE(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「609-002」の検索結果

ボールベアリング9mm24mmW 609-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 9 mm、外径は 24 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリ仕様●内径:9mm●外径:24mm●レース幅:7mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0460アズワン品番65-7936-49
ピターら 敷きパッド 接触冷感 D ダブル
萩原¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷ひんやりと気持ち良い冷感生地で寝苦しい夜も快適に過ごせて節電にもおすすめです用途夏におすすめ。選べる2配色!厚さ(mm)5寸法(cm)約140×200滑り止め効果なし洗濯方法ウォッシャブル組成表面:ナイロン80%、ポリエチレン20%、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル
ジョイントパーテーションD
テラモト¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷ステンレス製のベルトパーテーションです。 目的に合わせて三段階に高さが変更可能です。材質ベースカバー:ステンレス(SUS201)、ベース:鋳鉄、支柱:ステンレス(SUS201)、ベルト:ナイロン100%(47mm巾)質量(kg)8.4高さ(mm)442/674/906ベルト長さ(m)1.7ベース寸法(mm)Φ360色(本体)シルバー支柱径(Φmm)50スタッキング対応
アルミワイドホイールリムキット(17X1.85・17X1.85/ブラック)
TAKEGAWA(武川)¥69,980税込¥76,9781セット5日以内出荷スーパーカブ110(JA10・44)・クロスカブ(JA10・JA45)
ノンスリップシート
K-CON(キタコ)¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷バイクのステップや機械周り・作業台の滑り止めに。 自由にカットできる汎用シート。水濡れに津よい耐水仕様。両面テープ貼付けタイプ。
ジャンパ メス ストレート 青 上部開口 2極 1列 2.54ピッチ 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥509税込¥5601袋(10個)7日以内出荷仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:青●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:205-3113アズワン品番65-7582-03
ジャンパ メス ストレート 赤 上部開口 2極 1列 2.54ピッチ 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥509税込¥5601袋(10個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-PHD は 2.54 mm ピッチの赤色ジャンパコネクタで、この基板対基板コネクタは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:1 かん合サイクル:25 動作温度:-40 ℃ 及び +125 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:赤●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:205-3200アズワン品番65-7575-77
ジャンパ メス ストレート 青 上部開口 2極 1列 2.54ピッチ 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD は 2.54 mm ピッチの青色ジャンパコネクタで、この基板対基板コネクタは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:1 かん合サイクル:25 動作温度:-40 ℃ 及び +125 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:青●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:205-3112アズワン品番65-7572-15
モーターローラーΦ60.5 200V級
KYOWA(協和製作所)¥23,980税込¥26,3781本22日以内出荷インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25外径(Φmm)60.5
モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 200V級
KYOWA(協和製作所)¥53,980税込¥59,3781本22日以内出荷大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25ローラー径(Φmm)60.5
モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 400V級
KYOWA(協和製作所)¥59,980税込¥65,9781本22日以内出荷大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25ローラー径(Φmm)60.5
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ウレタン2層長マジック AG609
エンゼル(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981足当日出荷から7日以内出荷衝撃吸収性を高める為、ウレタン2層底を使用した高所用作業靴。用途運搬作業、土木業、造園、建築、高所作業形状ハイカット色ブラック種類安全靴長さ(cm)約26±0.5(26cm)材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)600(25.5cm)機能衝撃吸収性、クッション性JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ半長靴
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)
NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から7日以内出荷ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
パンチングボード
光(11件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から105日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
























 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50325257-170920-02.jpg)