取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM6
最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
端子間ピッチ(mm)19
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプ標準タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)60
ドア無
リミッタースペース無
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプ標準タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)60
ドア無
リミッタースペース付
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプフリースペース付
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)60
ドア無
リミッタースペース付
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
材質PP
有効内寸(mm)593×270×312
外寸(mm)645×321×328
内寸(mm)605×286×312
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])25080[2560]
コンテナ種類メッシュ
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)58
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)11
タイプミニタイプ
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×584
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - MAXI. Littelfuse の 152 シリーズの Durable インラインパネル取り付けヒューズホルダは、 MAXI ブレードスタイルヒューズで使用できます。60 A ヒューズホルダは、堅牢で信頼性が高く、シンプルな構造で簡単に取り付けることができます。152 シリーズのパネルヒューズホルダは、個別に使用することも、スナップ式でペアにすることもできます。このシリーズのヒューズホルダは、 MAXI ヒューズ用途向けの効率的でシンプルな取り付け方法を提供します。 高品質の熱可塑樹脂製ボディと銅合金製端子から製造されたこのヒューズホルダには、 2.5 ~ 6 mm 2 と 5 ~ 10 mm 2 の 2 種類のサイズのケーブルを取り付けることができます。このため、自動車、船舶、レジャー用途での大電流回路の保護に最適です。 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 頑丈な黒色熱可塑性ボディは UL94HB に達している 銅合金端子 周囲温度範囲: -10 ~ +80 ° C 最大 60 アンペア 最大 32 ボルト MAXI ATC および MAXI ATO スタイルのヒューズに対応可能. 用途. ブレードヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな産業用途や電気用途で使用されています。主な用途:. スタータリレー イグニションリレー 海洋機器 スイッチおよびリレー キャンプとキャラバニング. 製品の内容は何ですか. 152 ヒューズホルダは、個別に、又は固定具付きのキットとして提供されます 部品番号 ; 250-6285 250-6285 ヒューズホルダのみ 部品番号 ; 787-4375 787-4375 ヒューズホルダ、 2.5 ~ 6 mm 2 および 5 ~ 10 mm 2 および M5 x 8 mm ネジ用端子。 品番 ; 894-9587 894-9587 保護機能を強化するクリアなプラスチック製ヒューズカバー(別売り)
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = Maxi対応ヒューズサイズ = Maxi
定格電流(A)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥128
税込¥141
4日以内出荷
シリーズコスモパネルコンパクト21
タイプ標準タイプ
ドア付
相線式単相3線
リミッタースペース無
容量(A)60
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
含有量(%)2.5:フラックス
固相/液相温度(℃)183/190
合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1225-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)60
使用可能軸径(mm)58~63
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
1個
¥11,430
税込¥12,573
7日以内出荷
1個
¥349
税込¥384
欠品中
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1個
¥129
税込¥142
欠品中
1個
¥199
税込¥219
欠品中
1個
¥159
税込¥175
欠品中
1個
¥199
税込¥219
欠品中
1個
¥609
税込¥670
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ