カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(512)
  • 制御機器(106)
  • 建材・エクステリア(92)
  • バイク部品(62)
  • 測定用品(42)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • メカニカル部品(18)
  • オフィス家具(16)
  • 建築金物(15)
  • 切削工具(13)
  • 家電(13)
  • 農具(11)
  • 防犯用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 物流用品(8)
  • 防災用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 事務用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60pc」の検索結果

関連キーワード
1,151件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ6ホース用カプラ 60PC 扶桑精機

    Φ6ホース用カプラ 60PC

    扶桑精機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    継手類
    トラスコ品番268-4249
  • チューブ取付用ハイカプラ プラグ 日東工器

    チューブ取付用ハイカプラ プラグ

    日東工器(8件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
    用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • カバー,サイド 1 (WG) 13S-Y2171-60-PC YAMAHA(ヤマハ)

    カバー,サイド 1 (WG) 13S-Y2171-60-PC

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1缶(50g×160個)
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質本体:鋼鉄接続方式ワンタッチ式常用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
    コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC60-DE 交換電極 ZenTest マルチポケット水質計PC60-Z用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PC60-DE 交換電極 ZenTest マルチポケット水質計PC60-Z用

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    pHとEC同時測定できる独特なコンボ電極 pH電極。ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能です。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎます。EC電極。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能です。
    種別交換電極測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃対応機種PH60-Z、PH60F-Z、PH60S-Z、EC60-Z、PC60-Z電極比較電極
  • ジグソーブレード スケルトン 直角刃(木材用) MPS[切削工具]

    ジグソーブレード スケルトン 直角刃(木材用)

    MPS[切削工具]
    ¥539~税込¥593~
    1セット(5枚)
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼適応木材用
  • ドリルねじナベ ステン MIYAGAWA

    ドリルねじナベ ステン

    MIYAGAWA(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
    用途板金工事・角波等金属外壁取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0463
  • PCタイプテーブルパン(2)蓋 仔犬印(本間製作所)

    PCタイプテーブルパン(2)蓋

    仔犬印(本間製作所)
    ¥659税込¥725
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリカボネード耐熱温度(℃)-45~120
  • 高枝ポールチョキ採収替刃 アルスコーポレーション

    高枝ポールチョキ採収替刃

    アルスコーポレーション
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷
    160PC用の替刃です。
    適合品番160PC-1.8D
  • プラコンビチェーン 椿本チエイン

    プラコンビチェーン

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1リンクほか
    当日出荷から14日以内出荷
    美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
    材質(本体)樹脂種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-20~+80列数1チェーン形式プラコンビチェーン
  • ドリルねじシンワッシャー ステン MIYAGAWA

    ドリルねじシンワッシャー ステン

    MIYAGAWA
    ¥559税込¥615
    1セット(8本)
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。
    用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
  • 高耐食ドリルねじ六角 MRX MIYAGAWA

    高耐食ドリルねじ六角 MRX

    MIYAGAWA
    ¥999税込¥1,099
    1セット(6本)
    当日出荷
    SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
    用途耐食性が求められる環境で板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
  • 超軽量プロ高枝鋏採収替刃 アルスコーポレーション

    超軽量プロ高枝鋏採収替刃

    アルスコーポレーション
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    カーボンチョキ 160PCC用替刃
    適合品番160PCC-1.8D、160PCC-1.2D
  • スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 ブラスト興業

    スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射

    ブラスト興業(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    翌々日出荷
    幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
    用途規制看板 幅狭地材質鉄板、高輝度反射シート色蛍光オレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)鉄
  • SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1パック(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 高枝鋏ポールチョキ採収タイプ アルス

    高枝鋏ポールチョキ採収タイプ

    アルス
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷
    果実、枝を確実につかむ採収タイプです。
    用途園芸付属品刃カバー仕様打合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番410-3211全長(mm)1817質量(g)710刃長(mm)69切断能力(mm)12材質(グリップ)アルミダイカスト使用目的園芸材質(刃)高炭素刃物鋼
  • PC60-E 交換電極 マルチポケット水質計PC60用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PC60-E 交換電極 マルチポケット水質計PC60用

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    独特性の高いpH/ECコンボタイプ電極です。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。EC電極は、白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
    種別交換電極測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃対応機種PH60、PH60F、PH60S、EC60、PC60
  • 軽量用天板 サカエ

    軽量用天板

    サカエ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    翌日出荷
    豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
  • ドリルねじ六角 ステン MIYAGAWA

    ドリルねじ六角 ステン

    MIYAGAWA(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1セット(7本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
    用途板金工事・金属外壁取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0466
  • ドリルねじ皿 ステン MIYAGAWA

    ドリルねじ皿 ステン

    MIYAGAWA
    ¥559税込¥615
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
    用途座ぐりが施してある部材の締結に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状皿適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
  • (36460)バルブ ホンダ

    (36460)バルブ

    ホンダ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
  • スプリング機能付きキャスター 自在 SAMSONG

    スプリング機能付きキャスター 自在

    SAMSONG
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    用途牽引作業に適しています仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン型式プレート式、自在式材質(車輪)スチールホイール、ウレタンストッパーなし
  • カーボンチョキ アルス

    カーボンチョキ

    アルス
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷
    究極の軽さを実現!アルスのカーボン製高枝鋏。
    用途果樹・庭木切断対象庭木、果樹RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステン MIYAGAWA

    ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステン

    MIYAGAWA
    ¥559税込¥615
    1セット(7本)
    当日出荷から翌々日出荷
    座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。
    用途耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
  • S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商

    S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ

    由良産商(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(60個)
    当日出荷から4日以内出荷
    HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
    材質S45C(H)相当材硬度HRC18~25(生地)表面処理HDZ35ねじ規格並目・オーバータップ耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)ねじ山種類メートル並目
  • ペグボードセット ボード単品 60mmピッチ穴 イビケン(旧:DICデコール)

    ペグボードセット ボード単品 60mmピッチ穴

    イビケン(旧:DICデコール)
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    4日以内出荷
    壁に、自分らしさを描く。好きなモノに包まれる喜び、すぐに手が届く便利さ…。壁にボードを取り付け、付属の棚やフック、市販のマグネットなどを組み合わせて自分流に収納をカスタマイズ。あなたらしく壁面をディスプレイしながら居心地よく整った空間に。風合い豊かなプレミアムラインと、バリエーションに富むスタンダードラインの2シリーズからお選び頂けます。
  • 大型車輪付 スノープッシャー 【 楽太郎 】 ビーカム

    大型車輪付 スノープッシャー 【 楽太郎 】

    ビーカム(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    仕様ハンドルの長さ調節可能範囲(段階):3材質ハンドル / 鉄パイプ(Φ19mm) 粉体塗装、ブレード / ポリカ-ボネイト、エッジ/ 鉄寸法(mm)660×970×940質量(g)5000ブレードサイズ(mm)660×345タイヤサイズ(mm)Φ160
  • 重荷重用キャスター 自在 耐湿ウレタン車 SAMSONG

    重荷重用キャスター 自在 耐湿ウレタン車

    SAMSONG
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン荷重種別重荷重材質(車輪)耐湿ウレタンストッパーなし車輪タイプ単輪
  • PC-60F 東罐興業

    PC-60F

    東罐興業
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(1枚×2000袋)
    5日以内出荷
    トップシール対応の紙容器。
    材質両面ラミ紙寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×39
  • スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 看板ガード付 ブラスト興業

    スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 看板ガード付

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    翌々日出荷
    幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。
    用途規制看板 幅狭地仕様看板ガード付材質鉄板、プリズム高輝度反射シート色蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)鉄
  • エポック CS パワーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック CS パワーミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    3日以内出荷
  • 北欧風キャビネットシリーズ PC60 バリュテック・インターナショナル

    北欧風キャビネットシリーズ PC60

    バリュテック・インターナショナル
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    お部屋に馴染むシンプルデザインのキャビネットシリーズ。 プリンター収納可能なPCタイプ。 すべての扉内にはコード穴付きなのでルーター等収納に便利です。 天然木の脚付きでお掃除ロボットの移動も可能です。 日本製。
    用途北欧風キャビネットシリーズ PC60材質本体:プリント紙化粧繊維板、脚:天然木(ラバーウッド/ウレタン樹脂塗装)幅(mm)600質量(kg)25高さ(mm)840奥行(mm)430
  • カーボンチョキ 採集型 アルス

    カーボンチョキ 採集型

    アルス
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    6日以内出荷
    農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
    用途高所の枝切り、果実の採収仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製全長(mm)1790質量(g)435刃長(mm)48材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的採収、枝切り切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)適合替刃160PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)
  • (13460)ガイド ホンダ

    (13460)ガイド

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ステンレスカブセ天板(パーチクル) サカエ

    ステンレスカブセ天板(パーチクル)

    サカエ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
    高さ(mm)30材質(天板)ステンレス(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (18760)ポンプASSY.エアー ホンダ

    (18760)ポンプASSY.エアー

    ホンダ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPPS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPPS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数4
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
"60pc" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷