カテゴリ
- パソコン/周辺機器(421)
- 建材・エクステリア(92)
- バイク部品(62)
- 制御機器(34)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 測定用品(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 科学研究・開発用品(18)
- 建築金物(15)
- 切削工具(13)
- 農具(11)
- 防犯用品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- オフィス家具(8)
- 自動車補修部品(7)
- 家電(6)
- 作業工具(6)
- 物流用品(5)
- 厨房用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 防災用品(5)
- 梱包用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- カー用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(11)
- BELKIN(ベルキン)(8)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(12)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- EIZO(13)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(15)
- JAPANNEXT(8)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- Qlight(16)
- StarTech.com(171)
- TAKEGAWA(武川)(17)
- イメージニクス(10)
- オーティス(38)
- サンワサプライ(22)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- ノーブランド(12)
- ハリケーン(14)
- メディアカバーマーケット(16)
- 高島計器(8)
- ブランドをもっと見る
「60pc」の検索結果

チューブ取付用ハイカプラ プラグ
日東工器(8件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷ワンタッチ着脱のチューブフィッター付用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481缶(50g×160個)当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
ハイカプラ
SK11¥789税込¥8681個当日出荷チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質本体:鋼鉄接続方式ワンタッチ式常用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ
七星科学研究所(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ
七星科学研究所¥3,598税込¥3,9581個当日出荷コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
PC60-DE 交換電極 ZenTest マルチポケット水質計PC60-Z用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷pHとEC同時測定できる独特なコンボ電極 pH電極。ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能です。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎます。EC電極。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能です。種別交換電極測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃対応機種PH60-Z、PH60F-Z、PH60S-Z、EC60-Z、PC60-Z電極比較電極
ドリルねじナベ ステン
MIYAGAWA(1件のレビュー)¥559税込¥6151セット(8本)ほか当日出荷板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。用途板金工事・角波等金属外壁取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0463
ドリルねじシンワッシャー ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(8本)当日出荷から翌々日出荷頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
高耐食ドリルねじ六角 MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(6本)当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途耐食性が求められる環境で板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
高枝鋏ポールチョキ採収タイプ
アルス¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷果実、枝を確実につかむ採収タイプです。用途園芸付属品刃カバー仕様打合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番410-3211全長(mm)1817質量(g)710刃長(mm)69切断能力(mm)12材質(グリップ)アルミダイカスト使用目的園芸材質(刃)高炭素刃物鋼
PC60-E 交換電極 マルチポケット水質計PC60用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷独特性の高いpH/ECコンボタイプ電極です。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。EC電極は、白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。種別交換電極測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃対応機種PH60、PH60F、PH60S、EC60、PC60
ドリルねじ六角 ステン
MIYAGAWA(1件のレビュー)¥559税込¥6151セット(7本)ほか当日出荷から9日以内出荷六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途板金工事・金属外壁取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0466
ドリルねじ皿 ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。用途座ぐりが施してある部材の締結に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状皿適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
スプリング機能付きキャスター 自在
SAMSONG¥22,980税込¥25,2781個当日出荷用途牽引作業に適しています仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン型式プレート式、自在式材質(車輪)スチールホイール、ウレタンストッパーなし
ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(7本)当日出荷から翌々日出荷座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。用途耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ
由良産商(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781箱(60個)当日出荷から4日以内出荷HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。材質S45C(H)相当材硬度HRC18~25(生地)表面処理HDZ35ねじ規格並目・オーバータップ耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)ねじ山種類メートル並目
ペグボードセット ボード単品 60mmピッチ穴
イビケン(旧:DICデコール)¥16,980税込¥18,6781枚4日以内出荷壁に、自分らしさを描く。好きなモノに包まれる喜び、すぐに手が届く便利さ…。壁にボードを取り付け、付属の棚やフック、市販のマグネットなどを組み合わせて自分流に収納をカスタマイズ。あなたらしく壁面をディスプレイしながら居心地よく整った空間に。風合い豊かなプレミアムラインと、バリエーションに富むスタンダードラインの2シリーズからお選び頂けます。
重荷重用キャスター 自在 耐湿ウレタン車
SAMSONG¥5,698税込¥6,2681個当日出荷材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン荷重種別重荷重材質(車輪)耐湿ウレタンストッパーなし車輪タイプ単輪
カーボンチョキ 採集型
アルス¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。用途高所の枝切り、果実の採収仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製全長(mm)1790質量(g)435刃長(mm)48材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的採収、枝切り切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)適合替刃160PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)
重荷重用キャスター 自在ストッパー付 耐湿ウレタン車
SAMSONG¥6,398税込¥7,0381個当日出荷材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン荷重種別重荷重材質(車輪)耐湿ウレタンストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
ステンレスボトル スクリューマグタイプ
ピーコック魔法瓶工業¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷遊び心を感じられるスタイリッシュなデザイン。デザインと機能を両立させた、スタイリッシュに楽しむボトル!。口当たりの良い樹脂製飲み口。長時間の保温/保冷性にすぐれた真空断熱構造。氷も入れやすい口径44mmの広口タイプ。口径(Φmm)44入数12
S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ
由良産商(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(60個)4日以内出荷HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。 高強度ボルトにも対応。材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35伸び(%)17以上(材料ベース)硬度HRC35~45(生地)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)
ARK600 超強度六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(60個)当日出荷から4日以内出荷JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等仕様プレート式材質/仕上金具:スチール材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
grace(グレイス)シートカバー クラシック 200ハイエース S-GL 4型後期ディーゼル車ナロー (T060-P H29.12~)専用
grace¥42,980税込¥47,2781セット6日以内出荷から9日以内出荷こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。用途純正シートの保護、シートカスタム
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー有取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト
由良産商¥11,980~税込¥13,178~1箱4日以内出荷一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角硬度HRC23~34耐力(N/mm2)640強度区分8.8ねじ山種類メートル並目伸び0.12保証荷重応力(N/mm2)580
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット
由良産商(1件のレビュー)¥97,980税込¥107,7781箱4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。公差6H表面処理パシペート強度A2-100
チタン六角ボルト全ねじ
由良産商¥65,980~税込¥72,578~1箱(60個)4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
...











![ジグソーブレード スケルトン 直角刃(木材用) MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16446045-150410-02.jpg)