カテゴリ

  • 自動車純正部品(58)
  • 物流用品(39)
  • バイク純正部品(29)
  • 農業機械(26)
  • トラック純正部品(25)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • バイク部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「61/2×2-4hl」の検索結果

277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 61/2×2-4HL 空気入りタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)

    61/2×2-4HL 空気入りタイヤ

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)175車輪幅(mm)40シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)52使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)80適合タイヤバルブTR87ホイル外径(mm)120ホイル内径(mm)99ホイル外幅(mm)38ホイル内幅(mm)30車輪タイプ空気入り
  • 2.00-4HL 空気入りタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)

    2.00-4HL 空気入りタイヤ

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)50シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)52使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)80適合タイヤバルブTR87ホイル外径(mm)120ホイル内径(mm)99ホイル外幅(mm)38ホイル内幅(mm)30車輪タイプ空気入り
  • 3.50-5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)

    3.50-5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

    ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪幅(mm)90シャフト径(Φmm)25
  • 空気入りタイヤ ナンシン

    空気入りタイヤ

    ナンシン(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    STMシリーズ交換用
    材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
  • 空気入車輪のみ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪のみ

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(17件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り
  • 61/2×2-3HL 空気入りタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)

    61/2×2-3HL 空気入りタイヤ

    ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)175質量(g)680車輪幅(mm)51シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60適合タイヤバルブJS87ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプ空気入り
  • 空気入車輪(タイヤ・チューブ・ハブレスホイール付) 東正車輛

    空気入車輪(タイヤ・チューブ・ハブレスホイール付)

    東正車輛(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合品番WJ-HL、WK-HL標準空気圧(kg/cm)3.5軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)118車輪タイプ空気入り
  • 2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)

    2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
  • 空気入車輪のみ モノタロウ

    空気入車輪のみ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
    用途運搬台車などの車輪として仕様車輪のみ軸径(Φmm)20質量(kg)1.05車輪径(Φmm)218材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)81ボス径(Φmm)37.5許容荷重(N)830車輪タイプ空気入りプライ2
  • 空気入りタイヤ 一輪車用 モノタロウ

    空気入りタイヤ 一輪車用

    モノタロウ(115件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
    用途一輪車の交換用タイヤとして材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)2.2車輪径(Φmm)356車輪幅(mm)76規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
  • 3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)

    3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
  • ノーパンクタイヤ 車輪のみ ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 車輪のみ

    ヨドノ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様ハブレス材質ゴム型式AL型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ベアリングベアリング入車輪タイプエアーレス
  • ノーパンクタイヤ TRUSCO

    ノーパンクタイヤ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
    適合本体樹脂製運搬車MPK906N-OR用材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタンタイプ車輪のみベアリングベアリング入り2018年トラスコ掲載ページ2 0782
  • 荷車用タイヤ UL BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    荷車用タイヤ UL

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
    タイヤタイプチューブタイプ
  • ノーパンクタイヤ 一輪車用 モノタロウ

    ノーパンクタイヤ 一輪車用

    モノタロウ(206件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
    適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
  • RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

    RUNSCOOT(ランスクート)D307

    DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
  • HLJ型 産業車輌用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HLJ型 産業車輌用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り
  • SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    SC TUBE(スクーター用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(37件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
  • 産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-GRAY ウカイ(岐阜産研工業)

    産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-GRAY

    ウカイ(岐阜産研工業)
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    バルブ型式DIN7777シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1270ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)80タイヤ幅R(mm)50色(車輪)GRAY
  • 産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-BLACK ウカイ(岐阜産研工業)

    産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-BLACK

    ウカイ(岐阜産研工業)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    バルブ型式DIN7777シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1270ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)80タイヤ幅R(mm)50色(車輪)BLACK
  • 産業車輌用キャスター 旋回キャスター HLJ/HLJY/HLJF HFJF61/2-2-4-GRAY ウカイ(岐阜産研工業)

    産業車輌用キャスター 旋回キャスター HLJ/HLJY/HLJF HFJF61/2-2-4-GRAY

    ウカイ(岐阜産研工業)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
    仕様トッププレートF1/F2:140/140、取付穴ピッチP1/P2:112/112、軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)169シャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d14取付高H1(mm)234自重(g)4090タイヤ幅R(mm)50色(車輪)GRAY
  • 産業車輌用キャスター 旋回キャスター HLJ/HLJY/HLJF HFJF61/2-2-4-BLACK ウカイ(岐阜産研工業)

    産業車輌用キャスター 旋回キャスター HLJ/HLJY/HLJF HFJF61/2-2-4-BLACK

    ウカイ(岐阜産研工業)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
    仕様トッププレートF1/F2:140/140、取付穴ピッチP1/P2:112/112、軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)169シャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d14取付高H1(mm)234自重(g)4090タイヤ幅R(mm)50色(車輪)BLACK
  • 産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HFKF61/2-2-4-BLACK ウカイ(岐阜産研工業)

    産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HFKF61/2-2-4-BLACK

    ウカイ(岐阜産研工業)
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    ・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
    仕様トッププレートF1/F2:158/120、取付穴ピッチP1/P2:112/63、軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)169シャフト径(Φmm)D:20取付穴径d14取付高H1(mm)234自重(g)2910タイヤ幅R(mm)50色(車輪)BLACK
  • 産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HFKF61/2-2-4-GRAY ウカイ(岐阜産研工業)

    産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HFKF61/2-2-4-GRAY

    ウカイ(岐阜産研工業)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
    仕様トッププレートF1/F2:158/120、取付穴ピッチP1/P2:112/63、軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)169シャフト径(Φmm)D:20取付穴径d14取付高H1(mm)234自重(g)2910タイヤ幅R(mm)50色(車輪)GRAY
  • 産業車輛用キャスター(金具のみ) 固定金具 HLK/HFKF KF61/2-2-4 ウカイ(岐阜産研工業)

    産業車輛用キャスター(金具のみ) 固定金具 HLK/HFKF KF61/2-2-4

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    仕様トッププレートF1/F2:158/120シャフト径(Φmm)D:20幅B(mm)フォーク:90高さH(mm)金属:150取付穴径d14板厚t(mm)金具:3.2自重(g)1640
  • 産業車輛用キャスター(金具のみ) 旋回金具 HLJ/HLJY/HFJF JF61/2-2-4 ウカイ(岐阜産研工業)

    産業車輛用キャスター(金具のみ) 旋回金具 HLJ/HLJY/HFJF JF61/2-2-4

    ウカイ(岐阜産研工業)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    仕様トッププレートF1/F2:140/140シャフト径(Φmm)D:20幅B(mm)フォーク:90高さH(mm)金属:150偏心E(mm)58取付穴径d14板厚t(mm)トッププレート:4.5自重(g)2820
  • 産業車輌用キャスター ストッパー付旋回キャスター HLJB/HKJBF HFJBF61/2-2-4-GRAY ウカイ(岐阜産研工業)

    産業車輌用キャスター ストッパー付旋回キャスター HLJB/HKJBF HFJBF61/2-2-4-GRAY

    ウカイ(岐阜産研工業)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
    仕様トッププレートF1/F2:140/140、取付穴ピッチP1/P2:112/112、軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)169シャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d14取付高H1(mm)234自重(g)4340タイヤ幅R(mm)50色(車輪)GRAY
  • 産業車輌用キャスター ストッパー付旋回キャスター HLJB/HKJBF HFJBF61/2-2-4-BLACK ウカイ(岐阜産研工業)

    産業車輌用キャスター ストッパー付旋回キャスター HLJB/HKJBF HFJBF61/2-2-4-BLACK

    ウカイ(岐阜産研工業)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
    仕様トッププレートF1/F2:140/140、取付穴ピッチP1/P2:112/112、軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)169シャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d14取付高H1(mm)234自重(g)4340タイヤ幅R(mm)50色(車輪)BLACK
  • 産業車輛用キャスター(金具のみ) ストパー付旋回金具 HLJB/HFJBF JBF61/2-2-4 ウカイ(岐阜産研工業)

    産業車輛用キャスター(金具のみ) ストパー付旋回金具 HLJB/HFJBF JBF61/2-2-4

    ウカイ(岐阜産研工業)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:140/140●ペダルロッドK:130●ロッド半径S:156シャフト径(Φmm)D:20幅B(mm)フォーク:90高さH(mm)金属:150偏心E(mm)58取付穴径d14適合車輪外径(mm)目安169~166板厚t(mm)トッププレート:4.5自重(g)3070
  • DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

    DDK05鍔付きブッシュ

    大同メタル工業(20件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(プレミアムタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
  • ソルボスパイクタフガード ソルボ

    ソルボスパイクタフガード

    ソルボ(2件のレビュー)
    819税込901
    1足
    当日出荷
    足裏にかかる突き上げによる衝撃吸収、表生地なしの為、汗や水濡れ、汚れに強いです。表生地が有りませんので、長靴などの前すべりにも効果があります。かかと部、中足部のソルボセインが、足裏にかかる衝撃を吸収します。ヒール、フォアフットの外側のウェッジが、動きの効率を高め、捻挫などの足のトラブルを軽減します。医療の現場で使用されている衝撃吸収素材のソルボセインは、長時間使用してもヘタらず、衝撃吸収効果も変わりません。
    用途スパイク専用突き上げ防止インソール。材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)ブラック
  • 金具 旋回 産業車輛用 ウカイ(岐阜産研工業)

    金具 旋回 産業車輛用

    ウカイ(岐阜産研工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ストッパーなし
  • 金具 固定 産業車輛用 ウカイ(岐阜産研工業)

    金具 固定 産業車輛用

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 絶縁スリムドライバー(-) GEDORE

    絶縁スリムドライバー(-)

    GEDORE
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
  • 部品 36V コードレスアングルドリル D36DYA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36V コードレスアングルドリル D36DYA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
  • 両口フレアナットレンチ 612 ハゼット

    両口フレアナットレンチ 612

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • パネルスタンド アズワン

    パネルスタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    11,300税込12,430
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材スチール製
  • 両面ポスタースタンド A1用 アズワン

    両面ポスタースタンド A1用

    アズワン(1件のレビュー)
    7,700税込8,470
    1枚ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷