カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • バッテリー・電装(7)
  • バイク部品(2)
  • トラック純正部品(1)

「6189-1046」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(90980)エアフロメーター カプラー トヨタ(90980)エアフロメーター カプラートヨタ
489税込538
1個
当日出荷
コネクター端子オス 住友電装コネクター端子オス住友電装(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(16個)
当日出荷
OBDⅡオスコネクター専用端子
用途OBDⅡからの情報の取り出しにタイプオス適合電線0.75~1.25sq材質黄銅スズメッキ許容電流(A)10~15使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下RoHS指令(10物質対応)対応
(90980)コネクター フィーメイルハウジング トヨタ(90980)コネクター フィーメイルハウジングトヨタ
489税込538
1個
4日以内出荷
(90980)コネクター トヨタ(90980)コネクタートヨタ(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
カプラーハウジング 防水タイプ モノタロウカプラーハウジング 防水タイプモノタロウ(71件のレビュー)
319税込351
1セット
当日出荷
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A
(82998)ターミナル トヨタ(82998)ターミナルトヨタ(13件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
(MK577)フレーム セット,サイド ウインドウ 三菱ふそう(MK577)フレーム セット,サイド ウインドウ三菱ふそう
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
ハウジング端子 住友電装ハウジング端子住友電装
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
4極・TS防水ハウジング 住友電装4極・TS防水ハウジング住友電装
1,898税込2,088
1袋
当日出荷
防水性が必要な接続時に
材質PBTタイプメス入数(個)5
スーパーシール・防水コネクター MTAスーパーシール・防水コネクターMTA(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続適合電線0.35~2.5sq材質PA66使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
(90980)HOUSING, CONNECTOR トヨタ(90980)HOUSING, CONNECTORトヨタ(31件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
(90980)HOUSING,CONNECTOR トヨタ(90980)HOUSING,CONNECTORトヨタ(17件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
防水カプラー(2極) エーモン防水カプラー(2極)エーモン(18件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
防水ハウジング 住友電装防水ハウジング住友電装
539税込593
1袋(5個)
当日出荷
用途防水性が必要な接続に材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
(90980)HOUSING, CONNEC トヨタ(90980)HOUSING, CONNECトヨタ(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から14日以内出荷
端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 110型モノタロウ(93件のレビュー)
149税込164
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
(90980)コネクター ハウジング トヨタ(90980)コネクター ハウジングトヨタ(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
カプラーハウジング 防水タイプ KIJIMA(キジマ)カプラーハウジング 防水タイプKIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対
仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
(82998)ターミナル トヨタ(82998)ターミナルトヨタ
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷