カテゴリ

  • 測定用品(8)
    • フロートなしスイッチ(8)
  • 自動車純正部品(42)
  • 自動車補修部品(17)
  • 農業機械(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「61f-g」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン)フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□omron(オムロン)(12件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N omron(オムロン)フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P omron(オムロン)フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□Pomron(オムロン)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)約495許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下消費電力(VA)約6.4電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度45~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
カップ(蓋) スリーラインカップ(蓋)スリーライン
329税込362
1個
5日以内出荷
パステルトーン、ビビッドカラー、絵柄ものと多彩に揃いました。どれも使いやすい形状となっています。
材質メラミン寸法(mm)89×21対応食器洗浄機、消毒保管庫
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から111日以内出荷
(91161)パッキング スバル(91161)パッキングスバル
119税込131
1個
5日以内出荷
(86661)タンク アセンブリ,インタ クーラ スバル(86661)タンク アセンブリ,インタ クーラスバル
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(83061)スイッチ,リモート コントロール ミラー スバル(83061)スイッチ,リモート コントロール ミラースバル
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(86661)タンク,インター クーラー スプレー スバル(86661)タンク,インター クーラー スプレースバル
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
(9216)リング,インジケータ スバル(9216)リング,インジケータスバル
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
(96261)チャイルド アンカ セット スバル(96261)チャイルド アンカ セットスバル
829税込912
1個
5日以内出荷
(94061)カバー,サイド シル リヤ インナ ライト スバル(94061)カバー,サイド シル リヤ インナ ライトスバル
699税込769
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(94061)カバー,サイド シル リヤ インナ レフト スバル(94061)カバー,サイド シル リヤ インナ レフトスバル
799税込879
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(64261)ピロー アセンブリ,リヤ センタ スバル(64261)ピロー アセンブリ,リヤ センタスバル
18,900税込20,790
1個
5日以内出荷
Rスポイラー(FG) スバルRスポイラー(FG)スバル
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
(94261)トリム パネル,リヤ ドア レフト スバル(94261)トリム パネル,リヤ ドア レフトスバル
26,900税込29,590
1個
5日以内出荷
(94261)トリム パネル,リヤ ドア ライト スバル(94261)トリム パネル,リヤ ドア ライトスバル
26,900税込29,590
1個
5日以内出荷
(94261)トリム パネル,リヤ ドア レフト スバル(94261)トリム パネル,リヤ ドア レフトスバル
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
(94261)トリム パネル,リヤ ドア ライト スバル(94261)トリム パネル,リヤ ドア ライトスバル
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
(96061)リヤ スポイラ アセンブリ スバル(96061)リヤ スポイラ アセンブリスバル
59,900税込65,890
1個
5日以内出荷
(64261)ピロー アセンブリ,リヤ センタ スバル(64261)ピロー アセンブリ,リヤ センタスバル
6,990税込7,689
1個
5日以内出荷
ポリエチレンタンクユニット60L(MGI-G型ポンプ搭載) 共立機巧ポリエチレンタンクユニット60L(MGI-G型ポンプ搭載)共立機巧
279,800税込307,780
1台
15日以内出荷
タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみタンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:12タンク容量(L)60材質(ヘッド)アクリル外形寸法A(mm)710外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3
カラー(11G) 90387-061F9 YAMAHA(ヤマハ)カラー(11G) 90387-061F9YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
359税込395
1個
3日以内出荷
Front Mudguard T2307561-FG TriumphFront Mudguard T2307561-FGTriumph
94,980税込104,478
1個
31日以内出荷
フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) omron(オムロン)フロートなしスイッチ(プラグインタイプ)omron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉 DINレール取りつけで作業性を向上 ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能
関連資料セレクションガイド(2.5MB)
ボデー&ピストン(R) キャリパ (G1) G14F-26-61XA MAZDA(マツダ)ボデー&ピストン(R) キャリパ (G1) G14F-26-61XAMAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
415ERZ-150FT G&Gリールチェーン 9079D-61GF4 YAMAHA(ヤマハ)415ERZ-150FT G&Gリールチェーン 9079D-61GF4YAMAHA(ヤマハ)
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)国産車用エアコンフィルター アエリストフリーBOSCH(ボッシュ)(99件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
マニュアル(ワブン サービス) ZR ZR400G8F 99925-1149-61 Kawasakiマニュアル(ワブン サービス) ZR ZR400G8F 99925-1149-61Kawasaki(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
関連キーワード
オムロン 61f-gp-n特集