カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • フロートなしスイッチ(5)
  • 農業機械(11)
  • 自動車純正部品(6)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「61f-g2」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン)フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□omron(オムロン)(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N omron(オムロン)フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
15,880税込17,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P omron(オムロン)フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□Pomron(オムロン)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)約495許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下消費電力(VA)約6.4電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度45~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から111日以内出荷
ポリエチレンタンクユニット60L(MGI-G型ポンプ搭載) 共立機巧ポリエチレンタンクユニット60L(MGI-G型ポンプ搭載)共立機巧
279,800税込307,780
1台
15日以内出荷
タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみタンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:12タンク容量(L)60材質(ヘッド)アクリル外形寸法A(mm)710外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3
マフラーサポートクッション OHNO(大野ゴム工業)マフラーサポートクッションOHNO(大野ゴム工業)(31件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から13日以内出荷
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16ノッチ角度(°)90ノッチ数2
エコマキホース EM-30 BIGM(丸山製作所)エコマキホース EM-30BIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
規格30M部品名称エコマキホース EM-30関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.5MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.62MB)図解NoMDJ6001GT-26 オプション(2)部品_No.10、MDJ6001G-26 オプション(1)フントウD部品_No.10、MDJ6001G-15 オプション(1)フントウD部品_No.10、MDJ6000GT-26 オプション(2)部品_No.10、MDJ6000G-26 フゾクヒン,オプション部品_No.20、MDJ61G-26 -A オプション微粒剤F用ホース部品_No.2、MDJ6000G-15 フゾクヒン,オプション部品_No.20
エコマキホース EM-40 BIGM(丸山製作所)エコマキホース EM-40BIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
規格40M部品名称エコマキホース EM-40関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.5MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.62MB)図解NoMDJ6000G-26 フゾクヒン,オプション部品_No.21、MDJ6001G-15 オプション(1)フントウD部品_No.11、MDJ6000G-15 フゾクヒン,オプション部品_No.21、MDJ6000GT-26 オプション(2)部品_No.11、MDJ61G-26 -A オプション微粒剤F用ホース部品_No.3、MDJ6001GT-26 オプション(2)部品_No.11、MDJ6001G-26 オプション(1)フントウD部品_No.11
フオークジクA BIGM(丸山製作所)フオークジクABIGM(丸山製作所)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
部品名称フオークジクA関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.33MB) 展開図18(1.33MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.34MB)図解NoSSA-S600 1996ネン メインミッション(2)部品_No.23、SSA-F615 メインミッション(1)部品_No.24、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.61、SSA-G540 メインミッション(2)部品_No.22、SSA-S600 2001ネン メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-S600 1997ネン メインミッション (2)部品_No.23、SSA-S602DXVT メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.24、SSA-F600 台車 メインミッション(2)部品_No.22、SSA-S602DXM メインミッション分解(1)※部品_No.24、SSA-F615M-2AD メインミッション(1)部品_No.24、SSA-F610 メインミッション(2)部品_No.61、SSA-F615DX メインミッション(1)部品_No.24、SSA-S602DX メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.24、SSA-G600 メインミッション(2)部品_No.22、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(2)部品_No.61、SSA-F616 メインミッション分解(1)部品_No.24、SSA-S600DX 2001ネン メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-F610I 1991ネン メインミッション(2)部品_No.61、SSA-F616M メインミッション分解(1) ※~2003年2月部品_No.24、CGA-6 メインミッション(2)部品_No.61、SSA-S600DX 1997ネン メインミッション(2)部品_No.23、SSA-F505 メインミッション(2)部品_No.22、SSA-F600I メインミッション(2)部品_No.22
Tツギテマトメ BIGM(丸山製作所)TツギテマトメBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
部品名称Tツギテマトメ関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1MB)図解NoSSA-F611 ブレーキ配管部品_No.46、SSA-F610I 1991ネン ブレーキ配管部品_No.46、SSA-F1010 ブレーキ配管部品_No.47、SSA-F610I 1994ネン ブレーキ配管部品_No.46、SSA-S600 1996ネン ブレーキ配管部品_No.41、SSA-S600 2001ネン ブレーキ・クラッチ配管部品_No.39、SSA-S600DX 1997ネン ブレーキ配管部品_No.41、SSA-F600I ブレーキ配管部品_No.45、SSA-F505 ブレーキ配管部品_No.46、SSA-F616 ブレーキ配管部品_No.61、SSA-F615 ブレーキ配管部品_No.46、SSA-S1000 ブレーキ配管部品_No.24、SSA-F616M ブレーキ配管部品_No.61、SSA-G600 ブレーキ配管部品_No.41、SSA-F615M-2AD ブレーキ配管部品_No.45、SSA-F615DX ブレーキ配管部品_No.45、SSA-S600 1997ネン ブレーキ配管部品_No.41、SSA-F610 ブレーキ配管部品_No.46、SSA-S600DX 2001ネン ブレーキ・クラッチ配管部品_No.39
エコマキホース EM-50 BIGM(丸山製作所)エコマキホース EM-50BIGM(丸山製作所)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
規格50M部品名称エコマキホース EM-50関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.5MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.62MB)図解NoMDJ6000GT-26 オプション(2)部品_No.12、MDJ61G-26 -A オプション微粒剤F用ホース部品_No.4、MDJ6000G-15 フゾクヒン,オプション部品_No.22、MDJ6001G-26 オプション(1)フントウD部品_No.12、MDJ6001GT-26 オプション(2)部品_No.12、MDJ6000G-26 フゾクヒン,オプション部品_No.22、MDJ6001G-15 オプション(1)フントウD部品_No.12
エコマキホース EM-20 BIGM(丸山製作所)エコマキホース EM-20BIGM(丸山製作所)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
規格20M部品名称エコマキホース EM-20関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.5MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.62MB)図解NoMDJ6001GT-26 オプション(2)部品_No.9、MDJ6000G-15 フゾクヒン,オプション部品_No.19、MDJ6001G-26 オプション(1)フントウD部品_No.9、MDJ6001G-15 オプション(1)フントウD部品_No.9、MDJ6000G-26 フゾクヒン,オプション部品_No.19、MDJ61G-26 -A オプション微粒剤F用ホース部品_No.1、MDJ6000GT-26 オプション(2)部品_No.9
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
799税込879
1個
7日以内出荷
規格R1/4部品名称プラグ関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.11MB)図解NoBSM201-3JP POWER SPRAYER-1部品_No.41、SSA-S611 動力噴霧機-1部品_No.55、SSA-Z600MAT 動力噴霧機(2)部品_No.59、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.51、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.63、SSA-G545 動力噴霧器-2(MS1000F)部品_No.61、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.60、SSA-アルフア1005MAT 調圧弁部品_No.30、BSM-640SLT-B 14M 動力噴霧機部品_No.60、SSA-S610VT -1 動力噴霧機(1)部品_No.55、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.5、BSM-1050SLT-LE 分水器バルブ部品_No.35、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.54、SSA-Z601VT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.63、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.55など
XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185シルバー適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別適合排気量(cc)600
XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185ブラック適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別適合排気量(cc)600
ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプルBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格R3/4XG1/2(テーパ)部品名称ケイチガイニツプル関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.99MB)図解NoSSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.58、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.56、SSA-E500 動力噴霧器 (2)部品_No.1、SSA-E500KP 動力噴霧器-2部品_No.1、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.62、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.61、SSA-G550 動力噴霧機(2)部品_No.1、SSA-E501DX 動力噴霧器-2部品_No.1、SSA-E500DX 動力噴霧器(2)部品_No.1、BSM-500J 動力噴霧機部品_No.63、KBM-55DX 動力噴霧機部品_No.63、SSA-E540DX 動力噴霧器-1(MS625S)部品_No.56、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.58、SSA-E541DX 動力噴霧器-1 (MS625S)部品_No.62、SSA-G550 調圧弁※~2009年12月部品_No.43、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.63、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-2部品_No.1、SSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.58、BSM-500S 動力噴霧機部品_No.63、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.63、SSA-G535 動力噴霧器(2)部品_No.1、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.63
ブツシユ BIGM(丸山製作所)ブツシユBIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
規格14X16X15L部品名称ブツシユ関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.35MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.85MB)図解NoSSA-S610 -1 メインミッション分解(2)部品_No.11、SSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.58、SSA-E602DX 送風機駆動装置部品_No.58、SSA-V600C-1 送風機駆動装置部品_No.33、SSA-S600 1996ネン ファン駆動部品_No.34、SSA-E541DX 送風機駆動装置部品_No.17、SSA-F616M メインミッション分解(2) ※2003年3月~部品_No.11、SSA-G535 送風機駆動装置部品_No.19、SSA-F610 ファン駆動部品_No.61、SSA-V1000C 変速機部品_No.9、SSA-S602DXM 送風機駆動装置部品_No.34、SSA-E500 クラッチケース部品_No.19、SSA-S600DX 1997ネン ファン駆動部品_No.34、SSA-F616VT メインミッション分解-2部品_No.11、SSA-S610VT -1 メインミッション分解(2)部品_No.11、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ クラッチ組立部品_No.15など
ヒラザガネ 10X25XT3.2 BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 10X25XT3.2BIGM(丸山製作所)
139税込153
1個
7日以内出荷
規格10X25XT3.2部品名称ヒラザガネ 10X25XT3.2関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.49MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.49MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.49MB) 展開図17(1.33MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.21MB)図解NoMS410ENR-2M フレーム部品_No.57、MS410ESR-S フレーム部品_No.61、MS510ENR-2M フレーム部品_No.58、SSA-G600 希望付属品(4)部品_No.8、SSA-F600I 希望付属品(3)部品_No.8、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.5、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS410ENR-S フレーム部品_No.57、MS410ENA-3K レバー部品_No.27、MS450DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15K エンジンカバー部品_No.5、LVM3000 本体部品_No.18、MS510ESR-S フレーム部品_No.61、VSM110-15K 噴頭部品_No.5、MS650DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS410DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS510DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS511ENR-K フレーム部品_No.34、MS550DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15-1 噴頭部品_No.5、MS510ESR-2K フレーム部品_No.61、MS410ESR-2M フレーム部品_No.61、MS410ESR-2K 1990ネン フレーム部品_No.61、MS511ENR-M フレーム部品_No.34、MS410DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.5、VSM110-15S スライド噴頭部品_No.6、パコガードフンムユニット 吐出配管部品_No.37、MS410ENA-3M レバー部品_No.27、MS650DNR-3Y テンションアーム部品_No.26、MS510DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS510ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.58、MS510ENR-S フレーム部品_No.58、MS510ESR-2M フレーム部品_No.61、MS410ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.57
チヨウアツベンチヨウセツネジドメ BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンチヨウセツネジドメBIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
7日以内出荷
部品名称チヨウアツベンチヨウセツネジドメ関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.96MB)図解NoSD40-6 調圧装置部品_No.38、MS353 調圧装置部品_No.38、MK12-3 調圧装置部品_No.38、GS28MX チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、MK10-3 調圧装置部品_No.24、MK5E-1 調圧装置部品_No.14、CBM-520 調圧弁部品_No.32、SSW-302A 動力噴霧機2部品_No.29、MS153EMK 調圧装置部品_No.14、MS253 調圧装置部品_No.24、MS153EMM-1 調圧装置部品_No.14、MS3500 調圧装置部品_No.33、MK15-3 調圧装置部品_No.38、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.29、MS2501 調圧装置部品_No.28、MS253EC-2M 調圧装置部品_No.26、GS28EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、CBM-520BH 調圧弁部品_No.32、MS5000 調圧装置部品_No.39、MS403 調圧装置部品_No.38、SD350 調圧装置部品_No.33、MS303 調圧装置部品_No.24、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.3、GS28DX 調圧装置部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、GS28EK 調圧装置部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.32、GS28MX-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.28、CBM-520B 調圧弁部品_No.32、CBM-301SB 調圧弁部品_No.5、JH301F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、SD35-6 調圧装置部品_No.38、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.61、MS153 調圧装置部品_No.11、スプレーヤP-2型 動力噴霧機(2)部品_No.41、JH250F チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、SSA-G540 調圧弁部品_No.4、MS253EC-2K 調圧装置部品_No.26、SD30-6 調圧装置部品_No.24
ポンプ制御盤 G2 河村電器産業ポンプ制御盤 G2河村電器産業
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
横(mm)500深さ(mm)200種類制御盤リレー61F-G2
交換レンズ ED 12-45mm F4.0 PRO オリンパス交換レンズ ED 12-45mm F4.0 PROオリンパス
70,980税込78,078
1個
8日以内出荷
世界最小最軽量の圧倒的な携帯性を誇る高性能標準ズームレンズ 広角24mmから望遠90mm 35mm判換算の焦点域をカバーした、F値固定の標準ズームレンズとして世界最小最軽量のレンズです。約190点に及ぶ部品の材料や加工精度を追求し、高密度に実装することで、サイズ63.4mm(最大径)×70mm(全長)、重さ約254gを実現しました。ピント合わせに用いるレンズ(フォーカシングレンズ)を小型化することで、あらゆる被写体に対する高速・高精度なAFを可能にしています。また、雨や埃の侵入を強固に防ぐシーリングを9箇所に施した防塵・防滴性能により、アクティブなシーンでも安心して撮影できます。 ズーム全域F値固定、画面隅々まで高い解像力。非球面レンズやクリアな描写を実現するコーティング技術「ZEROコーティング」などを効果的に配置し、各種収差やゴースト・フレアを極限まで低減させ、シャープで高精細な描写を実現します。画面周辺の減光を抑えることで、周辺まで明るくクリアな描写が得られます。全焦点域で開放F値が固定されているため、ズーム操作をする撮影や動画撮影においても露出コントロールが容易におこなえます。 最大撮影倍率0.5倍(35mm判換算)の優れたマクロ性能。ズーム全域で最大撮影倍率0.5倍の迫力あるマクロ撮影を楽しめます。最短撮影距離は広角端で12cm、望遠端で23cmと、背景を広く写し込んで遠近感を強調する広角マクロ撮影や、より大きな背景ボケが得られる望遠マクロ撮影などの幅広い表現ができます。手前から奥までピントが合った被写界深度の深い写真をカメラ内で合成する深度合成モードにも対応し、多彩なマクロ表現が可能です。
仕様最大口径比:F4.0、最小口径比:F22付属品レンズフード LH-61G、レンズキャップ LC-58F、レンズリアキャップ LR-2、ラッピングクロス CS-53、取扱説明書、オリンパスローカル保証書全長(mm)70本体質量(g)約254(三脚座を含む)倍率(倍)【撮影】最大:0.25(Wide/Tele)、35mm判換算最大:0.5相当(Wide/Tele)羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)58最大径(Φmm)63.4撮影範囲最近接:69.2×52.0mm(Wide/Tele)防塵・防滴保護等級1級(IPX1):メーカーの防滴ボディーと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。/防塵機構搭載レンズ構成9群12枚(HRレンズ2枚、DSAレンズ1枚、スーパーHRレンズ1枚、非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚)撮影距離(m)最短:0.12(Wide)/0.23(Tele)マウントマイクロフォーサーズ焦点距離12-45mm(35mm判換算24-90mm相当)画角84°(Wide)-27°(Tele)
フロートなしスイッチ omron(オムロン)フロートなしスイッチomron(オムロン)
1個
欠品中
関連キーワード
オムロン 61f-gp-n特集