カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 作業服(1)

「61f-i」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
    種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%制御対象、使用条件一般の浄水、汚水電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
  • フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
    高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
  • フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
    質量(g)約495種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上消費電力(VA)約6.4使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%制御対象、使用条件一般の浄水、汚水電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
  • レベル機器 omron(オムロン)

    レベル機器

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • カップ(蓋)(アイボリー) スリーライン

    カップ(蓋)(アイボリー)

    スリーライン
    ¥379税込¥417
    1個
    5日以内出荷
    用途病院、福祉材質メラミン寸法(mm)89×21対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • アズツールセパレートディスポウェア ジャンパー(襟タイプ) アズワン

    アズツールセパレートディスポウェア ジャンパー(襟タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1枚
    当日出荷
    ジッパーがついているため、着脱が容易です。手首が伸縮可能です。※裾にゴムは入っていません。※フードはついていません。
    材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
  • 水位検出警報盤 AG 河村電器産業

    水位検出警報盤 AG

    河村電器産業
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)金属種類警報盤深さ(mm)130縦(mm)250
  • つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプ

    つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型

    イーグルクランプ
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    6日以内出荷
    ユニバーサル360度回転式です。
  • インバータモジュール 110 V ac ATV61/71 シュナイダーエレクトリック

    インバータモジュール 110 V ac ATV61/71

    シュナイダーエレクトリック
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    電源は、115 V外部電源(最低70 V、最高132 V)で供給する必要があります。Altivar ATV61/ATV71 - 115 Vロジック入力用アダプタ。このアダプタは、115 V acロジック信号を、ドライブ(AVT61/ATV71)又はI/O拡張カードのロジック入力に接続するために使用します。7つのロジック入力(0.22 μFの60 Hz静電容量型インピーダンス)でロジック信号に接続: - 最大電流: 200 mA - 応答時間: 5ミリ秒でステート0から1に変化、20ミリ秒でステート1から0に変化 - ロジックステート0は20 V未満の電圧用、ロジックステート1は70 V ~ 132 Vの電圧用
    仕様●アクセサリタイプ:論理入力アダプタ●併用可能製品:ATV61/71●コード番号:822-6310アズワン品番65-7322-94
  • トクシユボルト BIGM(丸山製作所)

    トクシユボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格M8部品名称トクシユボルト図解NoSSA-F616VT リヤアクスル-2部品_No.57、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-2部品_No.61、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(2)部品_No.61、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.57、SSA-F505 リヤアクスル(2)部品_No.58、SSA-F616M リヤアクスル(2)部品_No.57、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.61、SSA-F617VT リヤアクスル分解-2部品_No.61、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.61、SSA-F616 リヤアクスル(2)部品_No.57、SSA-F616MA リヤアクスル(2)部品_No.57、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(2)部品_No.57、SSA-F610 リヤアクスル(2)部品_No.61、SSA-F1010 リヤアクスル(3)部品_No.23、SSA-F616V-1 リヤアクスル(2)部品_No.57、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.61、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.57、SSA-F611 リヤアクスル(2)部品_No.61、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(2)部品_No.57、SSA-F615 リヤアクスル(2)部品_No.57
  • タイヤクミタテ ミギ BIGM(丸山製作所)

    タイヤクミタテ ミギ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    8日以内出荷
    備考21~23フクム規格ミギ部品名称タイヤクミタテ ミギ図解NoSSA-F616V-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F616MA リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F610 リヤアクスル(4)部品_No.10、SSA-F615M-2AD フロントタイヤ部品_No.8、SSA-F616VT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F611 フロントアクスル部品_No.54、SSA-F616MA フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F615 リヤアクスル(5)部品_No.10、SSA-F616M フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(5)部品_No.9、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(4)部品_No.10、SSA-F616MAT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.61、SSA-F615DX リヤアクスル(5)部品_No.9、SSA-G530 ブレーキ部品_No.43、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F616 フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F616 リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F616V-1 リヤタイヤ部品_No.9、SSA-M500DX 台車 フロントアクスル部品_No.36、SSA-F616MAT リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F610 フロントアクスル部品_No.61、SSA-F616VT リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F615DX フロントタイヤ部品_No.8、SSA-F600I リアアクスル(4)部品_No.9、SSA-α500 リヤアクスル部品_No.6、SSA-F616M リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F600I フロントアクスル部品_No.49、SSA-F615 フロントタイヤ部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン フロントアクスル部品_No.61、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(4)部品_No.10、SSA-F616(4)-1 リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F611 リヤアクスル(4)部品_No.10
  • フオークジクA BIGM(丸山製作所)

    フオークジクA

    BIGM(丸山製作所)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フオークジクA図解NoSSA-S600 1996ネン メインミッション(2)部品_No.23、SSA-F615 メインミッション(1)部品_No.24、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.61、SSA-G540 メインミッション(2)部品_No.22、SSA-S600 2001ネン メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-S600 1997ネン メインミッション (2)部品_No.23、SSA-S602DXVT メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.24、SSA-F600 台車 メインミッション(2)部品_No.22、SSA-S602DXM メインミッション分解(1)※部品_No.24、SSA-F615M-2AD メインミッション(1)部品_No.24、SSA-F610 メインミッション(2)部品_No.61、SSA-F615DX メインミッション(1)部品_No.24、SSA-S602DX メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.24、SSA-G600 メインミッション(2)部品_No.22、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(2)部品_No.61、SSA-F616 メインミッション分解(1)部品_No.24、SSA-S600DX 2001ネン メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-F610I 1991ネン メインミッション(2)部品_No.61、SSA-F616M メインミッション分解(1) ※~2003年2月部品_No.24、CGA-6 メインミッション(2)部品_No.61、SSA-S600DX 1997ネン メインミッション(2)部品_No.23、SSA-F505 メインミッション(2)部品_No.22、SSA-F600I メインミッション(2)部品_No.22
  • Vベルト LB47オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB47オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    規格LB47オレンジ部品名称Vベルト LB47オレンジ図解NoSSA-F615M-2AD 動力噴霧器(2)部品_No.58、SSA-F615 動力噴霧器(2)部品_No.58、SSA-F615DX 動力噴霧器(2)部品_No.58、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.61、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α1004 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-α1003-1 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-α603-1 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α1004MA 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-F610I 1994ネン 動力噴霧器 (2)部品_No.57、SSA-α1003 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-F611 動力噴霧器(2)部品_No.57、SSA-F610 動力噴霧機(2)部品_No.61、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-α603 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α604MA 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α604 動力噴霧機-2部品_No.43
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    8日以内出荷
    備考ARAGG40006部品名称パツキン図解NoSSA-R1000C 薬剤タンク部品_No.8、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.61、GB1010ALN フレーム 薬剤タンク部品_No.24、SSA-α603-1 オプション-2部品_No.27、SSA-S1002(4)-1 薬剤タンク・撹拌部品_No.7、SSA-α603MA-1 オプション-2部品_No.27、MJI-1000 薬剤タンク部品_No.18、SSA-α1001S 薬剤タンク部品_No.22、SSA-α1003MA-1 薬剤タンク部品_No.8、MJI-1010 薬剤タンク部品_No.18、SSA-F615 薬剤タンク部品_No.7、SSA-α603 オプション-2部品_No.35、SSA-アルフア1005VT 薬剤タンク部品_No.11、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.51、SSA-α1000ST 薬剤タンク部品_No.22、SSA-α1001ST 薬剤タンク部品_No.22、SSA-α604MA オプション-2部品_No.27、SSA-α1003 薬剤タンク部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 薬剤タンク部品_No.11など
  • Tツギテマトメ BIGM(丸山製作所)

    Tツギテマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Tツギテマトメ図解NoSSA-F611 ブレーキ配管部品_No.46、SSA-F610I 1991ネン ブレーキ配管部品_No.46、SSA-F1010 ブレーキ配管部品_No.47、SSA-F610I 1994ネン ブレーキ配管部品_No.46、SSA-S600 1996ネン ブレーキ配管部品_No.41、SSA-S600 2001ネン ブレーキ・クラッチ配管部品_No.39、SSA-S600DX 1997ネン ブレーキ配管部品_No.41、SSA-F600I ブレーキ配管部品_No.45、SSA-F505 ブレーキ配管部品_No.46、SSA-F616 ブレーキ配管部品_No.61、SSA-F615 ブレーキ配管部品_No.46、SSA-S1000 ブレーキ配管部品_No.24、SSA-F616M ブレーキ配管部品_No.61、SSA-G600 ブレーキ配管部品_No.41、SSA-F615M-2AD ブレーキ配管部品_No.45、SSA-F615DX ブレーキ配管部品_No.45、SSA-S600 1997ネン ブレーキ配管部品_No.41、SSA-F610 ブレーキ配管部品_No.46、SSA-S600DX 2001ネン ブレーキ・クラッチ配管部品_No.39
  • ヒラザガネ 10X25XT3.2 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ 10X25XT3.2

    BIGM(丸山製作所)
    ¥139税込¥153
    1個
    8日以内出荷
    規格10X25XT3.2部品名称ヒラザガネ 10X25XT3.2図解NoMS410ENR-2M フレーム部品_No.57、MS410ESR-S フレーム部品_No.61、MS510ENR-2M フレーム部品_No.58、SSA-G600 希望付属品(4)部品_No.8、SSA-F600I 希望付属品(3)部品_No.8、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.5、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS410ENR-S フレーム部品_No.57、MS410ENA-3K レバー部品_No.27、MS450DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15K エンジンカバー部品_No.5、LVM3000 本体部品_No.18、MS510ESR-S フレーム部品_No.61、VSM110-15K 噴頭部品_No.5、MS650DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS410DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS510DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS511ENR-K フレーム部品_No.34、MS550DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15-1 噴頭部品_No.5、MS510ESR-2K フレーム部品_No.61、MS410ESR-2M フレーム部品_No.61、MS410ESR-2K 1990ネン フレーム部品_No.61、MS511ENR-M フレーム部品_No.34、MS410DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.5、VSM110-15S スライド噴頭部品_No.6、パコガードフンムユニット 吐出配管部品_No.37、MS410ENA-3M レバー部品_No.27、MS650DNR-3Y テンションアーム部品_No.26、MS510DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS510ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.58、MS510ENR-S フレーム部品_No.58、MS510ESR-2M フレーム部品_No.61、MS410ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.57
  • 61MP カラーカメラ 10GigE ローリングシャッタ SVS-VISTEK

    61MP カラーカメラ 10GigE ローリングシャッタ

    SVS-VISTEK
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1個
    42日以内出荷
    HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP カラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M58/Fマウント。
    用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 61MP モノクロカメラ CXP6 ローリングシャッタ SVS-VISTEK

    61MP モノクロカメラ CXP6 ローリングシャッタ

    SVS-VISTEK
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1個
    42日以内出荷
    HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP モノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M58/Fマウント。
    用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 61MP カラーカメラ CXP6 ローリングシャッタ SVS-VISTEK

    61MP カラーカメラ CXP6 ローリングシャッタ

    SVS-VISTEK
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1個
    42日以内出荷
    HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP カラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M58/Fマウント。
    用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 61MP モノクロカメラ 10GigE ローリングシャッタ SVS-VISTEK

    61MP モノクロカメラ 10GigE ローリングシャッタ

    SVS-VISTEK
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1個
    42日以内出荷
    HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP モノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M58/Fマウント。
    用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応