カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(2)

「6200ddu」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング6200DDU BIGM(丸山製作所)ベアリング6200DDUBIGM(丸山製作所)
1,779税込1,957
1個
7日以内出荷
備考6200DDU部品名称ベアリング6200DDU関連資料(0.78MB)図解NoMI-400Y TFT-2Aポンプ部品_No.7
単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(113件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から14日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 DDU C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 DDU C3隙間NSK(日本精工)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)366内部すきま予圧記号C3呼び番号6208許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600JIS等級0基本定格荷重Cor(N)17900基本定格荷重Cr(N)29100荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)CM/NS7NSK(日本精工)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3隙間NSK(日本精工)
359税込395
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3/NS7NSK(日本精工)
359税込395
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
819税込901
1個
当日出荷から97日以内出荷
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
511税込562
1個
7日以内出荷
備考#6200DDU部品名称ベアリング関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.73MB)図解NoMGA136 ギヤボックス(3)部品_No.24、MGA166 ギヤボックス(4)部品_No.5、MGA163 ギヤボックス(1)部品_No.27、MGA133 ギヤボックス(1)部品_No.27、MGA165 ギヤボックス(1)部品_No.27、MGA135 ギヤボックス(1)部品_No.27