カテゴリ

  • 溶接用品(22)
  • 自動車純正部品(18)
  • バイク純正部品(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 塗料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6201 u」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (I/X)ボール ベアリング #6201LUC3/2A 601B6201U Kawasaki

    (I/X)ボール ベアリング #6201LUC3/2A 601B6201U

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    代表車種KL110-A1
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(99件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(334件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 LU NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LU

    NTN(エヌティーエヌ)(50件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 U1 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 U1

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    仕様U1(箱または袋入り)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 樹脂プーリー U溝タイプ イースタン精工

    樹脂プーリー U溝タイプ

    イースタン精工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
    用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級
  • ベアリング ラジアルボール 961406201000 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 961406201000

    ホンダ(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • BRG,6201(U)NSK  90912GW3980 ホンダ

    BRG,6201(U)NSK 90912GW3980

    ホンダ
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
  • ホイール補修用ベアリング CF POSH

    ホイール補修用ベアリング

    CF POSH(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 6’ナイロン車 車のみ ヨコヅナ

    6’ナイロン車 車のみ

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
    用途病院・学校・ホテルetc.材質6ナイロン車輪径(Φmm)40質量(g)15タイプ丸型寸法r(mm)3寸法e(mm)11寸法b(Φmm)35寸法f(mm)12寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング 6201ZZ BIGM(丸山製作所)

    ベアリング 6201ZZ

    BIGM(丸山製作所)
    909税込1,000
    1個
    8日以内出荷
    規格#6201ZZ部品名称ベアリング 6201ZZ図解NoMBS320-3T 本体部品_No.26、SSA-α604 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、MBS2320 本体部品_No.20、MBS3000T 本体部品_No.20、MBS2600 本体部品_No.20、DB-S320-3C 本体部品_No.21、MBS2300 本体部品_No.20、MKF-266 ホンタイ部品_No.6、SSA-α603-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、MB2630DRL 本体部品_No.6、MBS320-4F 本体部品_No.21、SSA-アルフア1005VT 撹拌部品_No.36、MKF-265H ホンタイ部品_No.6、MBS261ES-PL2 クラッチケース部品_No.23、SSA-アルフア1005MAT 撹拌部品_No.36、SSA-α603 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、SSA-α604 攪拌駆動装置部品_No.16、SSA-α603MA-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、MBS320-3C 本体部品_No.21、MBS260-4F 本体部品_No.21、SSA-α604MA 攪拌駆動装置部品_No.16、MB369U-DX 本体部品_No.4、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.36、MBS2600T 本体部品_No.20、MKF-306 本体部品_No.6、MBS320-3F 本体部品_No.21、GKBS2610E クラッチケース部品_No.24、MBS3000 本体部品_No.20、MKF-265 ホンタイ部品_No.6、MBS231E クラッチケース部品_No.24、MBS261E クラッチケース部品_No.24、MBS260-3C 本体部品_No.21、MBS260-3F 本体部品_No.21、SSA-α604MA オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、MB2630DRU 本体部品_No.6、MKF-265(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.6
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    モノタロウ(52件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 樹脂ベアリング EUタイプ ステンレス イースタン精工

    樹脂ベアリング EUタイプ ステンレス

    イースタン精工
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • (K1362)キャップ,スライド ニッサン

    (K1362)キャップ,スライド

    ニッサン
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
  • (66862)カバー アッセンブリー,カウルトップ ニッサン

    (66862)カバー アッセンブリー,カウルトップ

    ニッサン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(26件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】YZF-R6 2017- U-KANAYA

    アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】YZF-R6 2017-

    U-KANAYA
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
    適合車種YZF-R6 2017-つやつや有り
  • (I/X)ボール ベアリング #6202UC3 601B6202U Kawasaki

    (I/X)ボール ベアリング #6202UC3 601B6202U

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番601B6202UG代表車種KLE400-A1
  • COVER,L*R-101C-U*  83730438620ZD ホンダ

    COVER,L*R-101C-U* 83730438620ZD

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R*R-101C-U*  83630438620ZD ホンダ

    COVER,R*R-101C-U* 83630438620ZD

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • (I/X)ボール ベアリング 601B6204U Kawasaki

    (I/X)ボール ベアリング 601B6204U

    Kawasaki
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    代表車種KL650-A1
  • BODY *NH-104M-U*    50100MG7620ZA ホンダ

    BODY *NH-104M-U* 50100MG7620ZA

    ホンダ
    489,800税込538,780
    1個
    5日以内出荷
  • BODY *NH-104M-U*    50010MG7620ZA ホンダ

    BODY *NH-104M-U* 50010MG7620ZA

    ホンダ
    459,800税込505,780
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST*NHB01*  83620MZ8U40ZL ホンダ

    SET ILLUST*NHB01* 83620MZ8U40ZL

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • BODY CO*R-114C-U*    50100MM8620ZB ホンダ

    BODY CO*R-114C-U* 50100MM8620ZB

    ホンダ
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
  • PANEL *YR-129M-U*    45010GN2620ZB ホンダ

    PANEL *YR-129M-U* 45010GN2620ZB

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • 弾性ファインウレタンU100 標準色 セット ニッぺ(日本ペイント)

    弾性ファインウレタンU100 標準色 セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    29,980税込32,978
    1セット(15kg)
    6日以内出荷
    ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。弾性ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
    用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り。《適用主材》。タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:115機能ひび割れ追従性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 6909希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程上塗り溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13塗回数2塗料タイプ弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
  • SET ILLUS*R101CU*  83620MZ8U40ZK ホンダ

    SET ILLUS*R101CU* 83620MZ8U40ZK

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6200番台 Z U1 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 Z U1

    NTN(エヌティーエヌ)
    299税込329
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様U1(箱または袋入り)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼