カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 農業機械(6)
  • 電動工具(1)

「6203DD」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス軸受 SS6203DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6203DD-TNSK(日本精工)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK名番】6203-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)17基本動定格荷重(N)8150許容荷重(N)400呼び番号SS6203シールド形状両側接触シール形
単列深溝玉軸受 6203DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6203DDNSK(日本精工)
899税込989
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】6203DDUCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)17呼び番号6203シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング #6203DD BIGM(丸山製作所)ベアリング #6203DDBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格#6203DD部品名称ベアリング #6203DD関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.59MB) 展開図40(1.51MB) 展開図41(1.57MB) 展開図42(1.57MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.92MB)図解NoBSA-420JESG G-4S カウンターシャフト クラッチ部品_No.35、BSA-420JES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-420JDESG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-411S 2ミッション デフ部品_No.35、BSA-410S ミッション デフ (1)部品_No.35、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、SSA-S551 主クラッチ部品_No.19、BSA-420JDAS カウンターシャフト クラッチ部品_No.35、BSA-420JS 2001ネン カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-420JDESG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-420JEW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-420JESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-420JESG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-420JW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35など
単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(113件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から14日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
部品 ハンマドリル DH40SC HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマドリル DH40SCHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から97日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)CM/NS7NSK(日本精工)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6203DDNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6203DDNRNSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】6203DDUNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大38.1内径d(Φmm)17寸法b(mm)最小1.35呼び番号6203寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3隙間NSK(日本精工)
409税込450
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリング番台6200
ボ-ルベアリング 三菱ボ-ルベアリング三菱
969税込1,066
1個
14日以内出荷
ベアリング(ボール 6203DDU ヤンマーベアリング(ボール 6203DDUヤンマー
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ベアリング(ボール 6203DDU
ベアリング(6203DDU) BIGM(丸山製作所)ベアリング(6203DDU)BIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
部品名称ベアリング(6203DDU)関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.62MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.62MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.67MB)図解NoSSA-Z600T 薬剤タンク 撹拌部品_No.47、SSA-Z601MAT 撹拌部品_No.6、SSA-V1010C 走行第1ミッション分解部品_No.71、SSA-Z600MA 薬剤タンク・撹拌部品_No.47、SSA-Z600 薬剤タンク・撹拌部品_No.47、SSA-Z600V-1 撹拌部品_No.6、SSA-Z600VT 薬剤タンク、攪拌部品_No.47、SSA-Z600VT-1 攪拌部品_No.6、SSA-Z601VT 攪拌部品_No.6、SSA-V1010 走行第1ミッション分解部品_No.62、SSA-Z600MAT 薬剤タンク・撹拌部品_No.47、SSA-Z600V 薬剤タンク 撹拌部品_No.47、SSA-Z600MA-1 撹拌部品_No.6、SSA-Z600MAT-1 撹拌部品_No.6
ベアリング6203DDU BIGM(丸山製作所)ベアリング6203DDUBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
部品名称ベアリング6203DDU関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.4MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.4MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.4MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.4MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.4MB) 展開図49(1.4MB) 展開図50(1MB)図解NoMSA613R3-K-A PTOミッション部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) PTOミッション部品_No.11、MSA613R2TS-K-1 PTOミッション部品_No.11、MSA613R2T-M-1 PTOミッション部品_No.11、MSA613R2T-K-1 PTOミッション部品_No.11、MSA413R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.74、MSA655DR4S-K(11.5) PTOミッション部品_No.11、MS653DR4T2-K PTOミッション部品_No.11、MSA513R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.11、MS653DR6S-Y PTOミッション部品_No.11、MS653DR6T2-K PTOミッション部品_No.11、MSA513R2T-K-1 PTOミッション部品_No.11、MSA513R2TS-K-1 PTOミッション部品_No.11、MS753DR6T2-Y PTOミッション部品_No.11、MS653DR6S-K -A PTOミッション部品_No.11など
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
備考6203-DD規格6203UU部品名称ベアリング関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB)図解NoSSA-E500KP 主クラッチ分解部品_No.19、SSA-α604 クラッチ分解部品_No.23、SSA-α1004MA クラッチ分解部品_No.24、SSA-α603 クラッチ分解部品_No.23、SSA-E500 主クラッチ分解部品_No.19、SSA-α1003 クラッチ分解部品_No.24、SSA-α1003MA-1 クラッチ分解部品_No.24、SSA-E501DX 主クラッチ分解部品_No.19、SSA-α604MA クラッチ分解部品_No.23、SSA-E500DX 主クラッチ分解部品_No.19、SSA-E540DX 主クラッチ分解部品_No.19、SSA-E500DX-120 主クラッチ分解部品_No.19、SSA-α1003-1 クラッチ分解部品_No.24、SSA-α603MA-1 クラッチ分解部品_No.23、SSA-α1004 クラッチ分解部品_No.24、SSA-α603-1 クラッチ分解部品_No.23、SSA-E541DX 主クラッチ分解部品_No.19