カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)

「6203d」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(113件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から14日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
部品 ハンマドリル DH40SC HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマドリル DH40SCHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から97日以内出荷
単列深溝玉軸受 6203DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6203DDNSK(日本精工)
899税込989
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】6203DDUCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)17呼び番号6203シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
部品 ブルートーチBT5000-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT5000-45ダイヘン
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)CM/NS7NSK(日本精工)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6203DDNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6203DDNRNSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】6203DDUNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大38.1内径d(Φmm)17寸法b(mm)最小1.35呼び番号6203寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレス軸受 SS6203DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6203DD-TNSK(日本精工)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK名番】6203-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)17基本動定格荷重(N)8150許容荷重(N)400呼び番号SS6203シールド形状両側接触シール形
深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3隙間NSK(日本精工)
409税込450
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリング番台6200
超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)超硬ストレートドリル三和製作所(三和バイト)
10,880税込11,968
1本
5日以内出荷
鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
(67620)フロントドアトリム ボードSUB-ASSY LH トヨタ(67620)フロントドアトリム ボードSUB-ASSY LHトヨタ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
TENQOO直付40タイプ片反射笠 東芝ライテックTENQOO直付40タイプ片反射笠東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)77質量(kg)1.8本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率90%)ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具
TENQOO埋込40形システムアップ 東芝ライテックTENQOO埋込40形システムアップ東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:174埋め込み寸法(mm)W:150質量(kg)3定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込適合周波数50/60Hz角度(°)遮光:30グリーン購入法適合適合連結金具:C-153N材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
TENQOO埋込40形W220 東芝ライテックTENQOO埋込40形W220東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:244区分埋込定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20埋め込み寸法(mm)W:220グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
単列深溝玉軸受 6203ZZC3-D4M NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6203ZZC3-D4MNSK(日本精工)
799税込879
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】6203ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)17呼び番号6203シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ボ-ルベアリング 三菱ボ-ルベアリング三菱
969税込1,066
1個
14日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)(7件のレビュー)
366税込403
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Comron(オムロン)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から112日以内出荷
オイルシール(ダイハツ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ダイハツ)武蔵オイルシール工業(44件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーダイハツ
ラフィネ シリコーン塗り刷毛(平型) パール金属ラフィネ シリコーン塗り刷毛(平型)パール金属
549税込604
1個
当日出荷
シロップや卵黄などの粘性のあるものに使用してください。
全長×幅W(mm)235×40食器洗浄機
鉄 トンボ 福井金属工芸鉄 トンボ福井金属工芸(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5000個)
当日出荷から10日以内出荷
額縁工作用金具
付属品なし
CUSC D17x40x12 6203 880682 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC D17x40x12 6203 880682piaggio(ピアッジオグループ)
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
ボルト (9S1D) MAZDA(マツダ)ボルト (9S1D)MAZDA(マツダ)
55税込61
1個
翌々日出荷
CUSC D17x40x12 6203 82932R piaggio(ピアッジオグループ)CUSC D17x40x12 6203 82932Rpiaggio(ピアッジオグループ)
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
CUSC D17x40x12 6203 GU92201217 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC D17x40x12 6203 GU92201217piaggio(ピアッジオグループ)
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
CUSC D17x40x12 6203 AP9150362 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC D17x40x12 6203 AP9150362piaggio(ピアッジオグループ)
5,898税込6,488
1個
31日以内出荷
CUSC D17x40x12 6203 AP0932032 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC D17x40x12 6203 AP0932032piaggio(ピアッジオグループ)
7,398税込8,138
1個
31日以内出荷
ベアリング(ボール 6203DDU ヤンマーベアリング(ボール 6203DDUヤンマー
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ベアリング(ボール 6203DDU
ベアリング(6203DDU) BIGM(丸山製作所)ベアリング(6203DDU)BIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
部品名称ベアリング(6203DDU)関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.62MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.62MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.67MB)図解NoSSA-Z600T 薬剤タンク 撹拌部品_No.47、SSA-Z601MAT 撹拌部品_No.6、SSA-V1010C 走行第1ミッション分解部品_No.71、SSA-Z600MA 薬剤タンク・撹拌部品_No.47、SSA-Z600 薬剤タンク・撹拌部品_No.47、SSA-Z600V-1 撹拌部品_No.6、SSA-Z600VT 薬剤タンク、攪拌部品_No.47、SSA-Z600VT-1 攪拌部品_No.6、SSA-Z601VT 攪拌部品_No.6、SSA-V1010 走行第1ミッション分解部品_No.62、SSA-Z600MAT 薬剤タンク・撹拌部品_No.47、SSA-Z600V 薬剤タンク 撹拌部品_No.47、SSA-Z600MA-1 撹拌部品_No.6、SSA-Z600MAT-1 撹拌部品_No.6
ベアリング6203DDU BIGM(丸山製作所)ベアリング6203DDUBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
部品名称ベアリング6203DDU関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.4MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.4MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.4MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.4MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.4MB) 展開図49(1.4MB) 展開図50(1MB)図解NoMSA613R3-K-A PTOミッション部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) PTOミッション部品_No.11、MSA613R2TS-K-1 PTOミッション部品_No.11、MSA613R2T-M-1 PTOミッション部品_No.11、MSA613R2T-K-1 PTOミッション部品_No.11、MSA413R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.74、MSA655DR4S-K(11.5) PTOミッション部品_No.11、MS653DR4T2-K PTOミッション部品_No.11、MSA513R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.11、MS653DR6S-Y PTOミッション部品_No.11、MS653DR6T2-K PTOミッション部品_No.11、MSA513R2T-K-1 PTOミッション部品_No.11、MSA513R2TS-K-1 PTOミッション部品_No.11、MS753DR6T2-Y PTOミッション部品_No.11、MS653DR6S-K -A PTOミッション部品_No.11など
ベアリング #6203DD BIGM(丸山製作所)ベアリング #6203DDBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格#6203DD部品名称ベアリング #6203DD関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.59MB) 展開図40(1.51MB) 展開図41(1.57MB) 展開図42(1.57MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.92MB)図解NoBSA-420JESG G-4S カウンターシャフト クラッチ部品_No.35、BSA-420JES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-420JDESG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-411S 2ミッション デフ部品_No.35、BSA-410S ミッション デフ (1)部品_No.35、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、SSA-S551 主クラッチ部品_No.19、BSA-420JDAS カウンターシャフト クラッチ部品_No.35、BSA-420JS 2001ネン カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-420JDESG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-420JEW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-420JESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-420JESG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-420JW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35など