カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • バイク純正部品(1)

「6203zc3」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール ベアリング #6203ZC3 601B6203Z Kawasakiボール ベアリング #6203ZC3 601B6203ZKawasaki
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
代表車種KMX80-B5
深溝玉軸受 6200番台 Z C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 Z C3NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング17mm40mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm40mmSKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7100アズワン品番65-7922-52
単列深溝玉軸受 6203ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6203ZZC3NSK(日本精工)
799税込879
1個
欠品中
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】6203ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)17呼び番号6203シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
[6203ZZC3]深溝玉軸受 エスコ[6203ZZC3]深溝玉軸受エスコ
540税込594
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)17寸法D(mm)40寸法B(mm)12アズワン品番64-7971-74軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6203ZZC3-D4M NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6203ZZC3-D4MNSK(日本精工)
799税込879
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】6203ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)17呼び番号6203シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
6203uu特集