カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「6207dd」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6207DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6207DDNSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】6207DDUCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35呼び番号6207シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレス軸受 SS6207DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6207DD-TNSK(日本精工)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK名番】6207-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35基本動定格荷重(N)21800許容荷重(N)1090呼び番号SS6207シールド形状両側接触シール形
ベアリング 6207DD BIGM(丸山製作所)ベアリング 6207DDBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
規格6207DD部品名称ベアリング 6207DD関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB)図解NoSSW-400CM ファン駆動部品_No.13、SSW-400C ファン駆動部品_No.13
単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(113件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から14日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から97日以内出荷
単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受NSK(日本精工)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF90F HiKOKI(旧:日立工機)部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF90FHiKOKI(旧:日立工機)
1,590税込1,749
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)CM/NS7NSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6207DDNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6207DDNRNSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】6207DDUNR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)最大68.81内径d(Φmm)35寸法b(mm)最小1.9呼び番号6207寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付NSK(日本精工)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3隙間NSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間NSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6207DDC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6207DDC3NSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】6207DDUC3E寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35呼び番号6207シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3/NS7NSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200