カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • バイク純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(3)
  • 空圧工具(3)
  • 自動車純正部品(2)

「620ZZ」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング ZZ 620番台NSK(日本精工)(54件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
RSeries 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)RSeries 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(14件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 620番台 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ 620番台NSK(日本精工)(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
ボールベアリングZZ 620 9613062030 ホンダボールベアリングZZ 620 9613062030ホンダ
519税込571
1個
5日以内出荷
(62100)パネルCOMP.,ルーフ ホンダ(62100)パネルCOMP.,ルーフホンダ
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-620Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-620Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)620
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-620Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-620Z)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)620
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-6) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-6)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 620番台 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 620番台NSK(日本精工)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス面取寸法r1(mm)0.3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
LINE COMP,FUEL ホンダLINE COMP,FUELホンダ
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-620Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-620Z)SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)620
ステンレスベアリング(六角穴ボルトタイプ) イースタン精工ステンレスベアリング(六角穴ボルトタイプ)イースタン精工
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。タイプ六角穴ボルトタイプ使用温度範囲(℃)-40~140精度等級JIS B 1514 0級
[6200ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6200ZZ]深溝玉軸受エスコ
385税込424
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)30寸法B(mm)9アズワン品番64-7971-08軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6220ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6220ZZNSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】6220ZZCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100呼び番号6220シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6200ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200ZZC3NSK(日本精工)
599税込659
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】6200ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6200シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6200ZZNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200ZZNRNSK(日本精工)
699税込769
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】6200ZZNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大28.17内径d(Φmm)10寸法b(mm)最小1.35呼び番号6200寸法r0(mm)最大0.4シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6200ZZNR NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200ZZNRNACHI(不二越)
689税込758
1個
当日出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)9内径d(Φmm)10止め輪なし呼び番号6200基本動定格荷重Cr(N)5100基本静定格荷重Cor(N)2390シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑25000
単列深溝玉軸受 6220ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6220ZZC3NSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】6220ZZC3E寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100呼び番号6220シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレス軸受 SS6200ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6200ZZ-TNSK(日本精工)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK名番】6200-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10基本動定格荷重(N)4350許容荷重(N)210呼び番号SS6200シールド形状両側シールド形
[6220ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6220ZZ]深溝玉軸受エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)100寸法D(mm)180寸法B(mm)34アズワン品番64-7971-28軌道輪形状深溝玉軸受
ベルト A  フロント シート (ZZ) MAZDA(マツダ)ベルト A フロント シート (ZZ)MAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
ベアリング 6200ZZ/EB-20A 日東工器ベアリング 6200ZZ/EB-20A日東工器
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
単列深溝玉軸受 6200ZZC3-D4M NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200ZZC3-D4MNSK(日本精工)
599税込659
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】6200ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6200シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ボールベアリング 6200ZZ/EHL-60 日東工器ボールベアリング 6200ZZ/EHL-60日東工器
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ボールベアリング 6200ZZ/LO-3550(A) 日東工器ボールベアリング 6200ZZ/LO-3550(A)日東工器
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
単列深溝玉軸受 6200ZZ-P4 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200ZZ-P4NACHI(不二越)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)9内径d(Φmm)10止め輪止め輪なし呼び番号6200基本動定格荷重Cr(N)5100基本静定格荷重Cor(N)2390JIS等級JIS4級シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑25000
プロテクター L.*TYPE2* 51620KZZJ80ZD ホンダプロテクター L.*TYPE2* 51620KZZJ80ZDホンダ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番51620-KZZ-J80ZD主な適合車種(ホンダ)CRF250LR
プロテクター L.*TYPE1* 51620KZZJ80ZA ホンダプロテクター L.*TYPE1* 51620KZZJ80ZAホンダ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番51620-KZZ-J80ZA主な適合車種(ホンダ)CRF250L
プロテクター L.*TYPE1* 51620KZZD20ZA ホンダプロテクター L.*TYPE1* 51620KZZD20ZAホンダ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番51620-KZZ-D20ZA主な適合車種(ホンダ)CRF250L
プロテクター L.*TYPE2* 51620KZZ900ZB ホンダプロテクター L.*TYPE2* 51620KZZ900ZBホンダ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番51620-KZZ-900ZB
プロテクター L.*TYPE3* 51620KZZD20ZC ホンダプロテクター L.*TYPE3* 51620KZZD20ZCホンダ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番51620-KZZ-D20ZC主な適合車種(ホンダ)CRF250L
プロテクター L.*TYPE1* 51620KZZ900ZC ホンダプロテクター L.*TYPE1* 51620KZZ900ZCホンダ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番51620-KZZ-900ZC
ベアリング(#6200ZZ) BIGM(丸山製作所)ベアリング(#6200ZZ)BIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
7日以内出荷
規格#6200ZZ関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(0.74MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.82MB)図解NoMB3230DU 本体部品_No.4、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.6、CBC320 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.4、BCW233SH 本体部品_No.5、DB232D B 本体部品_No.4、JC26DXL 本体部品_No.6、KC23 本体部品_No.4、DB323 B 本体部品_No.4、SV23 本体部品_No.4、JCN26DT 本体部品_No.6、NK23S(L) 本体部品_No.6、OS23KU 本体部品_No.5、JC264DXL 本体部品_No.6、BC23 BIG-M 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.4、BC233STD 本体部品_No.6、SV20BIG-M 本体部品_No.4、BC2000 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.4、AC32SA 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.6、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.5、BC26DX 本体部品_No.4、MB3230U 本体部品_No.4、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.6など
HARN ASSY,MAIN WI ホンダHARN ASSY,MAIN WIホンダ
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。