カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック純正部品(1)

「6219-40」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラサフ グレースプレー ロックペイント

    プラサフ グレースプレー

    ロックペイント(47件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。
    用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。トラスコ品番322-8851色グレー質量(g)434塗布面積(m2)2.3~2.7危険等級Ⅱ使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • ステンレスプレート カクダイ

    ステンレスプレート

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • バーキンタX カラーバケツ用蓋 9L バーテック

    バーキンタX カラーバケツ用蓋 9L

    バーテック
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    X線検出機で検出可能!注ぎやすさ、管理のしやすさバツグン。側面にフラットな部分があることで、持ち運ぶ際に身体につけて運ぶことができます。注ぎ口に細かい切れ目が付いていることにより、意図した方向に注ぐことができます。移し替えの際に逆さにしやすい、底面持ち手付き。底面に持ち手があることにより、吊り下げ保管ができます。底面のふちにある切込みにより、吊り下げ保管の際に底面の水が排出され、衛生的です。内容物を計量できる目盛り付き。
    用途原料の計量、運搬繰り返し・詰め替え対応
  • タイガーグラス スクエアプレート タイガーグラス
    クリア
    グレー

    タイガーグラス スクエアプレート

    タイガーグラス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷
    材質ガラス形状角皿食器の種類洋食器
  • (00026)RING 三菱ふそう

    (00026)RING

    三菱ふそう
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
  • ナット スプリングアジャスタ 62194-03BB0 スズキ

    ナット スプリングアジャスタ 62194-03BB0

    スズキ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    4日以内出荷
  • 結束バンド 215mm x 4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 215mm x 4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    UL。RT シリーズ再利用可能ケーブルタイ。簡単に取り外し可能で、広く再利用可能な結束バンド(内側にギザ付き)
    仕様●長さ:215mm●幅:4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RT40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:51mm●コード番号:321-4454アズワン品番65-7468-25
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ

    ABB
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    AF シリーズ接触器 4 極。ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF09●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6219アズワン品番65-7350-56