カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「6219-50」の検索結果

バーキンタX スクレーパー(穴あき四角)
バーテック¥559税込¥6151個当日出荷X線検出機で検出可能ですので原料の混合や作業台の清掃に最適です。原料の混ぜ合わせがしやすい穴あきタイプです。四角型は平面に、丸型は曲面に対する使用に最適です。穴があることにより、吊り下げ保管ができます。用途まな板や作業台などの清掃 原料の混ぜ合わせ
防雨型E26クリップライトセード付
友屋¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でもご使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。素材鉄
6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理
グーリング¥69,980税込¥76,9781本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140
ウィンカーランプ 2コセット 219-5062
KIJIMA(キジマ)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5062。色[カラー]:メッキ/アンバー。サイズ:Φ45X70mm。材質[素材]:プラボディ。内容量[数量]:2ケSET材質プラボディ寸法(mm)Φ45×70レンズ色アンバー内容2個セット色(ボデー)クロームメッキ
ラウンドテーパー/ラバー RU-3250
K&N¥9,498税込¥10,4481個92日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-3250。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:79。高さ:152。備考:オイル塗布量 28 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:127mm。トップ外径:89mm。フランジ長:19mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.4色フィルター色:レッド容量(mL)オイル塗布量:28高さ(mm)152区分エアフィルタータイプラウンドテーパータイプ径(Φmm)差込:79外径(Φmm)トップ:89ベース径(Φmm)127入数1
リプレイスメント HA-3011
K&N¥9,698税込¥10,6681個92日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:HA-3011。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 ホンダ:17210KTW900。適合情報:。ホンダ[HONDA] SH300i 07-15。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Honda 17210KTW900。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:141mm×384。高さ:33。備考:オイル塗布量 19 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.4容量(mL)オイル塗布量:19高さ(mm)33区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ種類スタンダード外径(Φmm)141×384純正品番Honda 17210KTW900入数1
リプレイスメント KT-1320
K&N¥15,980税込¥17,5781個92日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:KT-1320。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正互換品番 KTM:61706015000。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE R [スーパーデューク] 20-22。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:KTM 61706015000。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:113mm×257。高さ:41。備考:オイル塗布量 19 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.4容量(mL)オイル塗布量:19高さ(mm)41区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ種類スタンダード外径(Φmm)113×257純正品番KTM 61706015000入数1
リプレイスメント KA-4519XD
K&N¥24,980税込¥27,4781個92日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:KA-4519XD。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正互換品番 カワサキ:110130773, 110130811。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX450 19-23。カワサキ[KAWASAKI] KX250[4st] 21-23。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.6。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Kawasaki 110130773, 110130811。内容量[数量]:1。幅:底面:197mm, 天面:179。高さ:70。奥行(引き):底面:219mm, 天面:179。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ幅(mm)底面:197, 天面:179質量(kg)0.6高さ(mm)70区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ種類スタンダード奥行(mm)(引き)底面:219, 天面:179純正品番Kawasaki 110130773110130811入数1